カテゴリ

  • 制御機器(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xmp-12v」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジング JST(日本圧着端子製造)

    プリント基板用コネクタ XAシリーズ ハウジング

    JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
    77税込85
    1セット(10個)ほか
    当日出荷
    強ロック機構採用・はんだクラック対策・低挿入力化・挿入ガイド機構・極性ボス
    仕様RoHS対応品材質ナイロン66・UL94V-0ナチュラル(白)
  • XMPシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    XMPシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    129税込142
    1袋(10個)
    当日出荷
    定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22、#20使用時)材質66ナイロンピッチ(mm)2.5
  • XMRシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    XMRシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)
    129税込142
    1袋(10個)
    当日出荷
    ピッチ(mm)2.5材質66ナイロン定格電圧(V)MAX250V AC・DC定格電流(A)MAX3A AC・DC絶縁抵抗(MΩ)500適合パネル厚さ(mm)0.5~1.8適合電線範囲 撚線(mm2)0.08~0.5適合電線範囲 AWG(#)#28~#20耐電圧(V)AC1500(1分間)
  • JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-02V-1 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-02V-1

    JST(日本圧着端子製造)
    149税込164
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン長さ(mm)7.3幅(mm)6.9ピッチ(mm)2.5極数2シリーズXA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST 圧着コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.5mm Single列 XMR-07V JST(日本圧着端子製造)

    JST 圧着コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.5mm Single列 XMR-07V

    JST(日本圧着端子製造)
    1,498税込1,648
    1袋(40個)
    当日出荷
    仕様JST XM コネクタは、圧着式の電線対電線コネクタです。切断や非挿入に対する保護を強化するリテーナで構成されています。コンタクトは、内部の障害物に衝突することなく、ハウジングにスムーズに挿入できます。このコネクタは RoHS2 準拠で、 E60389 は LR20812 認定に準拠しています。内部ロックハウジングで構成 セカンダリリテーナがあります ハウジングランス さまざまなパネルに取り付け可能ピッチ(mm)2.5極数7シリーズXM行数SingleRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 1.5mm 1列 B5B-ZR-SM4 TF (LF) (SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 5極 1.5mm 1列 B5B-ZR-SM4 TF (LF) (SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様UL認定: E60389 CSA認定: LR20812 TUV認定: R9351092. 対応するZHハウジングについては代表品番 ; 762-0844 762-0844 を参照してください。. 1.5 mm JST ZHコネクタシリーズトップエントリSMTシュラウドヘッダ. JST ZHシリーズ1.5 mmピッチの取り外し可能圧着スタイルコネクタは、コンパクトで低プロファイルの設計が採用されていて、必要な設置スペースはJSTの標準的な2 mmピッチコネクタのわずか45 %です。これらの1.5 mmピッチのJST ZHシュラウドヘッダはトップエントリSMTタイプで、弾性ハウジングのコンタクト保持ランスによりコンタクトのロックインを目視確認して簡単かつ確実に挿入することができます。. 特長と利点. コンパクトな低プロファイルデザイン. ハウジングランス. 信頼性の高いコンタクト構造. ZR圧接コネクタと互換ピッチ(mm)1.5極数5シリーズZH定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向トップエントリー
  • JST コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.5mm 2列 XADRP-12V JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 12極 ピッチ:2.5mm 2列 XADRP-12V

    JST(日本圧着端子製造)
    399税込439
    1袋(10個)
    当日出荷
    長さ(mm)19.7幅(mm)11.4ピッチ(mm)2.5極数12シリーズXAD材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品XADコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST コネクタ端子 (圧着端子) XLシリーズ 圧着 SXF-41T-P0.7 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタ端子 (圧着端子) XLシリーズ 圧着 SXF-41T-P0.7

    JST(日本圧着端子製造)
    929税込1,022
    1袋(100個)
    当日出荷
    シリーズXL適合電線(mm2)Min0.5RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)Min20、Max16結線方法圧着併用可能製品XLコネクタ最大接触抵抗(mΩ)10最大動作温度(℃)90最小動作温度(℃)-25
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 9極 2.0mm 1列 S9B-PH-K-S(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 9極 2.0mm 1列 S9B-PH-K-S(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    269税込296
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様JST PHシリーズシュラウド付きスルーホールヘッダ. JST PHシリーズの低プロファイル2.0 mmピッチワイヤ対基板コネクタ用のシュラウド付きヘッダ製品です。このコンパクトなスルーホール取り付けヘッダは、高密度基板接続に最適で、低コストながら高い信頼性があります。トップエントリ(ストレート)タイプとサイドエントリ(ライトアングル)タイプがあります。ピッチ(mm)2極数9シリーズPH行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100結線方法はんだシリーズ番号S9Bシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
  • JST コネクタハウジング 12極 ピッチ:1.5mm 1列 ZHR-12 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 12極 ピッチ:1.5mm 1列 ZHR-12

    JST(日本圧着端子製造)
    289税込318
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様JST PCBコネクタハウジング - ZHシリーズ. JST PCBコネクタハウジング製品は、ZHシリーズの一部です。これらのハウジングは、基板に取り付けられると、コネクタに対する高品質なレセプタクルとして機能します。ZHシリーズ及び圧着コンタクトと併用するように設計された1列ハウジングです。ZHコネクタハウジングの一般的な用途はさまざまですが、一般に家庭用電化製品、産業用制御、ストレージ及びネットワークシステム内で使用されます。. 特長と利点. 1.5 mmピッチ 保持ランスを使用したコンタクトロックインの目視確認 自然色 コンタクト数: 2 → 13ピン 小型で耐久性の高い設計 電線対電線と電線対パネルの構成及び継手 認定: UL認定E60389、CSA認定LR20812、TUV認定R9351092長さ(mm)19.5幅(mm)4.8ピッチ(mm)1.5極数12シリーズZH材質(ハウジング)PA行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品ZHシリーズの遮断可能な圧着型コネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向サイドエントリ, トップエントリ
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 15極 1.0mm 1列 BM15B-SRSS-TB-(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 15極 1.0mm 1列 BM15B-SRSS-TB-(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    1,198税込1,318
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様SH ベース 基板コネクタピッチ(mm)1極数15シリーズSH定格電流(A)1行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.5mm 1列 B10B-XH-AM (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 10極 2.5mm 1列 B10B-XH-AM (LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    549税込604
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2.5極数10シリーズXH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250.0 、 1000.0 ac結線方法はんだテールピン長さ(mm)3.4シュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム基板対基板接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.25mm BM04B-GHS-TBT(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 4極 1.25mm BM04B-GHS-TBT(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    679税込747
    1袋(5個)
    欠品中
    仕様1.25 mm電線対基板GHシリーズトップエントリヘッダ. JST 1.25 mmピッチGH電線対基板コネクタ製品シリーズは、低挿入力のため、PDP、LCD、又はすべての小型電子装置に最適です。 電線対基板GH製品シリーズの設計には、コンタクトをはじめとするコネクタ部品に安全ロック機構が組み込まれています。 この電線対基板GHコネクタ製品シリーズ1.25 mmピッチ、SMTトップエントリシュラウドヘッダは、フォーク形のコンタクトを備えていますが、このコンタクトは、ハウジング側部に切られた溝でサポートされているため、変形を防止できます。 1.25 mm GHシリーズハウジングについては、代表品番 ; 752-1734 752-1734 を参照してください。ピッチ(mm)1.25極数4シリーズGH定格電流(A)1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 2列 08R-JWPF-VSLE-D JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 2列 08R-JWPF-VSLE-D

    JST(日本圧着端子製造)
    899税込989
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様UL. タブコンタクトはタブハウジングに、レセプタクルコンタクトはレセプタルハウジングに取り付けられます。. JST JWPFシリーズ コネクタハウジング. JSTのJWPFシリーズは2.00mmピッチのコネクタハウジング製品です。コンパクトな設計のため、小型の用途に最適です。IP67の防水性を実現するために、電線側にはしっかりとしたゴムパッキンが付いています。用途:自動車産業のライトクラスタユニットやドアミラー制御ユニット、冷蔵庫や洗濯機などの家電製品、鉄道産業の照明や 低消費電力システム、あらゆる産業の工場自動化など幅広い分野で利用可能。. 特長. 2.0 mm ピッチ 電線対電線の接続用途に向いた構成と接合部 防水コネクタ 湿気やほこり、汚れ、傷から守る密閉シール インナーロック構造で確実な嵌合を実現 スプリング作動ハウジング-端子ロックで、確実なコンタクト保持を実現 コンパクトな設計長さ(mm)10.7幅(mm)9.5ピッチ(mm)2極数8シリーズJWPF材質(ハウジング)PBT行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品JWPFシリーズレセプタクルコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 B03B-J21SK-GGXR (LF)(AU) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 B03B-J21SK-GGXR (LF)(AU)

    JST(日本圧着端子製造)
    1,998税込2,198
    1袋(6個)
    7日以内出荷
    ピッチ(mm)2.5極数3シリーズJFA J2000行数1RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 7極 2.5mm 1列 B7B-XH-A(LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 7極 2.5mm 1列 B7B-XH-A(LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    269税込296
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様XH シュラウドヘッダ. JST XH シリーズボックスタイプスルーホールシュラウドヘッダは 2.5 mm ピッチ、 単列電線対基板ディスコネクト、圧着式コネクタ。トップエントリーとサイドエントリーの構成を用意しています。XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダのウエハー材質は、 UL 94V-0 等級の PA66 です。これらの XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダ用に、ポストはスズめっき真鍮製です。 XH シリーズレセプタクルハウジングのかん合については、品番 820-1611 を参照してください。. 特長. ワイヤサイズ: 30 → 22 AWG コンタクト数: 2 → 20 ピン 定格電圧: 250 V ac/dc 用途 産業用ピッチ(mm)2.5極数7シリーズXH行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシリーズ番号B7Bシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.5mm 1列 S12B-XASK-1 (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 12極 2.5mm 1列 S12B-XASK-1 (LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    9,998税込10,998
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様Xaシリーズ90 °シュラウド付きヘッダ. JSTのXAシリーズ2.5 mmピッチ90°電線対基板シュラウド付き基板ヘッダコネクタ。これらのサイドエントリヘッダには、相手方コネクタとの接続を保証するロッキングランプ機構があり、振動時や組み立て工程時の切断を防止しています。このXAシリーズ基板ヘッダには挿入ガイドと極性ボスが統合されており、基板上で簡単に挿入して正確に配置することができます。このコネクタハウジングは、ガラス繊維入りPA66ナイロン製で、はんだ割れの問題に対して効果的です。. 確実に接続するためのロッキングデバイス 挿入ガイドで正確かつ簡単に挿入 低挿入力 極性ボスによって基板上で正確に配置 はんだ割れ防止材質ピッチ(mm)2.5極数12シリーズXA定格電流(A)3行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)接続方向ライトアングル
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.0mm 1列 BM02B-SRSS-TB(LFSN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.0mm 1列 BM02B-SRSS-TB(LFSN)

    JST(日本圧着端子製造)
    589税込648
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様SH ベース 基板コネクタピッチ(mm)1極数2シリーズSH定格電流(A)1行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 S03B-J21SK-GGXR (LF)(AU) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 S03B-J21SK-GGXR (LF)(AU)

    JST(日本圧着端子製造)
    1,798税込1,978
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様JST Manufacturing J2000 シリーズは、ヘッダ、サイドエントリタイプです。1 列のセンターロックタイプです。1 列タイプ 2.5 mmピッチピッチ(mm)2.5極数3シリーズJFA J2000行数1RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド接続方向ライトアングル
  • JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.2mm 1列 BM02B-ACHSS-GAN-ETF (LF)(SN) JST(日本圧着端子製造)

    JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 1.2mm 1列 BM02B-ACHSS-GAN-ETF (LF)(SN)

    JST(日本圧着端子製造)
    669税込736
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様JST ACHシリーズ1.2 mmワイヤ対基板ヘッダコネクタ. 1.2 mm間隔のACHシリーズワイヤ対基板ヘッダコネクタです。 このACH 1.2 mmワイヤ対基板ヘッダは、コンパクトで省スペース、低プロファイル設計で、高さ1.4 mm、幅4.3 mmしかありません。 この1.2 mm ACHワイヤ対基板ヘッダは、垂直方向からかん合し、水平方向からワイヤを引き出すことができます。 このACHヘッダコネクタは、超小型の低プロファイル設計により、狭いスペースで高性能なコネクタを必要とする用途に柔軟に対応します。ピッチ(mm)1.2極数2シリーズACH定格電流(A)2行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)50結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル