カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
「xn1e-bv411mr」の検索結果

XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 樹脂ベゼルタイプ
IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から46日以内出荷端子形状M3ねじ端子定格絶縁電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接続可能電線(mm2)0.75~1.25以下(AWG18~16)定格通電電流(A)5
Φ30 XNシリーズ非常停止用押ボタンスイッチ
IDEC(和泉電気)¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷仕様●接触抵抗(MΩ):50以下(初期値)材質銀に金・クロスバー接点色赤保護構造操作部:IP65(パネル前面:IEC 60529)/端子部:IP20(XW9Z-VL2MF形装着時)端子形状M3ねじ端子定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光式絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接続可能電線(mm2)0.75~1.25以下(AWG18~16)外観大形(Φ40)ボタン定格通電電流(A)5