カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(20)
絞り込み

「xnd0639wn le9」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DL60形Φ100拡散30K白 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ100拡散30K白

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用質量(kg)0.6型天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色ビーム角(度)80設置方式浅型10HトランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ100拡散40K白 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ100拡散40K白

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用質量(kg)0.6型天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色ビーム角(度)80設置方式浅型10HトランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ100広角35K白 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ100広角35K白

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用質量(kg)0.6型天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色ビーム角(度)50設置方式浅型10HトランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ100広角50K白 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ100広角50K白

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用質量(kg)0.6型天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色ビーム角(度)50設置方式浅型10HトランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ100広角40K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ100広角40K銀

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用質量(kg)0.6型天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色ビーム角(度)50設置方式浅型10H光束(Lm)580トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ100拡散27K白 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ100拡散27K白

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用質量(kg)0.6型天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色ビーム角(度)80設置方式浅型10HトランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ100広角50K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ100広角50K銀

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用質量(kg)0.6型天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色ビーム角(度)50設置方式浅型10H光束(Lm)585トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ100広角27K白 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ100広角27K白

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用質量(kg)0.6型天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色ビーム角(度)50設置方式浅型10HトランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ100広角27K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ100広角27K銀

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用質量(kg)0.6型天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700LED色電球色ビーム角(度)50設置方式浅型10HトランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ100広角40K白 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ100広角40K白

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用質量(kg)0.6型天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)4000LED色白色ビーム角(度)50設置方式浅型10HトランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ100広角35K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ100広角35K銀

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用質量(kg)0.6型天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色ビーム角(度)50設置方式浅型10HトランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ100拡散35K白 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ100拡散35K白

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用質量(kg)0.6型天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3500LED色温白色ビーム角(度)80設置方式浅型10HトランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ100広角30K白 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ100広角30K白

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用質量(kg)0.6型天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色ビーム角(度)50設置方式浅型10HトランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ100拡散50K白 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ100拡散50K白

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用質量(kg)0.6型天井埋込型タイプ拡散タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色ビーム角(度)80設置方式浅型10HトランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ100広角30K銀 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ100広角30K銀

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用質量(kg)0.6型天井埋込型タイプ広角タイプ定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)3000LED色電球色ビーム角(度)50設置方式浅型10HトランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100エコロジー商品省エネ
  • DL60形Φ100拡散27K白 Panasonic(パナソニック)

    DL60形Φ100拡散27K白

    Panasonic(パナソニック)
    ¥5,598税込¥6,158
    1組
    3日以内出荷
    仕様天井面取付専用材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6型天井埋込型タイプ拡散タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)4.2定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)2700遮光度30度LED色電球色ビーム角(度)80エネルギー消費効率(Lm/W)123.8設置方式浅型10H入力電流(A)(100V時):0.044、(200V時):0.025、(242V時):0.024光束(Lm)520トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵Ra85RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100埋込高(mm)80(施工時100mm以上必要)エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト60形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形拡散昼白色

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1台
    当日出荷
    天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
    色枠:ホワイトつや消し電圧(V)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)
  • LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    3日以内出荷
    電圧(V)100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)
  • LEDダウンライト60形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形拡散昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100枠の色ホワイトつや消し色温度(K)5000光源色昼白色演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100
照明器具カテゴリ