カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「xnd0690jlle9」の検索結果

和風角型DL60形□150 3000K
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781セット4日以内出荷拡散タイプ用途屋内用セット内容器具品番NDN28923J+LED電源品番NNK06010NLE9組合せ質量(g)1電圧(V)100~242消費電力(W)【定格電圧100V時、200V時、242V時】4.2平均演色評価数(Ra)85色温度(K)3000光源色電球色入力電流(A)(100V時)0.044、(200V時)0.025、(242V時)0.024周囲温度(℃)-10~+35光束(Lm)575RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)□150エコロジー商品省エネ