カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(20)

「xnd1569wn」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダウンライト 150形 Φ150 拡散 5000K 白 Panasonic(パナソニック)

    ダウンライト 150形 Φ150 拡散 5000K 白

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    【本体】NDN28605W+【電源ユニット】NNK16001NLE9の組合せ
    仕様●器具光束:1695lm●電圧:100~242V●消費電力:11.6W●消費効率:146.1lm/W●【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)●【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)●天井埋込型、埋込穴Φ150、浅型9H・ビーム角80度・拡散タイプ・光源遮光角15度●Ra85【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ175用NNN80005K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ200用NNN80006K(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ250用NNN80007(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ300用NNN80008(別売)●埋込型●拡散タイプ●天井面取付専用●注)調光はできません。●注)直下近接限度30cm●注)断熱施工仕様ではありません。●注)施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●埋込穴径:Φ150mm●埋込高:65mm●質量:0.7kg●LED(昼白色)●色温度:5000K●光束維持時間40000時間(光束維持率85%)光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合調光の可否非調光エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    9,898税込10,888
    1台
    4日以内出荷から33日以内出荷
  • LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100~242光源寿命40000時間(光束維持率85%)
  • LEDダウンライト60形150径昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形150径昼白色

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し消費電力(W)4.5定格電圧(V)100器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)110LED内蔵入力電流(A)0.1光束(Lm)495LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当60形電球1灯LED交換電源ユニット内蔵調色の可否×エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト60形拡散昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形拡散昼白色

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
  • LEDダウンライト Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
    枠:ホワイトつや消し電圧(V)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)
  • DL 広角タイプ Panasonic(パナソニック)

    DL 広角タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1セット
    33日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
    タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100取付面位置天井埋込型調光の可否配光タイプ広角タイプ
  • LED電球ダウンライト(ランプ別売) Panasonic(パナソニック)

    LED電球ダウンライト(ランプ別売)

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    入力電圧(V)100
  • DL150形Φ150拡散50K白 Panasonic(パナソニック)

    DL150形Φ150拡散50K白

    Panasonic(パナソニック)
    8,298税込9,128
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色トランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL150形Φ150拡散50K白 Panasonic(パナソニック)

    DL150形Φ150拡散50K白

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    定格寿命(時間)40000(光束維持率85%)色温度(K)5000LED色昼白色設置方式浅型9HトランスLED内蔵電源ユニット内蔵RoHS指令(10物質対応)対応直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • DL350形Φ150拡散5000K Panasonic(パナソニック)

    DL350形Φ150拡散5000K

    Panasonic(パナソニック)
    17,980税込19,778
    1組
    4日以内出荷
    ULR公開予定:2025/6/1
    用途【本体】NDN48615W+【LED電源ユニット】NNK35002NLJ9光源色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • DL 拡散タイプ Panasonic(パナソニック)

    DL 拡散タイプ

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1セット
    4日以内出荷から33日以内出荷
    セパレートセルコン(A、AN、NTタイプ)との組み合わせ可能
    タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100取付面位置天井埋込型調光の可否配光タイプ拡散タイプ
  • 高気密SB形 LEDダウンライト アイリスオーヤマ

    高気密SB形 LEDダウンライト

    アイリスオーヤマ(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
    定格電圧(V)100角度(°)(1/2照度)60機能断熱型密閉器具対応LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)85埋込高(mm)70
  • LEDダウンライト100形昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト100形昼白色

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し径(Φmm)150消費電力(W)7.4定格電圧(V)100色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)112.1LED内蔵入力電流(A)0.14光束(Lm)830LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当100形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • DL350形 Φ100 拡散 4000K 無線調光 Panasonic(パナソニック)

    DL350形 Φ100 拡散 4000K 無線調光

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1セット
    4日以内出荷
    材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)、【反射板(下部)】鋼板(ホワイトつや消し仕上)、【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)1.2タイプ天井面取付専用電圧(V)100~242消費電力(W)30制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)角度(°)光源遮光角:15定格寿命(時間)60000時間(光束維持率80%)光源LEDランプトランス:LED内蔵電源ユニット内蔵色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)134.8光束(Lm)4045配光角度(°)80演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)100調光率(%)5~100取付面位置天井埋込型埋込高(mm)117調光の可否配光タイプ拡散タイプ子品番【本体】NDN48306W【電源ユニット】NNK35002NRY9
  • SB形断熱施工用LEDダウンライト HotaluX(ホタルクス)

    SB形断熱施工用LEDダウンライト

    HotaluX(ホタルクス)(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    家庭用ダウンライト
    質量(kg)0.3高さ(mm)(埋込)76タイプ防滴形穴径(Φmm)(埋込)100消費電力(W)4.8入力電圧(V)AC100色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)75光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED一般電球60形相当光束(Lm)450配光角度(°)100RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)84
  • LED電球DL 白 Panasonic(パナソニック)

    LED電球DL 白

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    質量(kg)0.4タイプ天井埋込型電圧(V)100埋め込み深さ(mm)118光源色電球色材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト 本体

    Panasonic(パナソニック)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    大幅な省エネを実現 コンパクトでハイパワー 省施工にこだわった設計でリニューアルにおすすめ
    タイプ250形電圧(V)100~242消費電力(W)非調光・調光:18.6、WiLIA調光:19.7角度(°)光源遮光:15ランプの種類LED識別記号電源ユニット:A8材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵明るさ水銀灯100形器具相当直下近接限度(cm)30グリーン購入法適合演色指数(Ra)85電源ユニット別売
  • LEDダウンライト60形150径電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形150径電球色

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    仕様【傾斜天井配光】非対応適合高気密SB【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し消費電力(W)4.5定格電圧(V)100色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)101.1LED内蔵入力電流(A)0.1光束(Lm)455LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)80調光の可否不可傾斜天井取付角度(°)55まで配光タイプ拡散マイルド器具相当60形電球1灯LED交換不可電源ユニット内蔵エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト60形拡散電球色 Panasonic(パナソニック)

    LEDダウンライト60形拡散電球色

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
照明器具カテゴリ