カテゴリ

  • 測定用品(17)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 測定関連サービス(1)

「xp-3000ii」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • XP-3000Ⅱ用ログデータ収集セット 新コスモス電機

    XP-3000Ⅱ用ログデータ収集セット

    新コスモス電機
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    XP-3000Ⅱ用のログデータ収集セットです。Bluetooth通信を使用して検知器から測定データを読み出しします。
    用途XP-3000Ⅱで記録したログデータをPCに読み出す場合に使用します。適合機種XP-3310Ⅱ、XP-3360Ⅱ、XP-3360Ⅱ-W、XP-3318Ⅱ、XP-3368Ⅱ、XP-3368Ⅱ-W、XP-3380Ⅱ、XP-3380Ⅱ-E、XP-3340Ⅱ,XP-3320Ⅱ-Vセット内容ソフトCD、取扱説明書動作環境PC/推奨:Windows 8.1/10入数1
  • ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ 新コスモス電機

    ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ

    新コスモス電機
    93,980税込103,378
    1個ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    測定範囲0~100%LEL質量(g)約460(電池含む)使用温度範囲(℃)-20~50保護等級IP67相当連続使用時間(時間)15ガス採気方式自動吸引式検知原理接触燃焼式警報設定値20%LEL(固定)サンプリング方式自動吸引式
  • ログデータ収集セット 新コスモス電機

    ログデータ収集セット

    新コスモス電機
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    対応OSWindows8.1、10
  • 【レンタル】可燃性ガス検知器(水素)(校正書付) 新コスモス電機

    【レンタル】可燃性ガス検知器(水素)(校正書付)

    新コスモス電機
    5,198税込5,718
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。完成度の高いシンプルなデザインで、重さはわずか700gです。高性能のコスモス小電力型接触燃焼式センサを使用し、消費電力が少ない省エネルギータイプです。Lレンジは0~10%LEL、Hレンジは0~100%LELの2段切り換えで、低濃度から高濃度まで広範囲にわたって測定できます。メーター照明機能により暗い場所でも測定可能です。単3形アルカリ電池4本で1回3分間、毎日10回使用するとして約1ケ月間使用することができ、維持費がきわめて安価です(メタン仕様の場合は、使用時間が約40%短くなります)。
    質量(g)約700使用温度範囲(℃)-20~+50電源単3形乾電池×4本寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×190×40検知原理接触燃焼式検知範囲0~10%LEL(Lレンジ)0~100%LEL(Hレンジ)レンジ切り換え方式指示精度フルスケールの±5%(同一測定条件によります。)防爆構造id2G3回路メーター照明(付属回路)電池使用時間(時間)アルカリ乾電池使用の場合10(ただし、メーター照明のないとき)検知対象ガス水素採取方式自動吸引式
  • 可燃性ガス検知器 XPシリーズ 新コスモス電機

    可燃性ガス検知器 XPシリーズ

    新コスモス電機
    229,800税込252,780
    1個
    22日以内出荷
    ワイドレンジモデルでは低濃度から爆発危険濃度までを1台で測定可能です。 従来の2台分の測定範囲を1台で対応することが可能となります。 以下32種類のガス種への読み替えが可能です。 メタン、イソブタン、水素、プロパン、n-ブタン、エタン、アセチレン、エチレン、プロピレン、トルエン、エタノール、メタノール、イソプロピルアルコール、アセトン、メチルエチルケトン、o-キシレン、m-キシレン、p-キシレン、酢酸エチル、酢酸プロピル、ベンゼン、エチルベンゼン、n-ペンタン、シクロペンタン、n-ヘキサン、ヘプタン、ガソリン、ジメチルエーテル、シクロヘキサン、メチルシクロヘキサン、テトラヒドロフラン、メチルイソブチルケトン※校正ガス以外のガス種は参考値となります。 専用アプリと連動し、警報時のメール通知やロギングデータの確認が可能です。 従来品から大幅に耐衝撃性が向上しました。 データロギング機能付き。 機器本体に測定日時・ガス濃度・温湿度を記録。Bluetooth機能でアプリへのデータ読み出しや、オプションのソフトウェアを使ってPCへのデータ出力が可能です。 ストップウォッチ、タイマー、暗所用ライト、自立スタンド機能あり。
    付属品(標準)1mガス導入管、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、アルカリ乾電池、液晶保護フィルム、レザーケース、アリゲータークリップ、ログデータ収集ソフトウェア、バンプテスタ、充電器、アタッチメント仕様ワイドレンジタイプ測定範囲0~100%LEL※ppm表示に切替可能質量(g)約460寸法W91×H164×D44mmガスの種類(校正ガス)メタン表示分解能0.1%LELまたは1ppm連続使用時間約15時間保護等級IP67相当使用電源単三形アルカリ乾電池4本使用圧力範囲大気圧(800~1100hPa)ガス採気方式自動吸引式使用温湿度範囲-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がないこと)指示精度1000ppm以下の場合/±100ppm、1001~10000ppmの場合/±500ppm、左記以外/±5%FS防爆構造本質安全防爆警報設定値20%LELアズワン品番65-0509-60
  • XP-3000Ⅱ用充電器 新コスモス電機

    XP-3000Ⅱ用充電器

    新コスモス電機
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    XP-3000Ⅱ用の充電器です。
    用途XP-3000Ⅱを充電式として使用する際に対象XP-3310Ⅱ、XP-3340Ⅱ、XP-3160Ⅱ、XP-3318Ⅱ、XP-3368Ⅱ、XP-3360Ⅱ-W、XP-3368Ⅱ-W、XP-3380Ⅱ、XP-3380ⅡE
  • 化学物質リアルタイムモニタ 新コスモス電機

    化学物質リアルタイムモニタ

    新コスモス電機
    149,800税込164,780
    1個
    5日以内出荷
    化学物質のリスクアセスメントに使用して頂けます。92種類のガス読み替えが可能。(参考値になります)。本体や専用アプリでトレンドグラフの表示ができます。既存製品に比べて耐久性が大幅に向上
    用途作業場などの化学物質をリアルタイムに捉えることで、作業場の濃度を測定・傾向管理することができます。作業場の環境維持や作業者の安全。健康確保に役立ちます。付属品ショルダーベルト、フィルタエレメント、溶剤用1mガス導入管、液晶保護フィルム、単3形アルカリ乾電池4本(もしくはニッケル水素充電池)仕様エラー通知方式:無警報(※警報設定することで、ブザー鳴動、警報ランプ(黄)点滅及びLCD表示することができます)、ガス警報方式:無警報(※警報設定することで、ブザー鳴動、警報ランプ(赤)点滅及びLCD表示することができます)、無線通信:Bluetooth5.0(日本国内専用)質量(g)約460(電池含む)使用温度範囲(℃)0~+40電源単3アルカリ乾電池保護等級IP67相当連続使用時間(時間)約22(25℃ 無警報・バックライト消灯・データロギングOFF・BluetoothOFF時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×164×44(突起部を除く)使用電源単3形アルカリ乾電池4本(もしくはニッケル水素電池4本)ガス採気方式自動吸引式応答時間(秒)T90:30秒以内 ※90%応答の時間とする(周囲温度:20±2℃、溶剤用1mガス導入管、対象ガス トルエン)検知原理熱線型半導体式使用温湿度範囲0~+40℃、85%RH以下(だたし、結露や急激な温湿度が変化がなきこと)対象ガス92種類(トルエン校正)防爆構造アルカリ乾電池仕様:Ex ia da IIC T4 Ga、ニッケル水素充電池仕様:Ex ia da IIC T3 Ga通信機能Bluetooth 5.0測定範囲(ppm)0~1000警報設定値設定可能電池使用時間(時間)約22時間(25℃ 無警報・バックライト消灯・データロギングOFF・BluetoothOFF時)検知対象ガスVOC(校正ガス:トルエン)サンプリング方式自動吸引式データロギング有無
  • XP-3000用ACアダプタ 新コスモス電機

    XP-3000用ACアダプタ

    新コスモス電機
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    XP-3000用のACアダプタです。
    用途ロギングなど連続使用する際に適合機種XP-3110、XP-3140、XP-3160、XP-3118、XP-3168、XP-3180、XP-3180E、XP-3120-V
  • XP-3000Ⅱ用レザーケース 新コスモス電機

    XP-3000Ⅱ用レザーケース

    新コスモス電機
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    XP-3000Ⅱ用のレザーケースです。
    用途機器本体の保護に対象XP-3310Ⅱ、XP-3340Ⅱ、XP-3160Ⅱ、XP-3318Ⅱ、XP-3368Ⅱ、XP-3360Ⅱ-W、XP-3368Ⅱ-W、XP-3380Ⅱ、XP-3380ⅡE
  • ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ 新コスモス電機

    ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ

    新コスモス電機
    199,800税込219,780
    1個ほか
    18日以内出荷
    質量(g)約460(電池含む)保護等級IP67相当ガス採気方式自動吸引式検知原理接触燃焼式サンプリング方式自動吸引式
  • XP-3000用フィルタ 新コスモス電機

    XP-3000用フィルタ

    新コスモス電機
    1,098税込1,208
    1セット
    3日以内出荷
    XP-3000用の交換フィルタです。
    用途フィルタの汚れ、水を吸った際等の交換用に適合機種XP-3110、XP-3140、XP-3160、XP-3118、XP-3168、XP-3180、XP-3120-V
  • マルチ型ガス検知器 新コスモス電機

    マルチ型ガス検知器

    新コスモス電機(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷から13日以内出荷
    リアルタイムに4種類のガスを同時検知・同時表示! 単4形アルカリ乾電池1本で一週間稼働 40%小型・軽量化(メーカー従来品比) 大音量アラーム、ランプ、バイブレーションで警報 大きな表示画面 水・ほこりに強い防水・防塵構造 保護等級IP67相当 本質安全防爆構造 ExiaⅡCT3 耐衝撃性がアップ、センサ寿命3年
    付属品安全ピンアダプタ、アルカリ乾電池(単4)1本、交換用フィルタエレメント2枚質量(g)約130(電池除く)表示方式LCD表示連続使用時間ロングライフモードON時 約40時間/ロングライフモードOFF時 約20時間保護等級IP67相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26(突起部除く)使用電源単4形アルカリ乾電池×1本使用温湿度範囲-20~50℃、30~85%RH(但し、結露無きこと)警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)主な機能自己診断機能(センサ異常)、自動ゼロ調整、電池残量表示、ピークホールド、バックライト、警報時のブザー停止、時刻表示、温度表示、警報テスト、ブザー音量設定、ロングライフモード、データロギング(データ収集は別売予定のログデータ収集セットが必要)警報設定値可燃性ガス/1段目:10%LEL、2段目:30%LEL、酸素/1段目:19.5vol.%、2段目:18.0vol.%、硫化水素/1段目:10.0ppm、2段目:15.0ppm、TWA:10.0ppm、STEL:15.0ppm、一酸化炭素/1段目:50ppm、2段目:150:ppm、TWA:25ppm、STEL:300ppm
  • ポータブルガス検知器 XP-3340Ⅱ 新コスモス電機

    ポータブルガス検知器 XP-3340Ⅱ

    新コスモス電機
    149,800税込164,780
    1個ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心
    用途配管、装置内の濃度確認に付属品1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤検知用)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、 フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム測定範囲0~100vol%質量(g)約460(電池含む)使用温度範囲(℃)-20~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×44×164(突起部除く)保護等級IP67相当連続使用時間(時間)100検知原理気体熱伝導式使用温湿度範囲-20~50℃/95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)通信機能Bluetooth主な機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング警報設定値50vol%検知対象ガス二酸化炭素(ガス)データロギング有無
  • XP-3000Ⅱ用充電ACアダプタ 新コスモス電機

    XP-3000Ⅱ用充電ACアダプタ

    新コスモス電機
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    XP-3000Ⅱ用の充電用のACアダプタです。
    用途XP-3000Ⅱを充電式として使用する際に対象XP-3310Ⅱ、XP-3340Ⅱ、XP-3160Ⅱ、XP-3318Ⅱ、XP-3368Ⅱ、XP-3360Ⅱ-W、XP-3368Ⅱ-W、XP-3380Ⅱ、XP-3380ⅡE
  • XP-3000用吸引パイプ 新コスモス電機

    XP-3000用吸引パイプ

    新コスモス電機
    1,798税込1,978
    1セット
    4日以内出荷
    XP-3000用の吸引パイプです。
    用途部品の紛失、破損時等の交換用に適合機種XP-3110、XP-3140、XP-3160、XP-3118、XP-3168、XP-3180、XP-3120-V
  • ポータブルガス検知器 XP-3380Ⅱ 新コスモス電機

    ポータブルガス検知器 XP-3380Ⅱ

    新コスモス電機
    139,800税込153,780
    1個ほか
    4日以内出荷から18日以内出荷
    質量(g)約460(電池含む)使用温度範囲(℃)-20~50保護等級IP67相当ガス採気方式自動吸引式検知原理接触燃焼式測定範囲(vol%)0~25警報設定値18vol%(固定)検知対象ガス酸素サンプリング方式自動吸引式データロギング有無
  • XP-3000Ⅱ用アリゲータクリップ 新コスモス電機

    XP-3000Ⅱ用アリゲータクリップ

    新コスモス電機
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    XP-3000Ⅱ用のアリゲータクリップです。
    用途腰などに装着して使用する際に対象XP-3310Ⅱ、XP-3340Ⅱ、XP-3160Ⅱ、XP-3318Ⅱ、XP-3368Ⅱ、XP-3360Ⅱ-W、XP-3368Ⅱ-W、XP-3380Ⅱ、XP-3380ⅡE
  • ポータブルガス検知器 XP-3368Ⅱ 新コスモス電機

    ポータブルガス検知器 XP-3368Ⅱ

    新コスモス電機
    229,800税込252,780
    1個ほか
    18日以内出荷
    質量(g)約460(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×164×44(突起部除く)保護等級IP67相当機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング使用温湿度範囲-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)
  • マルチ型ガス検知器 XA-4000IIシリーズ 新コスモス電機

    マルチ型ガス検知器 XA-4000IIシリーズ

    新コスモス電機
    98,980税込108,878
    1台
    13日以内出荷から18日以内出荷
    酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素の最大4種のガスを同時測定・同時表示する装着タイプのマルチ型ガス検知器。 単4形アルカリ乾電池1本で1週間稼動。約40時間(=1日8時間使用×5日) メーカー従来品から約40%小型・軽量化。 センサ寿命3年。 機器内部へのほこり、水の浸入を防ぐ防水・防塵構造(保護等級IP67相当) 本質安全防爆構造(ExiaⅡCT3)で防爆基準の厳しい水素・アセチレン雰囲気環境下でも使用可能。 3方向のランプと大音量アラーム(95db/30cm以上)、バイブレーションで警報をお知らせ。
    用途各種工場、各種作業現場、タンク内、マンホール内、トンネル等の地下工事現場等で、作業員が身につけて、作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。付属品安全ピンアダプタ、アルカリ乾電池(単4)1本、交換用フィルタエレメント2枚質量(g)約130(電池除く)使用温度範囲(℃)-20~50表示方式LCD表示連続使用時間ロングライフモードON時 約40時間/ロングライフモードOFF時 約20時間保護等級IP67相当外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×72×26(突起部除く)使用電源単4形アルカリ乾電池×1本使用温湿度範囲-20~50℃、30~85%RH(但し、結露なきこと)防爆構造Ex ia IIC T3警報方式ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)主な機能自己診断機能(センサ異常)、自動ゼロ調整、電池残量表示、ピークホールド、バックライト、警報時のブザー停止、時刻表示、温度表示、警報テスト、ブザー音量設定、ロングライフモード、データロギング(データ収集は別売予定のログデータ収集セットが必要)
  • ガス検知器(漏れ検知用) 新コスモス電機

    ガス検知器(漏れ検知用)

    新コスモス電機(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    11日以内出荷
    都市ガスやLPガスの検知に威力を発揮します。小型・軽量、わかりやすいLCD表示。検漏液よりはるかに高感度。わずかなガスもれの検知に適しています。1台で2種類のガス検知が可能です。(対象機種:XP-702Ⅲ-A、XP-702Ⅲ-F) カーボンニュートラル関係の水素・アンモニアも検知できます。
    付属品レザーケース、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、自在型アタッチメント、ダストフィルタ、単3形アルカリ乾電池2本、ハンドストラップ 等質量(g)約190(電池、レザーケースを含む)使用温度範囲(℃)-20~+50電源単3形アルカリ乾電池2本外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×130×32(突起部を除く)使用湿度範囲30~85%RH以下(但し、結露なきこと)検知原理熱線型半導体式警報方式断続音及びアラームランプの点滅電池使用時間(時間)約12(単3形アルカリ乾電池/常温・常湿)