カテゴリ
- 測定用品(19)
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類

XP-329m専用オプションパック
新コスモス電機¥17,980税込¥19,7781セット当日出荷XP-329m専用のオプションパックです。用途ログデータの吸出し等に。セット内容ACアダプタ、アナログ出力ケーブル、PC接続用ソフト(CD-ROM)、USB接続ケーブルのセット。動作環境Windows XP、7、8、10
XP-329m用CD-ROM
新コスモス電機¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷P329に含まれているXP-329m専用のPC接続ソフトです。用途ログデータの吸出しに対応OSWindows8.1、10
XP-329m、XP-329ⅢR用2口試料ビン
新コスモス電機¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷ニオイを精度良く測定するための試料ビンです。用途テフロンチューブTP-1等を使って試料ビンとXP-329m(XP-329ⅢR)の吸引側と排気側を接続。ニオイ成分が薄まりづらく、より正確に測定が可能です。材質ビン:ガラス製、フタ:テフロン製、口金:ステンレス
XP-329m、XP-329ⅢR用フィルタ(10枚入り)
新コスモス電機¥1,098税込¥1,2081セット3日以内出荷XP-329m、XP-329ⅢRのドレンフィルタ内の丸く、薄いフィルタです。用途粉塵などの吸引防止
XP-329m、XP-329ⅢR用テフロンチューブ
新コスモス電機¥3,298税込¥3,6281本6日以内出荷吸引用と排気用の2口が蓋に設けられているガラス瓶。用途2口試料ビンSB-200とXP-329m(XP-329ⅢR)の接続にご使用ください。
XP-329m、XP-329ⅢR用嗅覚測定用ニオイ袋 Oタイプ
新コスモス電機¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷嗅覚測定用のバッグです。用途嗅覚測定用。試料採取にはご使用いただけません。材質ポリエステル内容積(L)3
XP-329m、XP-329ⅢR用試料採取袋 Fタイプ
新コスモス電機¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷試料採取用のバッグです。用途測定対象臭気を採取して測定する時に使用材質ポリエステル外径(Φmm)取入口:8内容積(L)10
XP-329m、XP-329ⅢR用フィルタエレメント(50枚入)
新コスモス電機¥3,298税込¥3,6281セット8日以内出荷XP-329m、XP-329ⅢRのドレンフィルタ内の丸く、薄いフィルタです。
XP-329m、XP-329ⅢR用活性炭フィルタ
新コスモス電機¥10,980税込¥12,0781個10日以内出荷XP-329m、XP-329ⅢRの活性炭フィルタです。用途ベース値を活性炭を通したAirで調整するためにセット内容活性炭フィルタケース1個、活性炭1パック。
【レンタル】ポータブル型ニオイセンサ
新コスモス電機¥5,398~税込¥5,938~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷無臭ガスに反応しにくく、再現性に優れたセンサを搭載しています。常に測定のピーク値(最大値)を表示しますので、変動する臭いの強さを測定する際に便利です。蓄積されたデータを専用ソフト(別売)でパソコンへ保存できます。ニオイの強弱を数値管理。再現性測定値±5%±1digit(同一条件下にて)測定原理高感度酸化スズ系熱線型焼結半導体センサ採取方式自動吸引式(吸引流量/350±100mL/min)
ポータブルニオイセンサーMini
新コスモス電機(2件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801台9日以内出荷小型・軽量・コンパクト。重さはわずか300gで持ち運びに便利です。エコ設計で従来品より1本少ない単3形アルカリ電池3本で、連続使用時間は2時間延びて10時間(常温常湿にて)。ベース調整のみで測定が開始できる簡単操作。メモリされたデータを専用ソフト(オプション)でパソコンに取り出すデータメモリ機能搭載。用途脱臭・消臭効果確認のメンテナンスツール。VOCなどの化学物質測定。車内・室内工場などの環境管理。付属品ドレンフィルタ、単3形アルカリ乾電池3本、フィルタエレメント10枚測定範囲0~999質量(g)約300(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池3本、専用ACアダプタ(AC100~240V)※別売表示方式LCDデジタル表示[7セグ3桁](測定値、表示状態、電池レベル、データメモリ状況)連続使用時間(時間)10(アルカリ乾電池、常温常湿にて)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×140×40(突起部を除く)測定対象各種香気、臭気成分応答時間(秒)20以内(90%応答、校正臭気にて)測定原理高感度酸化スズ系熱線型焼結半導体センサ吸引流量350±100mL/min使用温湿度範囲0~40℃、10~80%RH(結露なきこと)保管温湿度範囲-10~50℃、最大80%RH以下(結露なきこと)採取方式自動吸引式繰返し再現性測定値±5%±1digit(同一条件下にて)
ポータブルニオイセンサー
新コスモス電機¥339,800~税込¥373,780~1台ほか欠品中ニオイの強弱をデジタル数字で即時表示します。データメモリ機能で測定値がパソコンに取り出し可能です。「レベル表示」と「臭気指数(相当値)表示」に切り換えが可能です。メンテナンスのタイミングをバーグラフでお知らせ。オリジナルの臭気指数(相当値)変換を実現。お使いの場所に合わせた臭気指数変換テーブルを使用することで、その場で臭気指数(相当値)を直接表示することができます。変換テーブルでは何度でも自由に作成でき、最大3種類まで本体に記憶させることが可能です。用途脱臭装置や空気清浄機の性能確認、工場廃棄臭の臭気測定、各種食品や香辛料の品質管理に。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら