カテゴリ
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
「xp-329iii」の検索結果

ポータブル型ニオイセンサ
新コスモス電機¥339,800税込¥373,7801個(1個)欠品中独自の高感度センサ搭載で高精度測定を実現したニオイセンサです。ニオイの強さの「レベル表示」と嗅覚測定法の「臭気指数(相当値)」の表示が切替可能です。データメモリ機能も搭載しています。メンテナンスのタイミングを確認できるバーグラフメーター付です。付属品活性炭フィルタ ドレンフィルタ 吸引アタッチメント チューブ用口金 キャリングケース コネクタ付出力ケーブル コミュニケーションパック(CD)各一式 テフロンチューブ1本 フィルタエレメント20枚 活性炭2パック 臭気指数変換テーブル作成マニュアル寸法(mm)84×190×40(突起部を除く)測定範囲レベル表示時/0~2000 臭気指数表示時/0~(40)質量(g)約640(電池含む)電源単3電池×4本(付属)または専用ACアダプタ(付属)測定対象各種香気・臭気成分測定原理高感度酸化インジウム系熱線型焼結半導体式使用温湿度範囲0~40℃ 10~80%RH(結露なきこと)採取方式自動吸引式