カテゴリ

  • 建材・エクステリア(5)
  • 切削工具(1)
絞り込み

「xp1900」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナンバー表示受信チャイム 単品 リーベックス

    ナンバー表示受信チャイム 単品

    リーベックス
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    電源ACアダプター(付属/黒1.8m)本体質量(g)約217ランプ受信時:ナンバーが赤点灯、2回目受信で点滅電源タイプ電源コード式動作モード選曲/オールチャイム/オールサイレン/通常モード/履歴モード設置場所屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)0~110 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)143×86×35
  • ナンバー表示呼び出しチャイムセット リーベックス

    ナンバー表示呼び出しチャイムセット

    リーベックス
    6,398税込7,038
    1セット
    当日出荷
    XP10EとXP1900のセットです。
    セット内容XP10EとXP1900使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10E:単4形アルカリ乾電池×4本(別売) 、XP1900:ACアダプター(付属/黒1.8m)本体質量(g)XP10E:約60、XP1900:約217ランプ送信時:青ランプが点灯(4秒)"ピッ"音、受信時:ナンバーが赤点灯/2回目受信で点滅防塵防水性能IP55電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ青点滅"ピッピッ"音電源タイプ電池式動作モード選曲/オールチャイム/オールサイレン/通常モード/履歴モード設置場所XP10E:屋内/軒下、XP1900:屋内電波到達距離(m)屋外見通し最大180、屋内見通し最大90音量(dB)0~110 /1m(大小ボタンで8段階)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10E:70×70×27、XP1900:143×86×35
  • 防雨型/ナンバー消し機能付 押しボタン送信機  単品 リーベックス

    防雨型/ナンバー消し機能付 押しボタン送信機 単品

    リーベックス
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    置くだけ簡単 レストランなどに便利なナンバー消し機能付き。 受信機XP1900と組み合わせてご使用ください。
    使用温度範囲(℃)-10~45電源単4形アルカリ乾電池×4本(別売)本体質量(g)約60ランプ送信時:青ランプが点灯(4秒)"ピッ"音防塵防水性能IP55電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ青点滅"ピッピッ"音電源タイプ電池式設置場所屋内/軒下本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×27
  • ナンバー消し機能タッチセンサー ナンバー表示呼び出しチャイムセット リーベックス

    ナンバー消し機能タッチセンサー ナンバー表示呼び出しチャイムセット

    リーベックス
    6,398税込7,038
    1セット
    当日出荷
    XP10CとXP1900のセットです。
    セット内容XP10CとXP1900使用温度範囲(℃)-10~45電源XP10C:コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)、XP1900:ACアダプター(付属/黒1.8m)本体質量(g)XP10C:約37、XP1900:約217ランプ送信時:青ランプが点灯(4秒)"ピッ"音、受信時:ナンバーが赤点灯/2回目受信で点滅電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ青点滅"ピッピッ"音電源タイプ電池式設置場所XP10C:屋内、XP1900:屋内本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)XP10C:47×70×23、XP1900:143×86×35
  • 防雨型/ナンバー消し機能付 タッチセンサー送信機  単品 リーベックス

    防雨型/ナンバー消し機能付 タッチセンサー送信機 単品

    リーベックス
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    ナンバー消し機能付きのタッチセンサー 受信機XP1900と組み合わせてご使用ください。
    使用温度範囲(℃)-10~45電源コイン型リチウム電池CR2032×2個(付属)本体質量(g)約37ランプ送信時:青ランプが点灯(4秒)"ピッ"音電池寿命約2年(1日10回送信、20℃時)電池残量表示送信ランプ青点滅"ピッピッ"音電源タイプ電池式設置場所屋内本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×70×23
  • ヘッド交換式ドリル用 ヘッド PXD ヘッド OSG(オーエスジー)

    ヘッド交換式ドリル用 ヘッド PXD ヘッド

    OSG(オーエスジー)
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷