カテゴリ

  • 制御機器(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「xp680」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チッソ用ホース アサダ

    チッソ用ホース

    アサダ
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    接続部のサイズ1/4
  • 10コアCPU 10GbE×2 6ベイNAS DXP6800 Pro UGREEN

    10コアCPU 10GbE×2 6ベイNAS DXP6800 Pro

    UGREEN
    189,800税込208,780
    1台
    翌日出荷
    〇メーカー保証3年。Intel i5-1235U 10Cores 4.4GHz〇8GB DDR5標準搭載〇最大メモリ64GB〇NVMeスロット×2〇対応RAIDモード:JBOD/RAID0 RAID1 RAID5 RAID6 RAID10〇LANポート:10GbE×2〇映像出力:8K〇SD4.0カードスロット〇メーカーダイレクトサポート:メールアシスタント:service.nas.as@ugreen.com
    仕様●筐体タイプ:タワー型●搭載OS:UGOS Pro●最大ストレージ容量:180000GB●3.5インチスロット最大搭載数:6台●RAID対応:ソフトウエアRAID●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,ZA,68μF,35V dc,EEHZA1V680XP Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,ZA,68μF,35V dc,EEHZA1V680XP

    Panasonic(パナソニック)
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様ZAシリーズ. パナソニックZAシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。 このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。 技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。 長寿命のこのコンデンサは、+105 ℃で10000時間の耐久性があります。. AEC-Q200認定 低ESR 高温の鉛フリーリフローはんだ付けに最適 最大80 V dcの高電圧に対する耐性あり 高い安全性 小型設計 表面実装. 用途. パナソニックZAシリーズタイプVハイブリッドコンデンサは、低漏洩電流と高信頼性が求められる用途に最適です。 主な用途には、周辺機器の電源ライン、車載用電源ライン、LED照明、LCDテレビ、基地局などがあります。寸法(mm)6.3(Dia)×7.7規格自動車:AEC-Q200電圧(V)35dcシリーズZA許容差±20%静電容量68μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーハイブリッド等価直列抵抗(mΩ)35最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)1.8
  • Panasonic ポリマーコンデンサ,ZC,68μF,35V dc,EEHZC1V680XP Panasonic(パナソニック)

    Panasonic ポリマーコンデンサ,ZC,68μF,35V dc,EEHZC1V680XP

    Panasonic(パナソニック)
    259税込285
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様ZCシリーズ. パナソニックZCシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。 このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。 技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。 長寿命のこのコンデンサは、+125 ℃で4000時間の耐久性があります。. AEC-Q200認定 高温の鉛フリーリフローはんだ付けに最適 低ESR 高リプル電流 25 → 63 Vの範囲の耐高電圧 高い安全性 小型設計 表面実装. 用途. パナソニックZCシリーズタイプVハイブリッドコンデンサは、高信頼性と低漏洩電流が求められる用途に最適です。 主な用途には、周辺機器の電源ライン、車載用電源ライン、LED照明、LCDテレビ、基地局などがあります。寸法(mm)6.3(Dia)×7.7高さ(mm)7.7電圧(V)35dcシリーズZC寿命1000 h, 4000h許容差±20%静電容量68μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーハイブリッド等価直列抵抗(mΩ)35リード間隔(mm)1.8
  • 電解コンデンサ 68μF 50V dc 1袋 10個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 68μF 50V dc 1袋 10個入

    Panasonic(パナソニック)
    709税込780
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:68μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 x 7.7mm●長さ:7.7mm●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.8mmアズワン品番65-7155-59
  • コンデンサ 68μF 35V dc 1袋 2個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 68μF 35V dc 1袋 2個入

    Panasonic(パナソニック)
    309税込340
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    ZCシリーズ。パナソニックZCシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。 このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。 技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。 長寿命のこのコンデンサは
    仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:68μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:35mΩ●リード間隔:1.8mm●許容差:±20%●動作温度 Max:+125℃●寸法:6.3 (Dia) x 7.7mm●シリーズ:ZC●リップル電流:1400mArmsアズワン品番65-6944-23
  • コンデンサ 68μF 35V dc 1セット 900個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 68μF 35V dc 1セット 900個入

    Panasonic(パナソニック)
    45,980税込50,578
    1セット(900個)
    7日以内出荷
    ZCシリーズ。パナソニックZCシリーズタイプVコンデンサには、ハイブリッド技術が採用されています。 このコンデンサでは、アルミ電解コンデンサの低漏洩電流と導電性ポリマーコンデンサの低ESR特性が組み合わされています。 技術を組み合わせているため、このコンデンサの特性に対する周波数や温度の影響はほとんどありません。 長寿命のこのコンデンサは
    仕様●入数:1リール(900個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:68μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:35mΩ●リード間隔:1.8mm●許容差:±20%●高さ:7.7mm●寸法:6.3 (Dia) x 7.7mm●シリーズ:ZC●誘電正接:12%アズワン品番65-7067-16
  • 電解コンデンサ 68μF 50V dc 1セット 900個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 68μF 50V dc 1セット 900個入

    Panasonic(パナソニック)
    36,980税込40,678
    1セット(900個)
    7日以内出荷
    Panasonic アルミ電解 V 型 FN シリーズコンデンサは、振動に強い表面実装コンデンサで、68 μ F の静電容量を備えています。このコンデンサは、主に産業、インフラストラクチャ、車載などの用途に使用されます。最大 105 度の温度で想定寿命は2000 時間です AEC-Q200準拠
    仕様●入数:1リール(900個入り)●静電容量:68μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●テクノロジー:電解●寸法:6.3 x 7.7mm●長さ:7.7mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:1.8mm●等価直列抵抗:680mΩアズワン品番65-6929-23