カテゴリ
- バイク部品(330)
- オフィス家具(201)
- パソコン/周辺機器(113)
- 切削工具(68)
- メカニカル部品(48)
- 事務用品(43)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
- 農業機械(37)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(25)
- バイク純正部品(24)
- 船舶用品・漁業資材(22)
- 制御機器(20)
- 家電(15)
- カー用品(13)
- 測定用品(10)
- 作業工具(9)
- 自動車補修部品(8)
- 洗車・清掃(5)
- 手袋(5)
- 電動工具(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 自動車純正部品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 学童・教育用品(4)
- 電気材料(3)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
- 作業服(3)
- 機構部品(2)
- 防犯用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- オカムラ(岡村製作所)(199)
- MAD MAX(マッドマックス)(178)
- SMC(40)
- BIGM(丸山製作所)(36)
- カシオ計算機(33)
- brembo(33)
- AFAM(アファム)(30)
- マキテック(28)
- エレコム(24)
- Anker(アンカー)(22)
- タンガロイ(21)
- THK(14)
- DAYTONA(デイトナ)(14)
- DHA Corporation(14)
- Kawasaki(13)
- SHIMANO(シマノ)(13)
- AOHI(アオハイ)(12)
- イスカル(11)
- KENWOOD(11)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「xr 9」の検索結果

ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 黒文字(テープ:白/透明/黄色) 8m 9mm幅
カラークリエーション(2件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
ネームランド 油のついている面にもしっかりはれるテープ
カシオ計算機(5件のレビュー)¥939税込¥1,0331個当日出荷ネームランドの交換用カートリッジ。 被着体についた油を吸収できる粘着剤を採用。サラダ油、切削油、エンジンオイル、防錆油などの油がついている面に貼ることができます。 工具の管理や、油を使う容器の管理、車のメンテナンス日の印刷やエアコンフィルターの交換日の表示など、今までは剥がれてしまうから、と諦めていた場所にも使えます。色白タイプ油付着面にも貼れる長さ(m)5.5エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
ネームランド 配線マーカーテープ
カシオ計算機(5件のレビュー)¥959税込¥1,0551巻当日出荷サーバーやパソコン、OAタップ周りのケーブル類に。 わかりやすい配線管理で、業務効率化・トラブル防止に役立ちます。 長期間の貼り付けに適しています。 低反発で柔軟性のある素材なので、きれいに貼った状態が持続します。用途工場機器、情報処理機器、OAタップ、パソコンに。タイプ配線マーカー(曲面用)長さ(m)5.5エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
ネームランド強粘着 白に黒文字テープ
カシオ計算機(52件のレビュー)¥869税込¥9561巻当日出荷タイプ強粘着長さ(m)5.5エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
ネームランド用 互換テープ カシオ 9mm~18mm幅 白に黒文字 2個パック
カラークリエーション(10件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット(2個)当日出荷Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:XR-9WE XR-12WE XR-18WE 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP100-MM、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-SP10-SA2 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2025年12月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 ・剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。 ・お得なテープカートリッジ2本セットです。セット内容テープカートリッジ(2個)、取扱説明書テープ長さ(m)8インク色テープ:白、文字:黒
ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 12mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字/黄色 黒文字)
カラークリエーション(9件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
透明テープ XR-9XG
cotta¥1,598税込¥1,7581巻(1巻)3日以内出荷ネームランド専用替えテープ。9mm幅。 視認識もよく、汎用性が高いです。テープ幅(mm)9テープ長さ(m)8繰り返し・詰め替え対応
ラベルライター ネームランド
カシオ計算機(18件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481台当日出荷充実の機能搭載でオフィスからご家庭まで。 よく使う言葉とイラストを組み合わせたラベル。ゴミの分別ラベルや書類の整理ラベルなどを選ぶだけで印刷できるので便利です。多彩なシーンで役立つ100種類を内蔵。 よく作成するラベルの長さを簡単設定。長さのそろった複数のラベルを簡単に作成できます。 シールにのみ切り込みを入れ、台紙からはがしやすくするハーフカット機能付きオートカッターを搭載。テープがバラバラにならないので、大量のラベル印刷や連番印刷に便利です付属品ACアダプター、テープカートリッジ(お試し用9ミリ幅)1本質量(g)750(電池除く)電源付属ACアダプターまたは単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池×8本(約2巻分)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×216×64.5機能ハーフカット機能付オートカッター、絵文字・記号(1243種)、フレーム付印刷(75種)、フォーマット(96種)、デザインロゴ(100種)、連続印刷、連番印刷、テープ長さダイレクト設定、余白設定、マグネットテープ対応液晶サイズ128×64ドット対応テープ幅(mm)3.5/6/9/12/18/24キー配列JIS印字密度200×200dpi最大印字行数6行最大印字幅(mm)12内蔵文字種5640書体明朝体、角ゴシック体、丸ゴシック体、手書き、ボンジュール、メロディ、パレット、プロデュース、ステンシル、ポップ、ボールドスクリプト、ブラックレター辞書・文字数漢字熟語数/約88000最大記憶文字数127×10液晶表示8桁×4行
ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 18mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字)
カラークリエーション(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書
ネームランド 熱収縮チューブ 9mm
カシオ計算機(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991巻当日出荷色(テープ)白長さ(m)2.2文字白に黒文字テープ幅(mm)9エコマーク認定認定テープ長さ(m)2.2文字色黒チューブ径(Φmm)5(2.5~5.0)グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
iPhone 11 / XR ガラスフィルム 硬度9H
エレコム¥1,498税込¥1,6481個当日出荷画質を損なわない驚きの透明感!傷に強い高硬度となめらかな指滑りを実現させたiPhone 2019 6.1インチ XR 液晶保護ガラスフィルム対応機種iPhone 11、iPhone XRセット内容液晶保護フィルム(ガラス厚0.33mm仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET
iPhone 11 / XR ガラスフィルム 硬度9H
エレコム¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ガラス特有のなめらかな指滑りを実現するブルーライトカット仕様のiPhone 11、iPhone XR用液晶保護ガラスです。対応機種iPhone 11、iPhone XRセット内容液晶保護フィルム(ブルーライトカットガラス仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス、PET
ネームランド強粘着 黄に黒文字テープ
カシオ計算機(5件のレビュー)¥899税込¥9891巻当日出荷適合機種ネームランドタイプ強粘着長さ(m)5.5エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
ネームランド 青に黒文字
カシオ計算機(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991巻当日出荷適合機種ネームランドタイプスタンダードエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
ネームランド強粘着 透明に黒文字テープ
カシオ計算機(8件のレビュー)¥899税込¥9891巻当日出荷適合機種ネームランドタイプ強粘着長さ(m)5.5エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
ICソケット オープンフレームタイプ XR2A
Aratas(旧:omron)(13件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から6日以内出荷瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。定格電流(A)1
ICソケット 1列タイプ XR2C
Aratas(旧:omron)(7件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷から翌々日出荷コンタクトは形XR2Aシリーズと同じ丸ピンタイプ4点接触構造。1列タイプのため、列間のピッチを自由に設定できます。ご希望の極数に容易に分極可能。使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)材質(ベース)PBT(UL94 V-0)/黒色材質(アウタースリーブ)黄銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)単体抜去力(N)0.64以上(Φ0.432テストゲージにて)単体挿入力(N)3.92以下(Φ0.432テストゲージにて)材質(キャリア)アルミニウム
キレイにはがせて下地がかくせる強粘着テープ
カシオ計算機(2件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から8日以内出荷ラベルがきれいにはがせるので、貼り替えたり、一時的に貼りたい物に活躍します。 文字や柄の上に貼っても透けないので、修正などの重ね貼りに便利です。 貼ったラベルが自然にはがれる心配がなく、粗い表面のファイルなどにもしっかり貼れます。タイプ強粘着エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
Sephia XR セフィアXR
SHIMANO(シマノ)¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷確信のハイエンド。エギング専用設計リール、セフィアXR。 エギングにおいてリールに求められる要素は何か? 繰り返されるジャークに耐えうる「耐久性」。ジャークし続けるための「軽さ」。リトリーブ時の「静粛性」。 セフィアXRはこれらの要素をとことん追求。カーボン繊維によって強化したシマノ独自の素材「C14+」にて成型された軽量かつ高強度なボディ。 滑らかな巻き心地かつ耐久性にこだわったマイクロモジュールギアII。微細な振動やガタつきを抑制するサイレントドライブ。 更に、ロングストロークスプールを搭載することにより、遠投性能の追求、またイカ特有のジェット噴射による強烈な引きに柔軟に対応するためのリジットサポートドラグ。 エギングに焦点を当てたエギング専用リールを体感あれ。仕様スプール径/ストローク(mm):47/17、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):89、ベアリング数BB/ローラー:9/1、夢屋スプールタイプ:S-20、夢屋ハンドルノブタイプ:A、夢屋ハンドル:H-11、夢屋ハンドルスクリューキャップタイプ:HC-2、夢屋リールスタンドタイプ:Cハンドル長さ(mm)55ギヤ比6自重(g)175最大ドラグ(kg)9(実用ドラグ:3.5)糸巻き量(号-m)PE:0.6-200/0.8-150/1-120
ネームランド 赤に白文字テープ
カシオ計算機(3件のレビュー)¥979税込¥1,0771巻当日出荷適合機種ネームランドタイプ白文字長さ(m)8エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
COMPLEX XR コンプレックスXR
SHIMANO(シマノ)¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷ライトリグを究めるC2000サイズとパワフルな2500サイズでバスフィッシングの新たな扉が開く。 回転の軽さと操作性、そして感度の3要素を軸にチューンナップしたバスフィッシング専用スピニングリール。 マグナムライトローター、マイクロモジュールギアII、サイレントドライブ、Xプロテクト、ロングストロークスプールなど先進仕様を惜しみなく投入。 C2000サイズには細糸の強度を極限まで引き出すハイレスポンスドラグ、2500サイズにはメリハリの利いたやり取りにより主導権を握るラピッドファイアドラグと、用途に合わせたドラグシステムを個々に搭載。 特徴的な性能の使い分けが、戦略の幅を広げます。
ネームランド 透明に白文字
カシオ計算機(10件のレビュー)¥999税込¥1,0991巻当日出荷適合機種ネームランドタイプ白文字長さ(m)8エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
ネームランド 白に赤文字テープ
カシオ計算機(3件のレビュー)¥869税込¥9561巻当日出荷適合機種ネームランドタイプスタンダード長さ(m)8エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
ネームランド 銀に黒文字テープ
カシオ計算機(1件のレビュー)¥879税込¥9671巻当日出荷適合機種ネームランドタイプスタンダード長さ(m)8エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
テプラPROテープ 強粘着ラベル(白に黒文字)
キングジム(49件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1巻当日出荷「強い+安い」のPROテープカートリッジ。 今までより強力な粘着材を使用。曲面やシボのあるところでもしっかりと貼れます。タイプ強粘着エコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色白RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
ネームランド 蛍光色テープ
カシオ計算機(7件のレビュー)¥899税込¥9891巻当日出荷サイズ80×48×19mmタイプ蛍光色長さ(m)5.5エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
ICソケット クローズドタイプ XR2B
Aratas(旧:omron)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から51日以内出荷瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。オープンフレーム、クローズドフレーム、1列タイプ、キャリアタイプ、ディップ端子、ラッピング端子、ソルダースリーブ端子、ロープロディップ端子と豊富な品揃え。金フラッシュメッキ品もシリーズ化。用途により最適なものが選択可能。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。使用温度範囲(℃)-55~+125(低温にて氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、 100mA以下にて)材質(ベース)PBT樹脂(UL94V-0)/黒色材質(アウタースリーブ)黄銅/ニッケル下地 金フラッシュめっき耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)単体抜去力(N)0.64以上(Φ0.432テストゲージにて)材質(インナ・コンタクト)ベリリウム銅/ニッケル下地 金めっき単体挿入力(N)3.92以下(Φ0.432テストゲージにて)材質(キャリア)アルミニウム
テープカートリッジ 9mm ネームランド互換 白地/黒文字 8m
オーム電機¥879税込¥9671個当日出荷ネームランド互換用・カシオ互換用。ラベル作成用テープカートリッジ。スリット入りの裏紙でラベルはがしラクラク仕様白テープ/黒インクテープ幅(mm)9テープ長さ(m)8テープ文字色黒テープ地色白
スライドパック FBW2560XR形 シール付
THK¥7,798税込¥8,5781セット当日出荷から9日以内出荷【シール付タイプの特長】シール(特殊合成ゴムシール)によって、スライダ内への異物の侵入や潤滑油の漏れを防止します。またボールが転送するスライドレール転動面とスライドレール両側面に接触し、防じん効果を高めます。 ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304材質(シール)NBR材質(ケース)(ボールケース)SPCE材質(ボール)SUS440C材質(ストッパー)SUS430+NBR最大静許容荷重(N)(Pa)590、(Pb)150、(Pc)70RoHS指令(10物質対応)対応
ネームランド 金に黒文字テープ
カシオ計算機(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991巻当日出荷適合機種ネームランドタイプスタンダード長さ(m)8エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
...