カテゴリ
- オフィス家具(204)
- バイク部品(117)
- パソコン/周辺機器(73)
- 切削工具(68)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(34)
- 制御機器(23)
- 事務用品(17)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 作業工具(16)
- メカニカル部品(10)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 自動車純正部品(4)
- 自動車補修部品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 物流用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 介護用品(2)
- カー用品(2)
- 家電(2)
- 梱包用品(1)
- 機構部品(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- オカムラ(岡村製作所)(204)
- NS(日進工具)(35)
- エレコム(24)
- BODIS (ボディス)(19)
- SYGN HOUSE(サインハウス)(17)
- DAYTONA(デイトナ)(14)
- AFAM(アファム)(14)
- オーム電機(13)
- Asian Brand(13)
- DHA Corporation(12)
- I-VALUE(11)
- THK(9)
- 三洋工具(9)
- エスコ(8)
- カシオ計算機(8)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(8)
- KITACO(8)
- ラムマウント(8)
- 常栄継手工業(8)
- ブランドをもっと見る
「xr-6」の検索結果

ジェットストリーム 替芯
uni(三菱鉛筆)(5件のレビュー)¥479税込¥5271本当日出荷ジェットストリーム替芯。適合商品 SXN-150-05、SXN-150C-05、SXN-2200-05インク色黒
ネームランド 青に黒文字
カシオ計算機(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991巻当日出荷適合機種ネームランドタイプスタンダードエコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
ジェットストリーム替芯 0.38mm
uni(三菱鉛筆)(7件のレビュー)¥469税込¥5161本当日出荷ジェットストリーム極細リフィル5本パック。適合商品 SXK-3000-38インク色黒ボール径(Φmm)0.38繰り返し・詰め替え対応
キレイにはがせて下地がかくせる強粘着テープ
カシオ計算機(2件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から8日以内出荷ラベルがきれいにはがせるので、貼り替えたり、一時的に貼りたい物に活躍します。 文字や柄の上に貼っても透けないので、修正などの重ね貼りに便利です。 貼ったラベルが自然にはがれる心配がなく、粗い表面のファイルなどにもしっかり貼れます。タイプ強粘着エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 057
ネームランド用 互換テープ カシオ 6mm~18mm幅 白に黒文字
カラークリエーション(2件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時用途テープの長さ8m 対応テープカートリッジ:XR-6WE XR-9WE XR-12WE XR-18WE 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP100-MM、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-SP10-SA2 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2025年12月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書テープ幅(mm)6テープ長さ(m)8インク色テープ:白、文字:黒
セラミックはんだこて
goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ターミナル、コネクタに適した大熱容量モデル。ハードクロム仕上げ、厚メッキ長寿命こて先。コネクター式、簡単ヒーター交換全長(mm)268奥行(mm)268電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
ジェットストリーム替芯 SXR-600-07
uni(三菱鉛筆)(6件のレビュー)¥479税込¥5271本当日出荷軸径(Φmm)5.9質量(g)3.4適合本体シリーズ名ジェットストリームプライム単色インク色黒先端ボール径(mm)0.7インク油性全身(mm)98.2アズワン品番65-0426-55入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
420EX・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から10日以内出荷パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。形状自在車型式420EX金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪![5.0mm[11- 60mm]自在ピンレンチ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03526871-260417-02.jpg)
5.0mm[11- 60mm]自在ピンレンチ
エスコ(1件のレビュー)¥2,670税込¥2,9371個当日出荷エスコ品番EA613XR-6全長(mm)160二面幅(mm)5商品構成単品ピン径(Φmm)5ピン開き(mm)11~60
テープカートリッジ 6mm ネームランド互換 白地/黒文字 8m
オーム電機(1件のレビュー)¥879税込¥9671個当日出荷ネームランド互換用・カシオ互換用。ラベル作成用テープカートリッジ。スリット入りの裏紙でラベルはがしラクラク仕様白テープ/黒インクテープ幅(mm)6テープ長さ(m)8テープ文字色黒テープ地色白
アクアドリルEX レギュラー
NACHI(不二越)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷中低速から高速まで広領域で安定した高能率加工ができる超汎用ドリルです。用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316・SUS420):〇、鋳鉄(FC/FCD):〇材質超硬先端角(°)135表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティングねじれ角(°)30
アームフィットEXR
ユーバ産業¥69,700~税込¥76,670~1台3日以内出荷身体をあずけて楽々歩行が出来る肘掛け付き歩行車です。用途ハンドル高さ調節範囲は25cm可能で業界最大!材質本体フレーム:アルミ、バッグ部:PVC、タイヤ:PUウレタン、座面:PU発泡成型、その他:PVC・ナイロン質量(kg)8.8質量(g)8800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×600×750~1020座面高さ(mm)470折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×330×780(最小)座面寸法(幅W×奥行D)(cm)37×27最大使用者体重(kg)100
A1V30クラスSDカード
Gigastone(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281枚当日出荷GigastoneのSDカードは、高品質のNAND フラッシュと高性能コントローラを採用し、お客様に安定した性能を提供致します。また、厳しいご使用環境を想定した耐久試験を実施しております。質量(g)2適合機器SDXC寸法(横×縦×厚さ)(mm)24×32×2.1RoHS指令(10物質対応)対応UHSスピードクラスUHS-1 スピードクラス3ビデオスピードクラスV30アプリケーションパフォーマンスクラスA1
アームフィットEXR
ユーバ産業¥74,700~税込¥82,170~1台3日以内出荷身体をあずけて楽々歩行が出来る肘掛け付き歩行車です。用途ハンドル高さ調節範囲は25cm可能で業界最大!専用かご受けキット付き。材質本体フレーム:アルミ、バッグ部:PVC、タイヤ:PUウレタン、座面:PU発泡成型、その他:PVC・ナイロン質量(kg)8.8質量(g)8800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×600×750~1020座面高さ(mm)470折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×330×780(最小)座面寸法(幅W×奥行D)(cm)37×27最大使用者体重(kg)100
強ねじれ溝JISR形センタ穴ドリル CEIR
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥779税込¥8571本当日出荷から6日以内出荷溝のねじれが強いので、特に軟らかい材料、または比較的粘い材料に適しています。
ラジアルリードインダクター(/6.8mH/±10%~20%)
Asian Brand¥50税込¥551個3日以内出荷タイプI字型直流抵抗(DCR)32Ω電流(mA)飽和(Isat)/50許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルー穴、D6×L8mmインダクタンス(mH)6.8
LB55 背付きベンチ1500W 木脚
オカムラ(岡村製作所)¥99,980税込¥109,9781台翌々日出荷お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。幅(mm)1500高さ(mm)710奥行(mm)600背もたれあり人数3人用イス座高(mm)425材質(脚)木脚ナチュラル色/ビーチ無垢材ウレタン塗装グリーン購入法適合
LB55 背なしベンチ1800W スチール脚
オカムラ(岡村製作所)¥58,980税込¥64,8781台翌々日出荷お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。幅(mm)1800高さ(mm)420奥行(mm)490背もたれなし人数3人用ベンチ座高(mm)420材質(脚)スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上グリーン購入法適合
スライドパック FBW3590XR形
THK(2件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1セット当日出荷から4日以内出荷ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304材質(ケース)(ボールケース)SPCE材質(ボール)SUS440C材質(ストッパー)SUS304+NBR最大静許容荷重(N)(Pa)880、(Pb)200、(Pc)100RoHS指令(10物質対応)対応
スライドパック FBW2560XR形
THK(4件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581セット当日出荷から9日以内出荷ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304材質(ケース)(ボールケース)SPCE材質(ボール)SUS440C材質(ストッパー)SUS430+NBR最大静許容荷重(N)(Pa)590、(Pb)150、(Pc)70RoHS指令(10物質対応)対応
LB55 背なしベンチ1200W スチール脚
オカムラ(岡村製作所)¥49,980税込¥54,9781台翌々日出荷お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。幅(mm)1200高さ(mm)420奥行(mm)490背もたれなし人数2人用ベンチ座高(mm)420材質(脚)スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上グリーン購入法適合
LB55 背なしベンチ1200W 木脚
オカムラ(岡村製作所)¥79,980税込¥87,9781台翌々日出荷お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。幅(mm)1200高さ(mm)420奥行(mm)490背もたれなし人数2人用ベンチ座高(mm)420材質(脚)木脚ナチュラル色/ビーチ無垢材ウレタン塗装グリーン購入法適合
LB55 背付きベンチ1800W スチール脚
オカムラ(岡村製作所)¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。幅(mm)1800高さ(mm)710奥行(mm)600背もたれあり人数3人用イス座高(mm)425材質(脚)スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上グリーン購入法適合
LB55 背付きベンチ1200W スチール脚
オカムラ(岡村製作所)¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。幅(mm)1200高さ(mm)710奥行(mm)600背もたれあり人数2人用イス座高(mm)425材質(脚)スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上グリーン購入法適合
...


















![5.0mm[11- 60mm]自在ピンレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03526871-260417-02.jpg)