カテゴリ

  • バイク部品(277)
  • オフィス家具(214)
  • 切削工具(70)
  • メカニカル部品(63)
  • 測定用品(56)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • バイク純正部品(28)
  • 制御機器(17)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 家電(8)
  • 事務用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 電動工具(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 作業工具(5)
  • 研磨材(4)
  • 防犯用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 物流用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)

「xr5」の検索結果

関連キーワード
846件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジェットストリーム 替芯 uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリーム 替芯

    uni(三菱鉛筆)(5件のレビュー)
    389税込428
    1パック(5本)
    当日出荷
    ジェットストリーム替芯。適合商品 SXN-150-05、SXN-150C-05、SXN-2200-05
    インク色
  • ジェットストリーム替芯 SXR-5 uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリーム替芯 SXR-5

    uni(三菱鉛筆)(19件のレビュー)
    88税込97
    1本
    当日出荷
    商品タイプ替芯先端ボール径(mm)0.5適合SXN-150-05、SXN-150C-05質量(g)1.7インク油性入数1本寸法(軸径Φ×全長)(mm)4.4×111.5繰り返し・詰め替え対応
  • スパークプラグ 3332 NGK NTK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 3332 NGK

    NTK(日本特殊陶業)
    599税込659
    1個
    当日出荷
  • ジェットストリーム単色リフィル 05 10P uni(三菱鉛筆)

    ジェットストリーム単色リフィル 05 10P

    uni(三菱鉛筆)
    999税込1,099
    1セット(10本)
    当日出荷
    ジェットストリーム単色用替芯
    芯径(mm)0.5繰り返し・詰め替え対応
  • テクセルリンギ TRUSCO

    テクセルリンギ

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    テクセルの「軽い、平面圧縮に優れる」という特性を生かしたリンギです。ポリプロピレン樹脂で、錆びたり、腐りません。
    用途パネル等長尺商品の仮置き用に。倉庫の保管用に。材質ポリプロピレン樹脂グレー高さ(mm)90奥行(mm)88
  • 4.0mm[11- 60mm]自在ピンレンチ エスコ

    4.0mm[11- 60mm]自在ピンレンチ

    エスコ(1件のレビュー)
    2,660税込2,926
    1個
    当日出荷
    全長(mm)160エスコ品番EA613XR-5材質スチール二面幅(mm)4商品構成単品ピン径(Φmm)4
  • 接写リング VSテクノロジー

    接写リング

    VSテクノロジー
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
  • 420EX・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター

    420EX・自在車(ゴム車)

    ハンマーキャスター(3件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・mが維持できるような作業方法を設定して下さい。
    形状自在車型式420EX金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • スラスト玉軸受付針状ころ軸受NKXR形 NTN(エヌティーエヌ)

    スラスト玉軸受付針状ころ軸受NKXR形

    NTN(エヌティーエヌ)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軌道輪形状針状ころ軸受材質(本体)高炭素クロム軸受鋼転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • TT Electronics/BI 半固定抵抗器 TT Electronics/BI

    TT Electronics/BI 半固定抵抗器

    TT Electronics/BI
    1,898税込2,088
    1袋(5個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • アクアドリルEX レギュラー NACHI(不二越)

    アクアドリルEX レギュラー

    NACHI(不二越)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    中低速から高速まで広領域で安定した高能率加工ができる超汎用ドリルです。
    用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316・SUS420):〇、鋳鉄(FC/FCD):〇材質超硬先端角(°)135表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティングねじれ角(°)30
  • 11- 60mm/4.0mm ヒンジピンレンチ(ステンレス製) エスコ

    11- 60mm/4.0mm ヒンジピンレンチ(ステンレス製)

    エスコ
    5,460税込6,006
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613XR-55商品構成単品
  • 受信ユニット 受信機 TAKEX(竹中エンジニアリング)

    受信ユニット 受信機

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    86,980税込95,678
    1台
    3日以内出荷
    漏水センサー送信機の監視をメインにした警報音付きの5CH受信ユニットです。送信機は、最大60台まで登録でき、5グループ(チャンネル)に分けて登録できます。
    用途送信機からの電波を受信するとチャイム音/アラーム音が鳴動します。トラスコ品番201-0546セット内容アンテナ1本、キー2本、本体取付ネジ4本材質樹脂幅(mm)240高さ(mm)308タイプ受信ユニット奥行(mm)54電源(V)AC100 50/60Hz またはDC10~30(極性あり)音量(dB)0~80
  • TiAlNコート4枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃) WIDIN

    TiAlNコート4枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃)

    WIDIN
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiN+Hコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
    用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+Hコートねじれ角38゜+40゜
  • スプリング (FEHA) MAZDA(マツダ)

    スプリング (FEHA)

    MAZDA(マツダ)
    369税込406
    1個
    翌々日出荷
  • 5x40mm スポンジパッキン(20m) エスコ

    5x40mm スポンジパッキン(20m)

    エスコ
    15,100税込16,610
    1個
    欠品中
    エスコ品番EA997XR-540
  • 5x15mm スポンジパッキン(20m) エスコ

    5x15mm スポンジパッキン(20m)

    エスコ
    10,700税込11,770
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XR-515
  • 11- 60mm/3.0mm ヒンジピンレンチ(ステンレス製) エスコ

    11- 60mm/3.0mm ヒンジピンレンチ(ステンレス製)

    エスコ
    5,460税込6,006
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613XR-54商品構成単品
  • Q5XR 充電式LEDライト SUPRABEAM(スプラビーム)

    Q5XR 充電式LEDライト

    SUPRABEAM(スプラビーム)
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    コンパクトでありながらも充分なパワーを兼ね備えた正にプロ仕様の商品です。 高張力アルミ製で過酷な使用にも耐える頑丈さと耐久性があります。 アルミボディーはLEDの熱を適度に冷却するヒートシンクの役割も果たします。 あらゆる場所に取り付けることができるハンギングチャージャーで、簡単に充電ができます。 ライト点灯時のグリップ部ランプの点滅回数で電池残量がわかります。 (赤色1回:0-20%、赤色2回:20-40%、緑色3回:40-60%、緑色4回:60-80%、緑色5回:80-100%) ランプの点灯で充電量がわかります。(赤色点灯:充電量0-70%、緑色点滅:充電量71-99%、緑色点灯:100%) 押しやすく、丈夫なシリコンスイッチを採用。 無段階出力調整が可能です。また、最後に使用した明るさを記憶し、次回使用時に再び調整する必要がありません。 専用ポーチはベルトにセットすることができます。 スライドロック機能搭載で、意図しない不要なスライドを防ぎます。 スライドフォーカス機能搭載 フォーカスロック機能搭載約2秒長押しするとMAXモードとDimmingモードが切り替わります。 無段階調整へ切り替える場合はダブルクリックし、お好みの明るさになるまで長押しで調節してください。
    明るさ(Lm)1000(MAX)、1000-1(Dimming)ダークグレー防水仕様IPX4材質(本体)アルミニウム付属品ポーチ、USBケーブル、ハンギングチャージャー、ストラップ、マニュアル寸法(mm)157×39質量(g)177耐熱温度(℃)-20~+35連続点灯時間3時間40分(MAX)、950時間(Dimming)LEDCREEパワーチップ1個照射距離(m)280(最大)照射角度(°)12-70エコロジー商品省エネ
  • 5x25mm スポンジパッキン(20m) エスコ

    5x25mm スポンジパッキン(20m)

    エスコ
    12,500税込13,750
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XR-525
  • 柄付外丸フライス VEX-S 大洋ツール

    柄付外丸フライス VEX-S

    大洋ツール
    38,980税込42,878
    1本
    翌々日出荷
    表面処理ノンコート
  • ラジアスエンドミル4枚刃 4RBE FKD(フクダ精工)

    ラジアスエンドミル4枚刃 4RBE

    FKD(フクダ精工)
    8,898税込9,788
    1本
    翌々日出荷
    コーナーのみにRをつけているのでRの割に刃径が太く剛性があるため、型彫り等において安定した切削が得られます。
    材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
  • 強ねじれ溝JISR形センタ穴ドリル CEIR YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    強ねじれ溝JISR形センタ穴ドリル CEIR

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    溝のねじれが強いので、特に軟らかい材料、または比較的粘い材料に適しています。
  • 5x20mm スポンジパッキン(20m) エスコ

    5x20mm スポンジパッキン(20m)

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XR-520
  • ベース取付レール XRシリーズ 河村電器産業

    ベース取付レール XRシリーズ

    河村電器産業
    5,098税込5,608
    1個
    7日以内出荷
    仕様仕様:鋼板(SPHC) t2.3
  • LB55 背付きベンチ1500W 木脚 オカムラ(岡村製作所)

    LB55 背付きベンチ1500W 木脚

    オカムラ(岡村製作所)
    99,980税込109,978
    1台
    翌々日出荷
    お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
    幅(mm)1500高さ(mm)710奥行(mm)600背もたれあり人数3人用イス座高(mm)425材質(脚)木脚ナチュラル色/ビーチ無垢材ウレタン塗装グリーン購入法適合
  • LB55 背なしベンチ1800W スチール脚 オカムラ(岡村製作所)

    LB55 背なしベンチ1800W スチール脚

    オカムラ(岡村製作所)
    58,980税込64,878
    1台
    翌々日出荷
    お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
    幅(mm)1800高さ(mm)420奥行(mm)490背もたれなし人数3人用ベンチ座高(mm)420材質(脚)スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上グリーン購入法適合
  • 電球/LED 電球色/調光 AC100V/7.3W/E26 エスコ

    電球/LED 電球色/調光 AC100V/7.3W/E26

    エスコ
    4,060税込4,466
    1個
    翌日出荷
    屋外器具・密閉型器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)
    種別60形相当電圧(V)100消費電力(W)7.3口金E26全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000光色電球色エコロジー商品省エネ
  • 視覚認識 omron(オムロン)

    視覚認識

    omron(オムロン)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から106日以内出荷
  • 5x30mm スポンジパッキン(20m) エスコ

    5x30mm スポンジパッキン(20m)

    エスコ
    14,600税込16,060
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997XR-530
  • スライドパック FBW2560XR形 THK

    スライドパック FBW2560XR形

    THK(4件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
    用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304材質(ケース)(ボールケース)SPCE材質(ボール)SUS440C材質(ストッパー)SUS430+NBR最大静許容荷重(N)(Pa)590、(Pb)150、(Pc)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • TiAlNコート5枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃) WIDIN

    TiAlNコート5枚刃超硬不等分割ラジアスエンドミル(レギュラー刃)

    WIDIN
    7,898税込8,688
    1本
    翌々日出荷
    高熱衝撃安定性と平滑性に非常に優れたTiAlN+SHコーティングを採用。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
    用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数5表面処理TiAlN+SHコートねじれ角44゜+45゜+46゜
  • スライドパック FBW3590XR形 THK

    スライドパック FBW3590XR形

    THK(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
    用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304材質(ケース)(ボールケース)SPCE材質(ボール)SUS440C材質(ストッパー)SUS304+NBR最大静許容荷重(N)(Pa)880、(Pb)200、(Pc)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2枚刃R付スレンダーエンドミル 三洋工具

    2枚刃R付スレンダーエンドミル

    三洋工具
    42,980税込47,278
    1個
    翌々日出荷
    ロングネックに設計されています。コーナーR付、多用な加工ができます。
    材質超硬MG適合材鋳鉄
  • LB55 背なしベンチ1200W スチール脚 オカムラ(岡村製作所)

    LB55 背なしベンチ1200W スチール脚

    オカムラ(岡村製作所)
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
    幅(mm)1200高さ(mm)420奥行(mm)490背もたれなし人数2人用ベンチ座高(mm)420材質(脚)スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上グリーン購入法適合
  • LB55 背なしベンチ1200W 木脚 オカムラ(岡村製作所)

    LB55 背なしベンチ1200W 木脚

    オカムラ(岡村製作所)
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
    幅(mm)1200高さ(mm)420奥行(mm)490背もたれなし人数2人用ベンチ座高(mm)420材質(脚)木脚ナチュラル色/ビーチ無垢材ウレタン塗装グリーン購入法適合
  • LB55 背付きベンチ1800W スチール脚 オカムラ(岡村製作所)

    LB55 背付きベンチ1800W スチール脚

    オカムラ(岡村製作所)
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
    幅(mm)1800高さ(mm)710奥行(mm)600背もたれあり人数3人用イス座高(mm)425材質(脚)スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上グリーン購入法適合
  • LB55 背付きベンチ1200W スチール脚 オカムラ(岡村製作所)

    LB55 背付きベンチ1200W スチール脚

    オカムラ(岡村製作所)
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    お求めやすい価格で、豊富なバリエーションをもったオカムラロビー製品のスタンダードシリーズです。
    幅(mm)1200高さ(mm)710奥行(mm)600背もたれあり人数2人用イス座高(mm)425材質(脚)スチール脚/スチールパイプクロ-ムメッキ仕上グリーン購入法適合
  • 415EX・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪) ハンマーキャスター

    415EX・自在車ストッパー付(ゴム一体車輪)

    ハンマーキャスター
    989税込1,088
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    パイプ用キャスターとして、屋内運搬機器等に簡単に取付ができるキャスターです。パイプに取付時適正トルク5~10N・m(51~102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。 ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
    形状自在車S型式415EX自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
  • スライドパック FBW2560XR形 スライダ2個 THK

    スライドパック FBW2560XR形 スライダ2個

    THK(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    ボールケースを精密プレス成形して、ボールを組み込んだスライダが無限直線運動する直道システムです。スライドレールと組み合わせて使用することで軽量・コンパクトで軽快な直線運動が得られます。【高耐食性】レール、取付プレート、ストッパなどの部品にオーステナイト系ステンレス材を採用し、高耐食性を実現しました。【低騒音】スライダ部を新設計することにより、従来品と比べ5dBA低騒音化を実現しました。
    用途複写機、工具キャビネット、各種電子装置のキャビネット、自動販売機、工作機械のスライドカバー、金銭登録機、カーテンウォールなどの軽負荷のスライド部に最適です。セット内容スライドレール1本、スライダ2個材質(本体)(スライドレール・取付けプレート)SUS304材質(ケース)(ボールケース)SPCE材質(ボール)SUS440C材質(ストッパー)SUS430+NBR最大静許容荷重(N)(Pa)590、(Pb)150、(Pc)70RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...