カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • カー用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 切削工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 手袋(1)

「xs201」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス防水型プルボックス sus304 2b・1.5t 電成興業

    ステンレス防水型プルボックス sus304 2b・1.5t

    電成興業(6件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)仕様防水
  • 電解コンデンサ LXSシリーズ 日本ケミコン

    電解コンデンサ LXSシリーズ

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    829税込912
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ スイッチング電源及び汎用インバータ等の平滑用に最適。
    取付方式スルーホールシリーズLXS構造シリンダー形端子の種類スナップイン定格寿命(時間)5000許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~105リードピッチ(mm)10
  • ステンレスかぶせ防水プルボックス 電成興業

    ステンレスかぶせ防水プルボックス

    電成興業
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
  • inno システムキャリア エアロベース ステー カーメイト

    inno システムキャリア エアロベース ステー

    カーメイト
    19,980税込21,978
    1箱(4個)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    XS200が取付性を向上させXS201にマイナーチェンジ 極限のローダウン形状でクルマとの一体感を実現 ECE基準認定品 取付けには車種別取付フック(別売)とエアロベースバー(別売)が必要です バーの突出しの無いスタイリッシュなエアロスタイル 適正になると締め過ぎを防ぎ、空転するトルクレンチ付属 キーロック標準装備
    用途エアロベースステー
  • ステンレスかぶせ防水プルET国土 電成興業

    ステンレスかぶせ防水プルET国土

    電成興業
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
  • マジックカットe-ミストEM1-CX-S20 1軸CXセットS20cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミストEM1-CX-S20 1軸CXセットS20cm付

    扶桑精機
    46,980税込51,678
    1個
    翌々日出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番731-7051セット内容マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、足踏式空気弁材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)3.4
  • マジックカットe-ミストEM1-UX-S20 1軸UXセットS20cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミストEM1-UX-S20 1軸UXセットS20cm付

    扶桑精機
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番731-7387セット内容マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース、カム式空気弁材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)2.6
  • マジックカットe-ミストEM1-XX-S20 1軸XXセットS20cm付 扶桑精機

    マジックカットe-ミストEM1-XX-S20 1軸XXセットS20cm付

    扶桑精機
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
    セミドライタイプの給油冷却機です。 目に見えないほどのごく微量のオイルでも、液量チェッカーの滴下スピードで確認しながら給油できます。 液量のコントロールにより、セミドライ給油、ミスト給油、潤滑主体と用途に合わせて使い分けが可能です。 どんな機械にも取り付け簡単です。
    用途ボール盤、タップ盤、旋盤、専用機、フライス盤、歯切盤、エンドミル、リーマ、ダイスひき、彫刻機、研削盤、打ち抜き、曲げ、型絞り等の冷却・潤滑・切り粉飛ばし、コンベアーへの無人給油、特にアルミ、ステンレス系の切削に最適トラスコ品番810-5120セット内容マジックカット1軸アトマイザ、チューブ継手、支柱、ハンガー、液容器、液量チェッカー、液・エアホース材質本体:アルミ メッキ加工、噴射管:軟質銅管、液管:フッ素樹脂チューブ、その他:黄銅質量(kg)2.4
  • ユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用) FYH(日本ピローブロック)

    ユニット用玉軸受 UC200番台(軽荷重用)

    FYH(日本ピローブロック)(15件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ルビポール XS2001 UVEX(ウベックス)

    ルビポール XS2001

    UVEX(ウベックス)
    559税込615
    1双
    当日出荷
    手の甲部分はエラステイン混紡の柔軟性、伸縮性に優れたコットンを使用しています。良好な指先触感性を実現しています。高レベルの通気性があります。フィット感に優れています。
    用途精密組立作業、仕分け作業点検、最終加工作業用。製品保護仕様DIN EN 61340-5-1に準拠する低帯電性厚さ(mm)0.9~1.3コーティング特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)EN388規格EN0388(CE 0121)
  • INNO車種別取付フック INNO

    INNO車種別取付フック

    INNO
    3,998税込4,398
    1セット
    5日以内出荷
    車種専用取付フック。INSUT,XS201,250用。
    ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • SUトリツケフック INNO

    SUトリツケフック

    INNO
    4,198税込4,618
    1セット
    5日以内出荷
    用途車種専用取付フック INSUT,XS201,250用ブラック入数1セットRoHS指令(10物質対応)対応
  • INNO車種別取付フック INNO

    INNO車種別取付フック

    INNO
    8,998税込9,898
    1箱(1セット)
    5日以内出荷
    車種専用取付フック。INSUT,XS201,250用。
    ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • EK-201 プロテクトエレクトリックグローブ12V コミネ

    EK-201 プロテクトエレクトリックグローブ12V

    コミネ
    18,980税込20,878
    1双ほか
    7日以内出荷
    EK-201 プロテクトエレクトリックグローブ12V バッテリーOFF時にもウインターグローブとして使用可能 電源取出し用のハーネス(3Aヒューズ付属)も同梱 最大消費電流(左右合計)2.0A/24W/DC12V 付属のグローブハーネスは別売り設定もあり(EK-203 / 1500(税抜)) MATERIALS [outshell]Polyester・Nylon・TPU・Goat Leathe・Polyurethane [lining]Polyester [insulation]Polyester [membrane]Polyurethane PROTECTOR knuckle・palm
  • TX-Sリレー Panasonic(パナソニック)

    TX-Sリレー

    Panasonic(パナソニック)
    23,980税込26,378
    1箱(40個)
    63日以内出荷
    定格消費電力(mW)50mWの超高感度を実現(シングルスティブル型にて) 小型サイズ 高接触信頼性 優れた耐サージ性能 低熱起電力(約0.3μV) 自動洗浄が可能なプラシールタイプ
    用途FAX、モデム、通信機器(xDSL)、医療機器、セキュリティ質量(g)約2規格UL/C-UL、BSI保護構造プラシール型
  • TX-Sリレー Panasonic(パナソニック)

    TX-Sリレー

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1箱(40個)ほか
    63日以内出荷
    定格消費電力(mW)50mWの超高感度を実現(シングルスティブル型にて) 小型サイズ 高接触信頼性 優れた耐サージ性能 低熱起電力(約0.3μV) 自動洗浄が可能なプラシールタイプ
    用途FAX、モデム、通信機器(xDSL)、医療機器、セキュリティ質量(g)約2規格UL/C-UL、BSI保護構造プラシール型端子形状サーフェスマウント端子
  • TX-Sリレー Panasonic(パナソニック)

    TX-Sリレー

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1箱(40個)ほか
    63日以内出荷
    定格消費電力(mW)50mWの超高感度を実現(シングルスティブル型にて) 小型サイズ 高接触信頼性 優れた耐サージ性能 低熱起電力(約0.3μV) 自動洗浄が可能なプラシールタイプ
    用途FAX、モデム、通信機器(xDSL)、医療機器、セキュリティ質量(g)約2規格UL/C-UL、BSI保護構造プラシール型
  • その他(産業用) XS3 Aratas(旧:omron)

    その他(産業用) XS3

    Aratas(旧:omron)
    1,198税込1,318
    1個
    61日以内出荷