カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(94)
  • 空調・電設資材(3)
  • 切削工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 作業服(2)
  • 制御機器(1)
  • 手袋(1)

「xs201」の検索結果

106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス防水型プルボックス sus304 2b・1.5t 電成興業ステンレス防水型プルボックス sus304 2b・1.5t電成興業(6件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)仕様防水
エアスライドテーブル(MXS20-10~) SMCエアスライドテーブル(MXS20-10~)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)10作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS20-100~) SMCエアスライドテーブル(MXS20-100~)SMC
9,998税込10,998特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)100作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-10 SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-10SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)10作動方式複動
電解コンデンサ LXSシリーズ 日本ケミコン電解コンデンサ LXSシリーズ日本ケミコン(2件のレビュー)
799税込879
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ スイッチング電源及び汎用インバータ等の平滑用に最適。
取付方式スルーホールシリーズLXS構造シリンダー形端子の種類スナップイン定格寿命(時間)5000許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~105リードピッチ(mm)10
エアスライドテーブル(MXS20-10P~) SMCエアスライドテーブル(MXS20-10P~)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)10作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
エアスライドテーブル(MXS20-10-~) SMCエアスライドテーブル(MXS20-10-~)SMC
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)10
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-125 SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-125SMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)125作動方式複動
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-10P) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS20-10P)SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)10ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-10BT) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS20-10BT)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)10リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル(MXS20-10B~) SMCエアスライドテーブル(MXS20-10B~)SMC
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)10作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
Robonityシリーズ Advancedモデル YAMAHA(ヤマハ)Robonityシリーズ AdvancedモデルYAMAHA(ヤマハ)
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
仕様クリーン度:ISO CLASS 3(ISO14644-1)相当全長(mm)ST+288.5使用環境温度(℃)0~40吸引量エアー:30NL/min~90NL/min断面寸法(mm)本体最大断面外形:W200×H140減速方法研削ボールねじΦ20(C5級)使用環境湿度(%)35~80RH(結露なきこと)適合モータ容量(W)750適合モーター【サーボモータ】オムロン(R88M-K75030・R88M-1M75030)、パナソニック(MSMD08・MSMF08・MHMF08)繰り返し位置決め精度(mm)±0.005(片振り)
エアスライドテーブル(MXS20-10A~) SMCエアスライドテーブル(MXS20-10A~)SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)10
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-10B) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS20-10B)SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)10作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-10BT SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-10BTSMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)10アジャスターオプション(BT) 後退端アブソーバ機能オプション(-) 標準リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-10B SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-10BSMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)10アジャスターオプション(B) 両端アブソーバ機能オプション(-) 標準リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-125BT) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS20-125BT)SMC
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)125リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル(MXS20-150~) SMCエアスライドテーブル(MXS20-150~)SMC
66,980税込73,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-150) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS20-150)SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)150作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-150R SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-150RSMC
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)150機能オプション(R) エンドロック付リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-150B SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-150BSMC
87,980税込96,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-125AT SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-125ATSMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動仕様【アジャスタボルトロング仕様】(-) 標準ストローク(mm)125アジャスターオプション(AT) 後退端アジャスタ機能オプション(-) 標準リード線長さ(mm)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル(MXS20-125~) SMCエアスライドテーブル(MXS20-125~)SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)125作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-10A) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS20-10A)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)10作動方式複動
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-125) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS20-125)SMC
65,980税込72,578
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)125作動方式複動
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-100R) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS20-100R)SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)100リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-150P) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS20-150P)SMC
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)150ポートねじの種類(-) Rc
エアスライドテーブル(MXS20-150~) SMCエアスライドテーブル(MXS20-150~)SMC
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-10AT) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS20-10AT)SMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)10作動方式複動
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-100 SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-100SMC
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)100作動方式複動
エアスライドテーブル MXS20-1 SMCエアスライドテーブル MXS20-1SMC
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
作動方式複動
エアスライドテーブル(MXS20-100~) SMCエアスライドテーブル(MXS20-100~)SMC
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・ワークテーブル+コンパクトに一体化。 ・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。 ・高剛性/高精度。 ・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。 ・小形/軽量。 ・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。
ストローク(mm)100
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-10AT SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-10ATSMC
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)10作動方式複動
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-150A) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS20-150A)SMC
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)150作動方式複動
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-150BT) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS20-150BT)SMC
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)150ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-125B SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-125BSMC
83,980税込92,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)125作動方式複動
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-10ASBT) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS20-10ASBT)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)10リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付 SMCMXS - クロスローラガイド付SMC
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動形
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-10A SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS20-10ASMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)10作動方式複動
MXS - クロスローラガイド付(MXS20-125B) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS20-125B)SMC
76,980税込84,678
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)125作動方式複動