カテゴリ

  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xs23011」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 18Vスターターキット ジーベック

    18Vスターターキット

    ジーベック
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    翌々日出荷
    空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。最強パワーで一気に冷却。最大瞬間風量106リットル/秒。ターボモード対応ファン。最大風量106リットル/秒。圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。瞬間冷却を可能にする、ターボモードの他、15.0V、10.0V連続モード、10.0Vゆらぎモード、6.0Vなど5段階切替が可能。防塵防水で屋外での使用も安心です。赤色LEDで屋外での視認性良好。防水・防塵(JISIP55規格適合)
    セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA23112)、空調服(R)バッテリー(BT23211)、空調服(R)ケーブル(CB23311)ロングケーブル(CB23312)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23411)、空調服(R)バッテリーケース(CA23510)厚さ(mm)(ファン)47色ブラック容量1セット質量(g)バッテリー:343連続使用時間(時間)(バッテリー)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時)充電時間約3(CG23411のみ対応)バッテリー電圧(V)(バッテリー)ターボモード:15.0V、連続モード/ゆらぎモード:10.0V動作時間ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62バッテリー容量(mAh)3250風量(L/min)ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62
v91110101特集