カテゴリ
- 作業服(19)
- 医療(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「xs23021l」の検索結果




空調服(R) スターターキット (14.4V)
空調服(3件のレビュー)¥15,500税込¥17,0501セット当日出荷空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。 はじめてご使用される方におすすめです。 薄型・軽量・長寿命を求める方におすすめです。 最大風量76リットル/秒!ターボモード対応ファン 総合モーターメーカーである日本電産株式会社と共同開発した、ブラシレスモーターを採用。 薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・長寿命を実現! 流体解析に基づき、最良な形状のプロペラを開発。径を約4%アップし、大風量、高効率を実現しました。 フィンガーガードは、本製品の特性である高回転・大風量を表現し、有機的な美しいフォルムで、スタイリッシュに仕上げました。 ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さを実現しました。 ウェアへの取り付け時に、はめ込む位置がわかりやすいガイド付き。 楕円型のプラグ差込口のため、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます。 最大電圧14.4Vの大容量バッテリー 瞬間冷却を可能にする、ターボモードを搭載。 14.4Vターボモードの他、11.0V連続モード、11.0Vゆらぎモード、8.2V、6.0Vなど5段階切替が可能。 防水防塵で屋外での使用も安心です。 赤色LEDで屋外での視認性良好。 防水・防塵(JISIP55規格適合)適合(ファン)FA01012シリーズセット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA01012)、空調服(R)バッテリー(BT23231)、空調服ケーブル(CB23321)、バッテリーケース(CA23530)、急速AC充電アダプタ-(CG23421)厚さ(mm)(ファン)41質量(g)(バッテリー)287、(ファン/個)80出力(バッテリー)ターボモード:11.0V、連続モード:11.0V、ゆらぎモード:8.2V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)102×85×27連続使用時間(時間)(バッテリー)FA01012シリーズ使用時4.9(最大風量時)・17(最小風量時)風量ターボモード:76、連続モード:62、ゆらぎモード:48.8~62充電時間(時間)約3(CG23421のみ対応)バッテリー容量(mAh)3250RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)46.8


空調服(R) スターターキット
空調服(6件のレビュー)¥13,600税込¥14,9601セット当日出荷長時間・高出力でご使用したい方におすすめ 最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。セット内容BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル質量(g)バッテリー:274、ファン:103(1個)出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)連続使用時間(時間)7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25最大風量(L/sec)7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
空調服(R) スターターキット
空調服(6件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781組当日出荷とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。 空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。 【ファン】 マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。 スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。 【バッテリー】 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。セット内容パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)/ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)/ケーブル(RD9261)質量(g)バッテリー:274出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)連続使用時間(時間)7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)充電時間(時間)約8(LIACRの場合)バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25アズワン品番64-5224-19最大風量(L/sec)7.2V時:30、6V時: 25.9、5V時:22.4、3.3V時:16(※ファン1個の値)



空調服(R) スターターキット (18V)
空調服(3件のレビュー)¥19,800税込¥21,7801セット当日出荷空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。 最強パワーで一気に冷却。 最大瞬間風量106リットル/秒。ターボモード対応ファン。 最大風量106リットル/秒。圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。 上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。 最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。 瞬間冷却を可能にする、ターボモードの他、15.0V、10.0V連続モード、10.0Vゆらぎモード、6.0Vなど5段階切替が可能。 防塵防水で屋外での使用も安心です。 赤色LEDで屋外での視認性良好。 防水・防塵(JISIP55規格適合)適合(ファン)FA23112シリーズセット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA23112)、空調服(R)バッテリー(BT23211)、空調服(R)ケーブル(CB23311)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23411)、空調服(R)バッテリーケース(CA23510)厚さ(mm)(ファン)47質量(g)(バッテリー)343、(ファン/個)85出力(バッテリー)ターボモード:15.0V、連続モード/ゆらぎモード:10.0V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)128×78×25連続使用時間(時間)(バッテリー)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時)風量ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62充電時間(時間)約3(CG23411のみ対応)バッテリー容量(mAh)3250RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)58.5
空調服(R) バッテリー
空調服(2件のレビュー)¥7,700税込¥8,4701個当日出荷FAN2200シリーズやFAN2300のファンと組み合わせれば最大設定で約8時間使える!!バッテリー切れの心配がなく一日中涼しさをキープします。 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番の空調服(R) バッテリー。適合【ファン】FAN2400SPBB・FAN2300B・FAN2200G/B/BR幅(mm)85厚さ(mm)25高さ(mm)89質量(g)274出力7.2V,6V,5V,3.3V(4段階)定格容量6500mAh(46.8Wh)連続使用時間(時間)【パワーファン(FAN2400SPBB)使用時】(7.2V時)約4.5、(6V時)約6、(5V時)約9、(3.3V時)約23充電時間(時間)約8(LIACRの場合)アズワン品番64-8889-37
空調服 空調服(R) スターターキット(25V)(ロングケーブル)
空調服¥22,980税込¥25,2781セット7日以内出荷空調服(R)を起動するために必要なデバイスをロングタイプにしてワンパックでご用意しました。【ファン】。最大風量が2時間続く!ハイパワーで長時間連続稼働!!。最大瞬間風量103L/秒。上蓋と羽根が水洗いできる!(※上蓋と羽根は取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。)。【バッテリー】。最大電圧25vの大容量バッテリー。4段階切替が可能。防塵・防水(*1)で屋外での使用も安心。シンプル表示!操作もラクサク。*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA25112シリーズ)、空調服(R)バッテリー(BT25211)、空調服(R)ケーブル(CB25312)、空調服(R)急速AC充電アダプター(CG25411)、空調服(R)バッテリーケース(CA25510)厚さ(mm)ファン:47色ブラック容量1セット質量(g)バッテリー:402、ファン:約115※ファン1個の値連続使用時間(時間)FA25112シリーズ使用時:約2(最大出力時)、約16(最小出力時)充電時間約5.5時間(CG25411のみ対応)※ご使用環境により数値変動有目、値は目安寿命ファン:3000時間(出力25Vでの公称値)バッテリー電圧(V)【25】【20】【15】【12】(4段階)動作時間【25V時:約2時間】【20V時:約3.5時間】【15V時:約8時間】【12V時:約16時間】(※ファン2個の値)バッテリー容量(mAh)4920(70.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:123×84.5×29風量(L/min)【25V時:103】【20V:82】【15V時:60】【12V時:48】(※ファン2個の値)ファンFA25112シリーズのみRoHS指令(10物質対応)対応



14.4Vスターターキット
ジーベック¥15,980税込¥17,5781セット翌々日出荷空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。薄型・軽量・長寿命を求める方におすすめです。最大風量76リットル/秒!ターボモード対応ファン。総合モーターメーカーである日本電産株式会社と共同開発した、ブラシレスモーターを採用。薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・長寿命を実現!。流体解析に基づき、最良な形状のプロペラを開発。径を約4%アップし、大風量、高効率を実現しました。フィンガーガードは、本製品の特性である高回転・大風量を表現し、有機的な美しいフォルムで、スタイリッシュに仕上げました。ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さを実現しました。ウェアへの取り付け時に、はめ込む位置がわかりやすいガイド付き。楕円型のプラグ差込口のため、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます。最大電圧14.4Vの大容量バッテリー。瞬間冷却を可能にする、ターボモードを搭載。14.4Vターボモードの他、11.0V連続モード、11.0Vゆらぎモード、8.2V、6.0Vなど5段階切替が可能。防水防塵で屋外での使用も安心です。赤色LEDで屋外での視認性良好。防水・防塵(JISIP55規格適合)セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA01012)、空調服(R)バッテリー(BT23231)、空調服ケーブル(CB23321)ロングケーブル(CB23322)、バッテリーケース(CA23530)、急速AC充電アダプタ-(CG23421)厚さ(mm)(ファン)47容量1セット質量(g)(バッテリー)287、(ファン/個)80連続使用時間(時間)(バッテリー)FA01012シリーズ使用時4.9(最大風量時)・17(最小風量時)充電時間約3(CG23421のみ対応)バッテリー電圧(V)(バッテリー)ターボモード:11.0V、連続モード:11.0V、ゆらぎモード:8.2Vバッテリー容量(mAh)3250風量(L/min)ターボモード:76、連続モード:62、ゆらぎモード:48.8~62


空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック)
空調服(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷綿・ポリ混紡のベストセラーモデル。 生地に帯電防止素材を採用しました。 空気漏れを少なくするために、糸の織り密度を上げた、綿・ポリエステルの高密度ブロード生地を使用しています。 高密度ブロードにより、洗濯耐久性、イージーケア性を高めています。 全関東電気工事協会推奨認定品。 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。セット内容KU90470「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」材質高密度ブロード(ポリエステル75%・綿25%)、金属ボタン質量(g)274(バッテリー)混率(%)ポリエステル75・綿25保護等級JIS IP55(防塵防水)連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
小型バッテリーセット
ジーベック¥8,490税込¥9,3391セット当日出荷出力電圧7.2V~6.0Vを3秒間隔で緩やかに変え、7.2Vでの使用した感覚をできるだけ損なうことなく、バッテリーの持ち時間を延ばすゆらぎモードを搭載しています。ジーベック製空調服用ファン全般に使用できます。用途空調服用。トラスコ品番256-4125セット内容バッテリー、急速AC充電アダプター、バッテリーホルダー品名バッテリーセット出力電圧(V)7.2、6、5、3.3、ゆらぎモード連続使用時間(時間)7.2V:約4、6V:約6、5V:約9、3.3V:約20、ゆらぎモード時:約4.6※従来ファン(FAN2200)使用時充電時間(時間)約5バッテリー容量(mAh)3250バッテリー稼動時間〈従来ファン(FAN2200)使用時〉7.2V:約4時間、6.0V:約6時間、5.0V:約9時間、3.3V:約20時間、ゆらぎモード:約4.6時間



空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック)
空調服(5件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。 全関東電気工事協会推奨認定品。 着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム。 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。セット内容KU90550「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」材質コットンブロード(綿100%薄生地)、面ファスナー質量(g)274(バッテリー)混率(%)綿100保護等級JIS IP55(防塵防水)連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)



空調服長袖ブルゾン 54070 (服のみ)
自重堂(1件のレビュー)¥5,690~税込¥6,259~1着当日出荷から4日以内出荷風が吹き抜ける爽快ウエア。 ストレッチ性も兼ね備えた爽快カジュアルワークウエア56700のデザインをベースにした空調服セット内容服のみ種別長袖ブルゾン混率(%)綿100機能野帳対応RoHS指令(10物質対応)対応




空調服TM ベスト XE98010 (服のみ)
ジーベック(10件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781着当日出荷から翌々日出荷圧着ファスナーポケットでよりスポーティに。 メッシュでべとつきを軽減。 ニットバインダー仕様で空気が逃げにくい。 調整ヒモで空気の抜けを調節。 バッテリーポケット。 身頃の膨らみを抑えたシャープなシルエット。混率(%)ポリエステル100生地高密度ポリエステルタフタ胸ポケット右(幅×深さ)(cm)14×19
空調服(R) ワンタッチファン
空調服(6件のレビュー)¥3,100税込¥3,4101セット(2個)当日出荷高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。用途空調服オプションパーツセット内容ワンタッチファンブラック 2個種別ワンタッチファンブラック厚さ(mm)47色ブラック質量(g)103 ※ファン1個の値寿命2000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命最大風量(L/sec)7.2V:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SBRoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) ケーブル
空調服(23件のレビュー)¥700税込¥7701本当日出荷バッテリーとファンをつなぐレギュラーサイズのケーブルです。用途空調服500Kcalシリーズ用保守パーツトラスコ品番770-5972セット内容ケーブル種別ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) ケーブル (14.4V)
空調服(1件のレビュー)¥800税込¥8801本6日以内出荷BT23231/FA01012シリーズ専用 差し込み口が14.4V専用(丸形)セット内容空調服(R)ケーブル質量(g)31RoHS指令(10物質対応)対応



空調服(R) 長袖ブルゾン KU90550
空調服(25件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381着当日出荷空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。全関東電気工事協会推奨認定品。着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみ混率(%)コットンブロード、(綿100薄生地)、◎面ファスナー
空調服14.4V専用ケーブル
ジーベック¥999税込¥1,0991個当日出荷空調服14.4V専用ケーブルです。用途空調服用。トラスコ品番529-6638適合機種バッテリー:BT23231、ファン:FA01012品名空調服14.4V専用ケーブル


空調服(R) ベスト+ スターターキット(ファンカラー:ブラック)
空調服(1件のレビュー)¥18,500税込¥20,3501セット当日出荷気軽に取り入れやすい、作業着などの上から着用可能なベストタイプです。 裾周りは引き紐によって、お好みのサイズに調整可能です。 空気漏れの少ないソフトな風合いの東レ”エアコンテック®:素材”を使用しています。 ワークシーンからスポーツ・アウトドアなど多目的に活用自在! 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。セット内容KU91830「空調服(R)ベスト」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」材質エアコンテック®: (ポリエステル100%)、プラスチックドットボタン質量(g)274(バッテリー)混率(%)ポリエステル100保護等級JIS IP55(防塵防水)連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)



空調付きベスト 2020U +モバイルバッテリーセット
OKACHO(31件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1セット当日出荷から5日以内出荷素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中にはフレキシブルに密着する保冷剤(別売0911)用メッシュポケットを配して機能性を高めています。ネイビーとシルバーは6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。 空調ファンのモーターには、小型モーターの生産・販売数量が上位のマブチモーター製を採用。操作はリモコン付きUSBケーブルで簡単です。 付属のバッテリーは発熱・発火・膨張に対し極限まで安全性を高めた「リン酸鉄リチウムUSBモバイルバッテリー10,000mAh(LiFePO4/LFE)」 。日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された高品質の次世代バッテリーで、パワフルな「強風」のまま約5.75時間稼働します。繰り返し充電回数も従来品(Li-Po/Li-ion)に比べ約2倍の1000回となっており、経済的にご利用いただけます。※予備バッテリーは別売同型「1151」をご購入ください。用途熱中症対策、熱中対策、暑さ対策材質合成繊維混率(%)ポリエステル100商品タイプセット品
腎盂バルーンカテーテル XSタイプ
ファイコン1箱(10本)6日以内出荷腎瘻の留置バルーンとして、腎盂内にコンパクトに、しかも確実に留置することができます。バルーンへの注入量が少なくても、確実に留置することが可能です。先端は可能な限り短く作られています。先端部の形状は、目的に応じて選択可能です。材質シリコン100%全長(mm)330医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:220ADBZX00110000一般的名称短期的使用腎瘻用カテーテル医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低