カテゴリ

  • カー用品(3)
  • 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xs450」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアロベース ステー INNO

    エアロベース ステー

    INNO
    19,980税込21,978
    1セット(4個)
    5日以内出荷
    スタイルと機能のウェルバランス ECE基準認定品 多機能・デュアルに対応したスルータイプ。フラッシュタイプに比べ225~300mmアタッチメントの取付幅アップ。キーロック標準装備。締め過ぎや不足を防ぎ、適正トルクで空転するトルクノブ付属。マッドブラックのバーエンドキャップ。
    用途エアロベース用ステーブラック最大積載量(kg)75キー数2個入数(個)1箱(4)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2 omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ(M12)ケーブル付コネクタ ソケット 片側コネクタ XS2

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から105日以内出荷
    省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。 IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。 配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。
    使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)1.5引張強度組立部固定:98N/15s使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)リン青銅ケーブル保持力(N/15s)外径Φ6:98、外径Φ4~Φ5:49、外径:Φ3:29耐電圧(V/min)コネクタ部:AC1500 1(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具)黄銅挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)Ni下地金メッキ0.4μm
  • TRトリツケフック INNO

    TRトリツケフック

    INNO
    5,998税込6,598
    1セット
    5日以内出荷
    用途車種専用取付フック XS400,450用ブラック入数1セットRoHS指令(10物質対応)対応
  • TR取付フック INNO

    TR取付フック

    INNO
    6,598税込7,258
    1セット
    5日以内出荷
    車種専用取付フック。XS400,450用。
    セット内容フックインナー・ベース・フックアウター・ワッシャ・ナイロンワッシャ・ボルト×各4個ブラック適合車種エクリプスクロス(H30.3~)RoHS指令(10物質対応)対応