カテゴリ
- 制御機器(1)
- 家電(1)
絞り込み
「xs5c-d4s3」の検索結果

丸型防水コネクタ組込式コネクタXS5C
omron(オムロン)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から62日以内出荷使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC60529)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500V にて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅/Ni下地金メッキ0.4μmロック強度引張り:100N/15s、回転:1N・m/15s材質(固定金具)亜鉛合金/Niメッキ耐電圧(V)(コネクタ部)AC1500 1分間(リーク電流1mA以下)ロック操作力(N・m)0.1~0.25材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)材質(固定具(爪))SUS挿抜耐久(回)50以上
パワーコネクター
Nikon(ニコン)¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷D5、D4S、D4とACアダプターEH-6b、EH-6a、EH-6を接続する際に使用するコネクターです。対象機種D5、D4S、D4、D3X、D3S、D3、D2H、D2HS、D2X、D2XS、D200、EP-6、WT-4EH-6c、EH-6b、EH+6a