カテゴリ
- 制御機器(11)
絞り込み
「xs5w-t421」の検索結果

プラグ両側コネクタ付ケーブル(M12ストレート/RJ45)
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から6日以内出荷使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20耐電圧AC1000V 60秒(リーク電流1mA以下)定格電流(A)2.5絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)40以下保存温度範囲(℃)-25~+70
プラグ両側コネクタ付ケーブル (RJ45/RJ45)
omron(オムロン)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から6日以内出荷使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造M12:IEC IP67、RJ45:IEC IP20絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)40以下保存温度範囲(℃)-25~+70耐電圧(V/min)AC1000(リーク電流1mA以下)