カテゴリ

  • 作業工具(21)
  • 防災用品(18)
  • 農業機械(12)
  • 制御機器(11)
  • 学童・教育用品(5)
  • 介護用品(4)
  • 家電(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xt-60」の検索結果

85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • XT60コネクタ オス GB[制御機器]

    XT60コネクタ オス

    GB[制御機器]
    189税込208
    1個
    当日出荷
    黄色使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状オス最大電流(A)60ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線12AWG
  • XT60付きバッテリーケーブル マリンテック

    XT60付きバッテリーケーブル

    マリンテック
    629税込692
    1式
    欠品中
    シリコンケーブル3.5SQ(AWG12)30cm。 小型で高電流対応のXT60コネクタ付き。 ラジコン機器・バッテリーシステム・電源装置などにはコレ!。。 ・シリコンケーブル3.5SQ(AWG12)。 ・端子はXT60なので着脱しやすく、意図せず抜けにくい!。 ・小型ながら60Aまでの電流に対応!。 ・ケーブル長さ30cm
    ケーブル長(cm)30
  • XT60コネクタ メス GB[制御機器]

    XT60コネクタ メス

    GB[制御機器]
    189税込208
    1個
    当日出荷
    XT60H-Fは、大電流・高電圧に対応したメス型のXT60コネクターで、最大60A・DC500Vまでの電力接続に対応します。主にドローン、RC模型、バッテリーパック、電動工具などの電源接続用途に使用され、12AWG電線に適合。高い難燃性(UL94V-0)と接触信頼性を備え、安全かつ安定した電流供給が可能です。黄色の筐体で視認性にも優れ、-20~120℃の広い使用温度範囲に対応。DC回路の大電流接続に最適な高性能コネクタです。
    黄色使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)60ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線12AWG
  • XT60パネル取付コネクタ(オス) GB[制御機器]

    XT60パネル取付コネクタ(オス)

    GB[制御機器]
    189税込208
    1個
    当日出荷
    大電流が流せるパネル取り付け型コネクタ パネルに取り付け可能なオス型コネクタ リチウム電池の電源接続などに適している 定格電流35Aに対応 PA/真鍮金メッキ材料を使用 UL94V-0の難燃性
    定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
  • XT60iソーラー充電ケーブル 3.5m EcoFlow(エコフロー)

    XT60iソーラー充電ケーブル 3.5m

    EcoFlow(エコフロー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷
    本製品はEcoFlow DELTA/RIVERシリーズポータブル電源をソーラーパネルに接続するためのケーブルです。EcoFlowポータブル電源とソーラーパネルを備えることで、長期に渡る停電やオフグリッドなどでも太陽光発電で電力を確保できます。
    仕様電流値:最大15Aプラグ:オレンジ色長さ(m)3.5通信機能有りRoHS指令(10物質対応)対応
  • XT60ロック付きコネクタ(メス) GB[制御機器]

    XT60ロック付きコネクタ(メス)

    GB[制御機器]
    179税込197
    1個
    当日出荷
    最大35Aまでの大電流に対応 耐熱性に優れ、-20℃~+120℃の環境で使用可能 二輪電動車のバッテリーパック出力端子や、電動車のリチウム電池充放電端子に最適 PA/真鍮金メッキ材料で高い耐久性と信頼性を実現
    定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
  • XT60ロック付きコネクタ(オス) GB[制御機器]

    XT60ロック付きコネクタ(オス)

    GB[制御機器]
    179税込197
    1個
    当日出荷
    最大35Aまでの大電流に対応 耐熱性に優れ、-20℃~+120℃の環境で使用可能 二輪電動車のバッテリーパック出力端子や、電動車のリチウム電池充放電端子に最適 PA/真鍮金メッキ材料で高い耐久性と信頼性を実現
    定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
  • XT60パネル取付コネクタ(メス) GB[制御機器]

    XT60パネル取付コネクタ(メス)

    GB[制御機器]
    199税込219
    1個
    当日出荷
    大電流が流せるパネル取り付け型コネクタ パネルに取り付け可能なメス型コネクタ リチウム電池の電源接続などに適している 定格電流35Aに対応 PA/真鍮金メッキ材料を使用 UL94V-0の難燃性
    定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
  • XT60互換コネクタ 共立電子産業

    XT60互換コネクタ

    共立電子産業
    699税込769
    1パック(5個)
    当日出荷
    リチウムポリマー電池パック等で使用されるXT60互換コネクタ
    結線方法はんだ付け
  • XT60防水コネクタ(オス) GB[制御機器]

    XT60防水コネクタ(オス)

    GB[制御機器]
    169税込186
    1個
    3日以内出荷
    大電流に対応したコネクタ IP65の防水性能 バッテリーの電源コネクタとして利用可能
    定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP65材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48時間難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐久回数≧100回耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
  • XT60防水コネクタ(メス) GB[制御機器]

    XT60防水コネクタ(メス)

    GB[制御機器]
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    大電流に対応したコネクタ IP65の防水性能 バッテリーの電源コネクタとして利用可能 PA/真鍮金メッキ材料を使用 使用寿命≧100回
    定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP65絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
  • DCジャックΦ2.1→XT60ソケット変換コード 共立電子産業

    DCジャックΦ2.1→XT60ソケット変換コード

    共立電子産業
    769税込846
    1個
    当日出荷
    XT60コネクタからの給電で動作する機器を、ACアダプタなどで駆動する際に便利です。
    形状DCジャック(外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mm/センタープラス)-XT60ソケット
  • Alternator Charger XT60出力ケーブル 1m EcoFlow(エコフロー)

    Alternator Charger XT60出力ケーブル 1m

    EcoFlow(エコフロー)
    5,198税込5,718
    1本
    7日以内出荷
    RIVERシリーズ / DELTAシリーズ / XT60ポートを搭載した他社製ポータブル電源に対応
    長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • DJI Power MC4 to XT60 Solar Power Cable DJI

    DJI Power MC4 to XT60 Solar Power Cable

    DJI
    4,500税込4,950
    1本
    6日以内出荷
    互換性:DJI Power 2000、DJI Power 1000 V2、DJI Powerソーラーパネル アダプターモジュール(MPPT)、DJI Power 1000、DJI Power 500
    セット内容DJI Power MC4 - XT60ソーラー電源ケーブル×1長さ(cm)12
  • トルクスソケット(強力タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクスソケット(強力タイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    全長(mm)74差込角(mm)12.7先端形状トルクス
  • トルクスT型ソケット 差込角12.7xT60x100L NAC(長堀工業)

    トルクスT型ソケット 差込角12.7xT60x100L

    NAC(長堀工業)
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番853-1722全長(mm)100サイズT60質量(g)186差込角(mm)12.7先端形状トルクスT型
  • トルクスT型ソケット 差込角12.7xT60x75L NAC(長堀工業)

    トルクスT型ソケット 差込角12.7xT60x75L

    NAC(長堀工業)
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番853-1723全長(mm)75サイズT60質量(g)136差込角(mm)12.7先端形状トルクスT型
  • ロングトルクスソケット(強力タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングトルクスソケット(強力タイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    全長(mm)132差込角(mm)12.7先端形状トルクス
  • トルクスソケット(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクスソケット(いじり防止タイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    いじり防止タイプ(いたずらや盗難防止対策向け)トルクスねじ用ソケット。;トルクスねじの締付け・緩め作業に使用します。
    全長(mm)74差込角(mm)12.7先端形状トルクス(いじり止め穴付)
  • 1/2″SQヘクスローブビットソケット STAHLWILLE(スタビレー)

    1/2″SQヘクスローブビットソケット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    頑丈な圧入式の1/2”SQトルクスビットソケットです。
    先端形状ヘクスローブ差込角(inch)1/2
  • 3/4″SQヘクスローブビットソケット STAHLWILLE(スタビレー)

    3/4″SQヘクスローブビットソケット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    14,980税込16,478
    1個
    翌日出荷
    頑丈な圧入式の3/4”SQトルクスビットソケットです。
    寸法L2(mm)25先端形状ヘクスローブ全長L1(mm)80差込角(inch)3/4
  • ネクストコア・ミニモ 介助(低床) NEXT-60B F-3 松永製作所

    ネクストコア・ミニモ 介助(低床) NEXT-60B F-3

    松永製作所
    99,980税込99,980非課税商品
    1台
    3日以内出荷
    クッション併用で足こぎをされる方に 超低床にも設定可能な低床モジュールタイプ アームサポート高さ調整特に市販のクッション使用時に!*22.5cm~28.5cm 座面高さ調整ご利用者に合わせて!*前座高39cm 37cm 35cm フットサポート前後&角度調整身体や状態に合わせて! 背フレーム曲げ&背張り調整背フレームを後方に大きく曲げ、座り心地と操作性を向上させました。在宅 施設 病院介助型キャスタ×大車輪[インチ]6×16(16×1 3 8)前座高390mm 370mm 350mmシート幅:400mm後座高:365 345 325mmアームサポート高:225~285mmバックサポート高:460mmフット長:285mm~シート奥行:360mm※フット長:フットサポート・シート間距離
    ライトグリーンサイズ40
  • ネクストコア・ミニモ 介助(低床) NEXT-60B F-2 松永製作所

    ネクストコア・ミニモ 介助(低床) NEXT-60B F-2

    松永製作所
    99,980税込99,980非課税商品
    1台
    3日以内出荷
    クッション併用で足こぎをされる方に 超低床にも設定可能な低床モジュールタイプ アームサポート高さ調整特に市販のクッション使用時に!*22.5cm~28.5cm 座面高さ調整ご利用者に合わせて!*前座高39cm 37cm 35cm フットサポート前後&角度調整身体や状態に合わせて! 背フレーム曲げ&背張り調整背フレームを後方に大きく曲げ、座り心地と操作性を向上させました。在宅 施設 病院介助型キャスタ×大車輪[インチ]6×16(16×1 3 8)前座高390mm 370mm 350mmシート幅:400mm後座高:365 345 325mmアームサポート高:225~285mmバックサポート高:460mmフット長:285mm~シート奥行:360mm※フット長:フットサポート・シート間距離
    ブルーサイズ40
  • ネクストコア・ミニモ 介助(低床) NEXT-60B F-1 松永製作所

    ネクストコア・ミニモ 介助(低床) NEXT-60B F-1

    松永製作所
    99,980税込99,980非課税商品
    1台
    3日以内出荷
    クッション併用で足こぎをされる方に 超低床にも設定可能な低床モジュールタイプ アームサポート高さ調整特に市販のクッション使用時に!*22.5cm~28.5cm 座面高さ調整ご利用者に合わせて!*前座高39cm 37cm 35cm フットサポート前後&角度調整身体や状態に合わせて! 背フレーム曲げ&背張り調整背フレームを後方に大きく曲げ、座り心地と操作性を向上させました。在宅 施設 病院介助型キャスタ×大車輪[インチ]6×16(16×1 3 8)前座高390mm 370mm 350mmシート幅:400mm後座高:365 345 325mmアームサポート高:225~285mmバックサポート高:460mmフット長:285mm~シート奥行:360mm※フット長:フットサポート・シート間距離
    オレンジサイズ40
  • ネクストコア・ミニモ 介助(低床) NEXT-60B F-4 松永製作所

    ネクストコア・ミニモ 介助(低床) NEXT-60B F-4

    松永製作所
    99,980税込99,980非課税商品
    1台
    3日以内出荷
    クッション併用で足こぎをされる方に 超低床にも設定可能な低床モジュールタイプ アームサポート高さ調整特に市販のクッション使用時に!*22.5cm~28.5cm 座面高さ調整ご利用者に合わせて!*前座高39cm 37cm 35cm フットサポート前後&角度調整身体や状態に合わせて! 背フレーム曲げ&背張り調整背フレームを後方に大きく曲げ、座り心地と操作性を向上させました。在宅 施設 病院介助型キャスタ×大車輪[インチ]6×16(16×1 3 8)前座高390mm 370mm 350mmシート幅:400mm後座高:365 345 325mmアームサポート高:225~285mmバックサポート高:460mmフット長:285mm~シート奥行:360mm※フット長:フットサポート・シート間距離
    グレーサイズ40
  • ロングトルクスソケット(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングトルクスソケット(いじり防止タイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    全長(mm)132差込角(mm)12.7先端形状トルクス(いじり止め穴付)
  • 1/2″SQヘクスローブビットソケット(ロング) STAHLWILLE(スタビレー)

    1/2″SQヘクスローブビットソケット(ロング)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    7,498税込8,248
    1個
    翌日出荷
    ロングタイプのトルクスビットソケットセット。
    先端形状ヘクスローブ差込角(inch)1/2
  • 車載シガーソケット充電ケーブル 2.5m EcoFlow(エコフロー)

    車載シガーソケット充電ケーブル 2.5m

    EcoFlow(エコフロー)
    4,998税込5,498
    1本
    欠品中
    EcoFlow 車載シガーソケット充電ケーブルは、GLACIER の充電ポートとポータブル電源のシガーソケット出力ポートを接続するためのものです。(GLACIERに付属しているシガーソケット充電ケーブルは1.5mです)
    長さ(m)2.5RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル種類GLACIER他に使用する延長ケーブル
  • 有圧換気扇 電気式シャッター ステンレス製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 電気式シャッター ステンレス製

    Panasonic(パナソニック)
    62,980税込69,278
    1台
    5日以内出荷
    付属品コードブッシング1個材質ステンレス(SUS304)
  • T60トルクススクリューヘッド用1/2 ソケットドライバー BAHCO(バーコ)

    T60トルクススクリューヘッド用1/2 ソケットドライバー

    BAHCO(バーコ)
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-8201
  • ハイオス電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ5xT20x60L NAC(長堀工業)

    ハイオス電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ5xT20x60L

    NAC(長堀工業)
    9,998税込10,998
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番853-5779軸径(Φmm)5全長(mm)60先端サイズT20先端形状トルクス本数10両頭機能片頭
  • ハイオス電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ5xT10x60L NAC(長堀工業)

    ハイオス電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ5xT10x60L

    NAC(長堀工業)
    8,998税込9,898
    1セット(10本)
    翌々日出荷
    トラスコ品番853-5777軸径(Φmm)5全長(mm)60質量(g)7.4先端サイズT10先端形状トルクス本数10両頭機能片頭
  • トルクスT型ソケット 差込角6.35xT15x60L NAC(長堀工業)

    トルクスT型ソケット 差込角6.35xT15x60L

    NAC(長堀工業)
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番853-1649全長(mm)60サイズT15差込角(mm)6.35先端形状トルクスT型
  • トルクスT型ソケット 差込角6.35xT30x60L NAC(長堀工業)

    トルクスT型ソケット 差込角6.35xT30x60L

    NAC(長堀工業)
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番853-1661全長(mm)60サイズT30質量(g)25差込角(mm)6.35先端形状トルクスT型
  • トルクスT型ソケット 差込角6.35xT27x60L NAC(長堀工業)

    トルクスT型ソケット 差込角6.35xT27x60L

    NAC(長堀工業)
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番853-1658全長(mm)60サイズT27質量(g)25差込角(mm)6.35先端形状トルクスT型
  • トルクスT型ソケット 差込角6.35xT25x60L NAC(長堀工業)

    トルクスT型ソケット 差込角6.35xT25x60L

    NAC(長堀工業)
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番853-1655全長(mm)60サイズT25質量(g)24差込角(mm)6.35先端形状トルクスT型
  • ハイオス電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ5xT15x60L NAC(長堀工業)

    ハイオス電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ5xT15x60L

    NAC(長堀工業)
    9,998税込10,998
    1セット(10本)
    7日以内出荷
    トラスコ品番853-5778軸径(Φmm)5全長(mm)60質量(g)7.4先端サイズT15先端形状トルクス本数10両頭機能片頭
  • トルクスT型ソケット 差込角6.35xT40x60L NAC(長堀工業)

    トルクスT型ソケット 差込角6.35xT40x60L

    NAC(長堀工業)
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番853-1664全長(mm)60サイズT40質量(g)29差込角(mm)6.35先端形状トルクスT型
  • トルクスT型ソケット 差込角6.35xT20x60L NAC(長堀工業)

    トルクスT型ソケット 差込角6.35xT20x60L

    NAC(長堀工業)
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番853-1652全長(mm)60サイズT20質量(g)22差込角(mm)6.35先端形状トルクスT型
  • ハイオス電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ5xT8x60L NAC(長堀工業)

    ハイオス電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ5xT8x60L

    NAC(長堀工業)
    9,998税込10,998
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    トラスコ品番853-5781軸径(Φmm)5全長(mm)60質量(g)6.8先端サイズT8先端形状トルクス本数10両頭機能片頭