カテゴリ

  • バイク部品(59)
  • 作業工具(54)
  • 農業機械(48)
  • バイク純正部品(23)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(19)
  • メカニカル部品(14)
  • 制御機器(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 機構部品(8)
  • 測定用品(8)
  • 切削工具(6)
  • 清掃用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 研磨材(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 家電(4)
  • 防災用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 完成車(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xt20」の検索結果

320件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 千鳥型スチールホイールコンベヤ 径50XT20XD8 三鈴工機

    千鳥型スチールホイールコンベヤ 径50XT20XD8

    三鈴工機
    10,980税込12,078
    1台
    翌々日出荷
    ローラー幅(mm)20ホイール直径(Φmm)50材質(フレーム)スチール製材質(ホイール)スチール製
  • 千鳥型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8 三鈴工機

    千鳥型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8

    三鈴工機
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    材質ホイール:樹脂製、フレーム:スチール製材質(フレーム)スチール製材質(ホイール)樹脂製
  • トルクスT型動力工具用ビット 差込6.35xT20x50L NAC(長堀工業)

    トルクスT型動力工具用ビット 差込6.35xT20x50L

    NAC(長堀工業)
    8,998税込9,898
    1セット(10本)
    当日出荷
    トラスコ品番853-5697全長(mm)50質量(g)8.2先端サイズT20先端形状トルクス本数10差込角対辺(mm)6.35差込口6.35溝(mm)【ボール】9両頭機能片頭
  • トルクスT型動力工具用ビット 差込6.35xT20x75L NAC(長堀工業)

    トルクスT型動力工具用ビット 差込6.35xT20x75L

    NAC(長堀工業)
    8,598税込9,458
    1セット(10本)
    当日出荷
    トラスコ品番853-5698全長(mm)75質量(g)15.6先端サイズT25先端形状トルクス本数10差込角対辺(mm)6.35差込口6.35ドライブサイズT20溝(mm)【ボール】9両頭機能片頭
  • トルクスT型ソケット 差込角6.35xT20x30L NAC(長堀工業)

    トルクスT型ソケット 差込角6.35xT20x30L

    NAC(長堀工業)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番853-1651全長(mm)30サイズT20質量(g)14差込角(mm)6.35先端形状トルクスT型
  • 三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8 三鈴工機

    三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8

    三鈴工機
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
    用途ダンボールケースの搬送。仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9058材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂質量(kg)4.1ピッチ(mm)100機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
  • 三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8 三鈴工機

    三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8

    三鈴工機
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
    用途ダンボールケースの搬送。仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9040材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂質量(kg)5.8ピッチ(mm)75機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
  • 三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8 三鈴工機

    三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8

    三鈴工機
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
    用途ダンボールケースの搬送。仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9066材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂質量(kg)5.2ピッチ(mm)100機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
  • 三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径50XT20XD8 三鈴工機

    三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径50XT20XD8

    三鈴工機
    8,998税込9,898
    1台
    翌々日出荷
    プレスホイールにメッキを施しホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送など底面を傷めず最適です。
    用途ダンボールケースの搬送。仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9163材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)6ピッチ(mm)100機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)50ホイール幅(mm)20
  • 三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径50XT20XD8 三鈴工機

    三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径50XT20XD8

    三鈴工機
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    プレスホイールにメッキを施しホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送など底面を傷めず最適です。
    用途ダンボールケースの搬送。仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9147材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)7.5ピッチ(mm)75機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)50ホイール幅(mm)20
  • 三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径50XT20XD8 三鈴工機

    三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径50XT20XD8

    三鈴工機
    7,998税込8,798
    1台
    翌々日出荷
    プレスホイールにメッキを施しホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送など底面を傷めず最適です。
    用途ダンボールケースの搬送。仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9139材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)5.8ピッチ(mm)75機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)50ホイール幅(mm)20
  • 三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8 三鈴工機

    三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8

    三鈴工機
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
    用途ダンボールケースの搬送。仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9031材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂質量(kg)4.4ピッチ(mm)75機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
  • 三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径50XT20XD8 三鈴工機

    三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径50XT20XD8

    三鈴工機
    6,998税込7,698
    1台
    翌々日出荷
    プレスホイールにメッキを施しホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送など底面を傷めず最適です。
    用途ダンボールケースの搬送。仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9155材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)5.2ピッチ(mm)100機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)50ホイール幅(mm)20
  • トルクスT型動力工具用ビット 差込6.35xT20x100L NAC(長堀工業)

    トルクスT型動力工具用ビット 差込6.35xT20x100L

    NAC(長堀工業)
    9,598税込10,558
    1セット(10本)
    当日出荷
    トラスコ品番853-5696全長(mm)100質量(g)22.3先端サイズT20先端形状トルクス本数10差込角対辺(mm)6.35差込口6.35溝(mm)【ボール】9両頭機能片頭
  • トルクスT型ソケット 差込角6.35xT20x75L NAC(長堀工業)

    トルクスT型ソケット 差込角6.35xT20x75L

    NAC(長堀工業)
    8,998税込9,898
    1セット(10本)
    5日以内出荷
    トラスコ品番853-1615全長(mm)75サイズT20差込角(mm)6.35先端形状トルクスT型
  • 三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8 三鈴工機

    三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8

    三鈴工機
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
    用途ダンボールケースの搬送。仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9023材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂質量(kg)8.4ピッチ(mm)50機長(mm)2400ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
  • 三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8 三鈴工機

    三鈴 単列型樹脂ホイールコンベヤ 径36XT20XD8

    三鈴工機
    16,980税込18,678
    1台
    翌々日出荷
    摩擦係数が少ない構造となっています。ホイール幅が広いため特にダンボールケース搬送などの際に底面をいためず最適です。
    用途ダンボールケースの搬送。仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番465-9015材質フレーム:スチール、ホイール:アセタール樹脂質量(kg)6ピッチ(mm)50機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
  • ハイオス電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ5xT20x60L NAC(長堀工業)

    ハイオス電動ドライバー用トルクスビット 差込Φ5xT20x60L

    NAC(長堀工業)
    11,980税込13,178
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    トラスコ品番853-5779軸径(Φmm)5全長(mm)60先端サイズT20先端形状トルクス本数10両頭機能片頭
  • トルクスT型ソケット 差込角6.35xT20x90L NAC(長堀工業)

    トルクスT型ソケット 差込角6.35xT20x90L

    NAC(長堀工業)
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番853-1653全長(mm)90サイズT20質量(g)30差込角(mm)6.35先端形状トルクスT型
  • トルクスT型ソケット 差込角6.35xT20x100L NAC(長堀工業)

    トルクスT型ソケット 差込角6.35xT20x100L

    NAC(長堀工業)
    9,998税込10,998
    1セット(10本)
    7日以内出荷
    トラスコ品番853-1614全長(mm)100サイズT20質量(g)22.2差込角(mm)6.35先端形状トルクスT型
  • トルクスT型動力工具用ビット 差込5xT20x100L NAC(長堀工業)

    トルクスT型動力工具用ビット 差込5xT20x100L

    NAC(長堀工業)
    9,998税込10,998
    1セット(10本)
    7日以内出荷
    トラスコ品番853-5678軸径(Φmm)5全長(mm)100質量(g)11先端サイズT20先端形状トルクス本数10差込口5溝(mm)【ボール】14両頭機能片頭
  • トルクスT型ソケット 差込角6.35xT20x60L NAC(長堀工業)

    トルクスT型ソケット 差込角6.35xT20x60L

    NAC(長堀工業)
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番853-1652全長(mm)60サイズT20質量(g)22差込角(mm)6.35先端形状トルクスT型
  • トルクスT型動力工具用ビット 差込5xT20x75L NAC(長堀工業)

    トルクスT型動力工具用ビット 差込5xT20x75L

    NAC(長堀工業)
    9,198税込10,118
    1セット(10本)
    7日以内出荷
    トラスコ品番853-5679軸径(Φmm)5全長(mm)75質量(g)8.6先端サイズT20先端形状トルクス本数10差込口5溝(mm)【ボール】14両頭機能片頭
  • トルクスいじり止めT型動力工具用ビット 差込6.35xT20x75L NAC(長堀工業)

    トルクスいじり止めT型動力工具用ビット 差込6.35xT20x75L

    NAC(長堀工業)
    9,998税込10,998
    1セット(10本)
    7日以内出荷
    トラスコ品番853-5695全長(mm)75質量(g)15.6先端サイズT20先端形状トルクス本数10差込角対辺(mm)6.35差込口6.35溝(mm)【ボール】9両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
  • トルクスいじり止めT型動力工具用ビット 差込6.35xT20x100L NAC(長堀工業)

    トルクスいじり止めT型動力工具用ビット 差込6.35xT20x100L

    NAC(長堀工業)
    11,980税込13,178
    1セット(10本)
    7日以内出荷
    トラスコ品番853-5694全長(mm)100質量(g)22.3先端サイズT20先端形状トルクス本数10差込角対辺(mm)6.35差込口6.35溝(mm)【ボール】9両頭機能片頭いじり止め穴有無あり
  • トルクスソケット(強力タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクスソケット(強力タイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    強力タイプのトルクス(R)ソケットです。
    タイプ強力タイプ差込角(mm)9.5先端形状トルクス
  • トルクスソケット(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクスソケット(いじり防止タイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    いじり防止タイプのトルクス(R)ソケットです。
    タイプいじり防止タイプ差込角(mm)9.5先端形状トルクス(いじり止め穴付)
  • ロングトルクスソケット(強力タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングトルクスソケット(強力タイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    全長(mm)125差込角(mm)9.5先端形状トルクス
  • TX T型 レンチ エイト

    TX T型 レンチ

    エイト
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    使用が増えてきたトルクスねじ用、力強い締め付けが出来る樹脂ハンドル付T型ヘクサロビュラレンチ。
    用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩先端形状ヘックスローブ材質(ハンドル)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • X-tra 1ミリアトム X-Lock対応 ローデウス

    X-tra 1ミリアトム X-Lock対応

    ローデウス(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(10枚)
    当日出荷
    【X-LOCK式 ディスクグラインダー対応!金属万能切断砥石 ローデウス X-tra1ミリアトム XLOCK】。レンチを使わずにワンタッチで交換できる、「Xロック」システムを採用。切れ味と寿命を優先した切断砥石。バリが小さく、材料が熱くなりにくい。ローデウス独自のハイドロプロテクト採用で長期保管時の湿気による性能低下を防ぎます。
    用途切断材料:構造鋼・鋼板、合金鋼、鉄筋、高張力鋼材・鋼板、ハルドックス耐摩耗鋼板、炭素鋼、工具鋼、鉄・軟鋼、ステンレス鋼材・鋼板、アルミ等。種別両面補強粒度46厚さ(mm)1砥材A穴径(Φmm)22.23(Xロック)規格ヨーロッパ規格保証(EN12413)硬度U最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]結合剤BF主要切断材料構造鋼・鋼板、合金鋼、鉄筋、高張力鋼材・鋼板、ハルドックス耐摩耗鋼板、炭素鋼、工具鋼、鉄・軟鋼、ステンレス鋼材・鋼板、アルミ
  • エヤーマックXL(耐熱) ハタヤリミテッド

    エヤーマックXL(耐熱)

    ハタヤリミテッド
    92,980税込102,278
    1台
    当日出荷
    熱に強い難燃性ホース! 確実に止まるラチェット式ストッパー ホースを引き出すと、カチッとストッパーのかかる位置が決まり、必要な長さで使えます。巻き取るときはホースを少し引き出せば、ラチェットが外れ巻き戻ります。 ワンタッチロータリーカプラ付 ホース先端に、安全のためのゴム製カプラブーツが付いています。 特殊ポリエステルブレード入り総ポリウレタンホース 反発弾製、耐摩耗性、オゾンや日光・油類などへの耐候性に優れています。 巻き込み防止ゴムストッパー付 最大40°までの首振りができます。固定も可能。
    質量(kg)10.5取付金具(二次側)HC-100Sカプラ付取付金具(一次側)HC-100Pカプラ付(1m)常用圧力(MPa)1.5材質(ホース)(内側)ウレタン、(外側)難燃性エンビホース寸法(全長)(m)20ホース寸法(内径×外径)(mm)10×14寸法(高さ×幅×奥行)(mm)437×336×181
  • 接写リング 興和オプトロニクス

    接写リング

    興和オプトロニクス
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
  • トルクスプラスレンチ エイト

    トルクスプラスレンチ

    エイト
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    用途トルクスプラスねじの締結及び緩め作業に。先端形状トルクスプラス
  • ワイヤレスカメラモニター用アンテナ延長ケーブル20m マザーツール

    ワイヤレスカメラモニター用アンテナ延長ケーブル20m

    マザーツール
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
  • 1/2″SQヘクスローブビットソケット STAHLWILLE(スタビレー)

    1/2″SQヘクスローブビットソケット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    頑丈な圧入式の1/2”SQトルクスビットソケットです。
    先端形状ヘクスローブ差込角(inch)1/2
  • 粘着クリーナー用テープ 日本緑十字社

    粘着クリーナー用テープ

    日本緑十字社
    3,598税込3,958
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    芯管にプラスチックを使用している為、芯管からの発塵を防止します。ロールの両端は粘着剤がついていない為、シートは簡単に剥がすことができます。ロールの色は、毛髪(黒いもの)をチェックしやすい白色と小さな埃(白いもの)がよく見える青色の2種類があります。(帯電防止タイプではありません)
    材質低密度ポリエチレン巻芯径(Φmm)38商品タイプスペアテープ繰り返し・詰め替え対応
  • ダイベストDBX01 スラストワッシャー DXT 大同メタル工業

    ダイベストDBX01 スラストワッシャー DXT

    大同メタル工業(1件のレビュー)
    609税込670
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    環境にやさしい鉛フリー材料で、組立て時にグリス等の潤滑剤を使用する「予潤滑軸受」。 定期的な給油により高寿命が期待できる負荷能力の高い軸受材料です。鋼裏金に銅-錫合金を多孔質に焼結し、ポリアセタール樹脂(POM)+αをライニングしています。 インデント(グリスポケット)の保持能力による良好な摺動特性に、金属材料の強度と寸法安定性を合わせ持ちます。 高速・高負荷能力を発揮します。 潤滑剤の保持能力による高い耐久性を備えています。 予潤滑下で低摩擦係数と耐摩耗特性と持ちます。 使用可能温度範囲が広範囲です。 ミス・アライメントの許容能力に優れています。
    外径公差(mm)0/-0.25内径公差(mm)+0.25/0
  • アキシャルプライヤ(Tタイプ) TRUSCO

    アキシャルプライヤ(Tタイプ)

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1丁
    当日出荷
    同じ厚みのシートメタル同士を90°の角度で溶接するのに最適な先端頭部形状になっています。
    用途板材接合の位置決め、折り曲げ、圧着、矯正などの板金作業。仕様総焼入品トラスコ品番818-4134材質クロムモリブデン鋼全長(mm)194質量(g)490種類その他プライヤ最大口開き(mm)12口幅(mm)42最大締圧力(kN)5頭部硬度HRC42~49口深(mm)33
  • インデックス プランジャー(T型ノブ) イマオコーポレーション

    インデックス プランジャー(T型ノブ)

    イマオコーポレーション
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド色(ノブ)つや消しブラック
  • ロングトルクス(R)ソケット(いじり防止タイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ロングトルクス(R)ソケット(いじり防止タイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    いじり防止タイプのトルクス(R)ねじの締付け・緩め作業用です。
    用途T型トルクスねじの締付け、緩め作業用。材質構造用鋼全長(mm)125差込角(mm)9.5先端形状トルクス(いじり止め穴付)