カテゴリ

  • 家電(3)
    • リチウム乾電池(3)
絞り込み
タイプ
  • 単4(1)
本数
  • 2本
  • 1本(4)
  • 4本(3)
使用推奨期限
  • 25年(1)
ブランド
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
  • ENERGIZER(エナジャイザー)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xtar」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 18650型 リチウムイオン充電池 3600mAh 保護回路付 GOODGOODS(グッド・グッズ)

    18650型 リチウムイオン充電池 3600mAh 保護回路付

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(24件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷
    ・各種保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など ・充放電サイクル500回以上 ・大容量!3600mAh
    用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなどRoHS指令(10物質対応)対応直径×長さ(mm)約18×70
  • 18650型  充電式リチウムイオン電池専用充電器(2本タイプ) GOODGOODS(グッド・グッズ)

    18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(2本タイプ)

    GOODGOODS(グッド・グッズ)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ・18650型リチウムイオンバッテリー充電池を2本同時に充電できます。1本でも充電可能 ・100~240Vまで対応可能。海外でもご使用頂けます ・一目でわかる充電指示ランプ付き
    用途リチウムイオン電池の充電用セット内容充電器本体、充電ケーブル材質プラスチック質量(g)120(ケーブル込み)出力電圧(V)DC4.2/800mA入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×105×30対応機種(懐中電灯)ED25-S、ED57、ED60-X、ED68、ED70、ED80、ED90、ES95、ES-30H、ES-40M、ED45-F、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90対応18650型リチウムイオンバッテリーランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯本数2本ケーブル長(cm)約80RoHS指令(10物質対応)対応充電可能本数(同時)2
  • リチウム乾電池単四形 ENERGIZER(エナジャイザー)

    リチウム乾電池単四形

    ENERGIZER(エナジャイザー)(2件のレビュー)
    709税込780
    1台(2本)ほか
    当日出荷
    幅(mm)11質量(kg)0.008高さ(mm)45タイプリチウム乾電池単四形奥行(mm)11使用推奨期限25年
garari特集
  • おすすめ人気ランキング
  • garari