「xvsz016」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    オプション 壁取付プレート
    適合機種XVSA7●●●、XVSA9●●●、 XVSV7●●●、XVSV9●●●材質SPCCアイボリー種類壁付用プレート
  • 壁付けプレート アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    壁付けプレート

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
  • 薄型ボディ コーンスピーカー型 電子音警報器 XVSA7シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    薄型ボディ コーンスピーカー型 電子音警報器 XVSA7シリーズ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    コンパクトサイズで制御盤埋込に最適な電子音警報器です。
  • 薄型ボディ コーンスピーカー型 音声合成警報器 XVSV7シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    薄型ボディ コーンスピーカー型 音声合成警報器 XVSV7シリーズ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    14,980税込16,478
    1台
    欠品中
    コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
    材質前面パネル:熱可塑性エラストマー(ダークグレーまたは白)、ボディ:ABS樹脂(ダークグレーまたは白)、取付金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)質量(kg)0.14取付DIN(72×72)規格取付け消費電力(W)1.8定格電圧(V)DC12~24定格出力(W)1インターフェース【音声】SDカードスロット(FAT32 2MB以上のSDカード推奨)信号線接点容量電源電圧以上10mA以上定格時間連続音圧レベル(dB)最大89(1m前方)使用電圧範囲(V)DC10~30音声PCM(音声合成方式)、コメント数: 6種類(バイナリー時63種類)、録音時間:合計256秒(64Kbit/s)
  • 薄型ボディ コーンスピーカー型 電子音警報器 XVSA7シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    薄型ボディ コーンスピーカー型 電子音警報器 XVSA7シリーズ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
    材質前面パネル:熱可塑性エラストマー(ダークグレーまたは白)、ボディ:ABS樹脂(ダークグレーまたは白)、取付金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)質量(kg)0.14取付DIN(72×72)規格取付け種類電子音警報器消費電力(W)1.8定格電圧(V)DC12~24定格出力(W)1.5信号線接点容量電源電圧以上10mA以上定格時間連続音圧レベル(dB)最大93(1m前方)使用電圧範囲(V)DC10~30
  • ボイスサウンダ Schneider Electric  ,12→24V dc 黒 シュナイダーエレクトリック

    ボイスサウンダ Schneider Electric ,12→24V dc 黒

    シュナイダーエレクトリック
    22,980税込25,278特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
    材質前面パネル:熱可塑性エラストマー(ダークグレーまたは白)、ボディ:ABS樹脂(ダークグレーまたは白)、取付金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)定格電圧(V)DC12~24定格出力(W)1インターフェース【音声】SDカードスロット(FAT32 2MB以上のSDカード推奨)信号線接点容量電源電圧以上10mA以上定格時間連続使用電圧範囲(V)DC10~30音声PCM(音声合成方式)、コメント数: 6種類(バイナリー時63種類)、録音時間:合計256秒(64Kbit/s)
  • 薄型ボディ コーンスピーカー型 音声合成警報器 XVSV9シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    薄型ボディ コーンスピーカー型 音声合成警報器 XVSV9シリーズ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    45,980税込50,578
    1台
    6日以内出荷から92日以内出荷
    コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
    材質前面パネル:熱可塑性エラストマー(ダークグレーまたは白)、ボディ:ABS樹脂(ダークグレーまたは白)、取付金具:SPCC(三価クロムクロメートメッキ)取付DIN(96×96)規格取付け定格出力(W)1インターフェース【音声】SDカードスロット(FAT32 2MB以上のSDカード推奨)定格時間連続音圧レベル(dB)最大97(1m前方)音声PCM(音声合成方式)、コメント数: 6種類(バイナリー時63種類)、録音時間:合計256秒(64Kbit/s)