カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • バイク部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車補修部品(1)

「xy-09」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Amphenol バックシェル シェルサイズ:9 BK4SRL08049XY AMPHENOL

    Amphenol バックシェル シェルサイズ:9 BK4SRL08049XY

    AMPHENOL
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様併用可能製品 = MIL-C38999コネクタシェルサイズ = 9ボディ向き = ストレートハウジング材質 = 亜鉛メッキアルミニウム長さ = 31.75mmシリーズ = BK4RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol バックシェル シェルサイズ:9 BK4ARL08049XY AMPHENOL

    Amphenol バックシェル シェルサイズ:9 BK4ARL08049XY

    AMPHENOL
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様併用可能製品 = MIL-C38999コネクタシェルサイズ = 9ボディ向き = ライトアングルハウジング材質 = 亜鉛メッキアルミニウム長さ = 21.33mmシリーズ = BK4RoHS指令(10物質対応)対応
  • エキゾーストマフラーガスケット KITACO

    エキゾーストマフラーガスケット

    KITACO(190件のレビュー)
    729税込802
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    マフラー交換時の必需品! 国内4メーカーに対応した豊富な種類! お求め易い2個/4個セット販売! マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 交換用ストリーマユニット ダイキン工業

    交換用ストリーマユニット

    ダイキン工業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    青(フィルター部)交換目安約10年対応機種加湿・標準 55タイプ用:ACB50X-S/ACK55S-W/ACK55T-R/ACK55T-T/ACK55T-W/ACK55U-G/ACK55U-T/ACK55U-W/ACK55V-A/ACK55V-T/ACK55V-W/ACK55W-H/ACK55W-T/ACK55W-W/ACK55X-H/ACK55X-T/ACK55X-W/ACK55Y-C/ACK55Y-T/ACK55Y-W/ACM55U-W/ACM55W-W/ACM55X-W/ACM55Y-W/MC55U-W/MC55UKS-W/MC55W-W/MC55WKS-W/MC55X-W/MC55XBK-W/MC55XKS-W/MC55Y-W/MC55YBK-W/MC55YKS-W/MCA55UE5-W/MCA55WE7-W/MCA55XE8-W/MCA55YE9-W/MCK40S-W/MCK40T-W/MCK40U-W/MCK40V-W/MCK40W-W/MCK40X-W/MCK50Y-W/MCK55S-A/MCK55S-D/MCK55S-T/MCK55S-W/MCK55SE3-A/MCK55SE3-D/MCK55SE3-W/MCK55SJ-A/MCK55SJ-D/MCK55SJ-T/MCK55SJ-W/MCK55SKS-A/MCK55SKS-D/MCK55SKS-T/MCK55SKS-W/MCK55SN-D/MCK55SN-T/MCK55SN-W/MCK55SY-A/MCK55SY-D/MCK55SY-T/MCK55SY-W/MCK55T-R/MCK55T-T/MCK55T-W/MCK55TE4-R/MCK55TE4-T/MCK55TE4-W/MCK55TJ-T/MCK55TJ-W/MCK55TKS-R/MCK55TKS-T/MCK55TKS-W/MCK55TN-R/MCK55TN-T/MCK55TN-W/MCK55TY-R/MCK55TY-T/MCK55TY-W/MCK55U-G/MCK55U-T/MCK55U-W/MCK55UE5-G/MCK55UE5-T/MCK55UE5-W/MCK55UJ-G/MCK55UJ-T/MCK55UJ-W/MCK55UKS-G/MCK55UKS-T/MCK55UKS-W/MCK55UN-G/MCK55UN-T/MCK55UN-W/MCK55UY-G/MCK55UY-T/MCK55UY-W/MCK55V-A/MCK55V-T/MCK55V-W/MCK55VBK-A/MCK55VBK-T/MCK55VBK-W/MCK55VE6-A/MCK55VE6-T/MCK55VE6-W/MCK55VJ-A/MCK55VJ-T/MCK55VJ-W/MCK55VKS-A/MCK55VKS-T/MCK55VKS-W/MCK55VN-A/MCK55VN-T/MCK55VN-W/MCK55VY-A/MCK55VY-T/MCK55VY-W/MCK55W-H/MCK55W-T/MCK55W-W/MCK55WBK-H/MCK55WBK-T/MCK55WBK-W/MCK55WE7-H/MCK55WE7-T/MCK55WE7-W/MCK55WJ-H/MCK55WJ-T/MCK55WJ-W/MCK55WKS-H/MCK55WKS-T/MCK55WKS-W/MCK55WN-H/MCK55WN-T/MCK55WN-W/MCK55WY-H/MCK55WY-T/MCK55WY-W/MCK55X-H/MCK55X-T/MCK55X-W/MCK55XBK-H/MCK55XBK-T/MCK55XBK-W/MCK55XE8-H/MCK55XE8-T/MCK55XE8-W/MCK55XJ-H/MCK55XJ-T/MCK55XJ-W/MCK55XKS-H/MCK55XKS-T/MCK55XKS-W/MCK55XN-H/MCK55XN-T/MCK55XN-W/MCK55XY-H/MCK55XY-T/MCK55XY-W/MCK55Y-C/MCK55Y-T/MCK55Y-W/MCK55YBK-C/MCK55YBK-T/MCK55YBK-W/MCK55YE9-C/MCK55YE9-T/MCK55YE9-W/MCK55YJ-C/MCK55YJ-T/MCK55YJ-W/MCK55YKS-C/MCK55YKS-T/MCK55YKS-W/MCK55YN-C/MCK55YN-T/MCK55YN-W/MCK55YY-C/MCK55YY-T/MCK55YY-W寸法(縦×横)(mm)226×220
  • LEDローポールライト Panasonic(パナソニック)

    LEDローポールライト

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    ローポールライトBijou(美丈/ビジョウ) 機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム 効率よく光を飛ばす反射板設計 LEDの光を効率よく下方に照射。植栽や足元への光を十分に確保します。 パルックボールプレミアD25形相当の明るさと約50%節電を実現 LED光源の採用で、パルックボールプレミアD25形と比較して大幅な節電を実現しました。
    取付地中埋込型タイプポール径135タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)10構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23グローブ種別ポリカーボネート(透明)ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵ポール径(Φmm)135明るさパルックボール25形器具相当ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)調光方式調光不可配光タイプ全周配光エコロジー商品省エネ
  • LEDローポールライト Panasonic(パナソニック)

    LEDローポールライト

    Panasonic(パナソニック)
    51,980税込57,178
    1台
    翌々日出荷
    ローポールライトBijou(美丈/ビジョウ) 機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム 植栽などをあざやかに見せる光「彩光色」タイプをラインアップしています。 効率よく光を飛ばす反射板設計 LEDの光を効率よく下方に照射。植栽や足元への光を十分に確保します。 パルックボールプレミアD25形相当の明るさと約50%節電を実現 LED光源の採用で、パルックボールプレミアD25形と比較して大幅な節電を実現しました。
    取付地中埋込型タイプポール径135タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)10構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23グローブ種別ポリカーボネート(透明)ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵ポール径(Φmm)135明るさパルックボール25形器具相当ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)調光方式調光不可演色指数(Ra)84配光タイプ全周配光エコロジー商品省エネ
  • 肉厚タイプ熱収縮チューブ PANDUIT(パンドウイット)

    肉厚タイプ熱収縮チューブ

    PANDUIT(パンドウイット)
    21,980税込24,178
    1箱(10本)
    当日出荷から30日以内出荷
  • LEDスポットライト電源別置型サイン用 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト電源別置型サイン用

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1セット
    3日以内出荷
    天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(電球色) スポットライト 広角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、広角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28421(別売)。【適合アーム】NNY28427(別売)。【適合フランジ】NNY28485(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28487(別売)。【適合1灯用投光器台】YK05183K(別売)。【遮光ルーバ前後用】NNY28476(別売)。【遮光ルーバ前後左右用】NNY28477(別売)。広角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
    材質【本体】アルミダイカスト(シルバーメタリック)【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)電圧(V)100~242保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23光源LED(電球色)色温度3000K光源寿命60000時間(光束維持率70%)周囲温度(℃)-20~35RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDローポールライト Panasonic(パナソニック)

    LEDローポールライト

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1セット
    3日以内出荷
    地中埋込型 LED(昼白色) ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型/地上高600mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高600mm、拡散配光タイプ。Ra70。パルックボール25形器具相当。LED内蔵。電源ユニット内蔵
    材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)幅(mm)Φ136質量(kg)3.1電圧(V)100~242消費電力(W)10保護等級IP23光源LED(昼白色)色温度5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)52.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)ポール径(Φmm)135光束(Lm)器具:524RoHS指令(10物質対応)対応地上高さ(mm)600エコロジー商品省エネ
  • LEDローポールライト Panasonic(パナソニック)

    LEDローポールライト

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1セット
    3日以内出荷
    地中埋込型 LED(昼白色) ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型/地上高400mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高400mm、拡散配光タイプ。Ra70。パルックボール25形器具相当。LED内蔵。電源ユニット内蔵
    材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)幅(mm)Φ136質量(kg)2.7電圧(V)100~242消費電力(W)10保護等級IP23光源LED(昼白色)色温度5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)52.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)ポール径(Φmm)135光束(Lm)器具:524RoHS指令(10物質対応)対応地上高さ(mm)400エコロジー商品省エネ
  • LEDローポールライト Panasonic(パナソニック)

    LEDローポールライト

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1セット
    3日以内出荷
    地中埋込型 LED(昼白色) ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型/地上高1000mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高1000mm、拡散配光タイプ。Ra70。パルックボール25形器具相当。LED内蔵。電源ユニット内蔵
    材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)幅(mm)Φ136質量(kg)3.8電圧(V)100~242消費電力(W)10保護等級IP23光源LED(昼白色)色温度5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)52.4光源寿命40000時間(光束維持率85%)ポール径(Φmm)135光束(Lm)器具:524RoHS指令(10物質対応)対応地上高さ(mm)1000エコロジー商品省エネ
  • LEDローポールライト Panasonic(パナソニック)

    LEDローポールライト

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1セット
    3日以内出荷
    地中埋込型 LED(電球色) ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型/地上高600mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高600mm、拡散配光タイプ。Ra85。パルックボール25形器具相当。LED内蔵。電源ユニット内蔵
    材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)幅(mm)Φ136質量(kg)3.1電圧(V)100~242消費電力(W)10保護等級IP23光源LED(電球色)色温度3000Kエネルギー消費効率(Lm/W)45.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)ポール径(Φmm)135光束(Lm)器具:452RoHS指令(10物質対応)対応地上高さ(mm)600エコロジー商品省エネ
  • LEDローポールライト Panasonic(パナソニック)

    LEDローポールライト

    Panasonic(パナソニック)
    42,980税込47,278
    1セット
    3日以内出荷
    地中埋込型 LED(電球色) ローポールライト 彩光色・拡散配光タイプ 防雨型/地上高400mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高400mm、彩光色・拡散配光タイプ。Ra84。パルックボール25形器具相当。LED内蔵。電源ユニット内蔵
    材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)幅(mm)Φ136質量(kg)2.7電圧(V)100~242消費電力(W)10保護等級IP23光源LED(電球色)色温度3000Kエネルギー消費効率(Lm/W)29.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(100V時)0.1ポール径(Φmm)135光束(Lm)器具:292RoHS指令(10物質対応)対応地上高さ(mm)400エコロジー商品省エネ
  • LEDローポールライト Panasonic(パナソニック)

    LEDローポールライト

    Panasonic(パナソニック)
    45,980税込50,578
    1セット
    3日以内出荷
    地中埋込型 LED(電球色) ローポールライト 彩光色・拡散配光タイプ 防雨型/地上高1000mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高1000mm、彩光色・拡散配光タイプ。Ra84。パルックボール25形器具相当。LED内蔵。電源ユニット内蔵
    材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)幅(mm)Φ136質量(kg)3.8電圧(V)100~242消費電力(W)10保護等級IP23光源LED(電球色)色温度3000Kエネルギー消費効率(Lm/W)29.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(100V時)0.1ポール径(Φmm)135光束(Lm)器具:292RoHS指令(10物質対応)対応地上高さ(mm)1000エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト電源別置型サイン用 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト電源別置型サイン用

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1セット
    3日以内出荷
    天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 中角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、中角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28421(別売)。【適合アーム】NNY28427(別売)。【適合フランジ】NNY28485(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28487(別売)。中角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
    材質【本体】アルミダイカスト(シルバーメタリック)【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)電圧(V)100~242保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23光源LED(昼白色)色温度5000K光源寿命60000時間(光束維持率70%)周囲温度(℃)-20~35RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDローポールライト Panasonic(パナソニック)

    LEDローポールライト

    Panasonic(パナソニック)
    44,980税込49,478
    1セット
    3日以内出荷
    地中埋込型 LED(電球色) ローポールライト 彩光色・拡散配光タイプ 防雨型/地上高600mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高600mm、彩光色・拡散配光タイプ。Ra84。パルックボール25形器具相当。LED内蔵。電源ユニット内蔵
    材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)幅(mm)Φ136質量(kg)3.1電圧(V)100~242消費電力(W)10保護等級IP23光源LED(電球色)色温度3000Kエネルギー消費効率(Lm/W)29.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(100V時)0.1ポール径(Φmm)135光束(Lm)器具:292RoHS指令(10物質対応)対応地上高さ(mm)600エコロジー商品省エネ
  • LEDローポールライト Panasonic(パナソニック)

    LEDローポールライト

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1セット
    3日以内出荷
    地中埋込型 LED(電球色) ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型/地上高400mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高400mm、拡散配光タイプ。Ra85。パルックボール25形器具相当。LED内蔵。電源ユニット内蔵
    材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)幅(mm)Φ136質量(kg)2.7電圧(V)100~242消費電力(W)10保護等級IP23光源LED(電球色)色温度3000Kエネルギー消費効率(Lm/W)45.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)ポール径(Φmm)135光束(Lm)器具:452RoHS指令(10物質対応)対応地上高さ(mm)400エコロジー商品省エネ
  • LEDローポールライト Panasonic(パナソニック)

    LEDローポールライト

    Panasonic(パナソニック)
    43,980税込48,378
    1セット
    3日以内出荷
    地中埋込型 LED(電球色) ローポールライト 拡散配光タイプ 防雨型/地上高1000mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高1000mm、拡散配光タイプ。Ra85。パルックボール25形器具相当。LED内蔵。電源ユニット内蔵
    材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)幅(mm)Φ136質量(kg)3.8電圧(V)100~242消費電力(W)10保護等級IP23光源LED(電球色)色温度3000Kエネルギー消費効率(Lm/W)45.2光源寿命40000時間(光束維持率85%)ポール径(Φmm)135光束(Lm)器具:452RoHS指令(10物質対応)対応地上高さ(mm)1000エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト電源別置型サイン用 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト電源別置型サイン用

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1セット
    3日以内出荷
    天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 広角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、広角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28422(別売)。【適合アーム】NNY28428(別売)。【適合フランジ】NNY28486(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28488(別売)。【適合1灯用投光器台】YK05183K(別売)。【遮光ルーバ前後用】NNY28476(別売)。【遮光ルーバ前後左右用】NNY28477(別売)。広角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
    材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【内面】シルバーグレーメタリック【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)電圧(V)100~242保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23光源LED(昼白色)色温度5000K光源寿命60000時間(光束維持率70%)周囲温度(℃)-20~35RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト電源別置型サイン用 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト電源別置型サイン用

    Panasonic(パナソニック)
    31,980税込35,178
    1セット
    3日以内出荷
    天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 中角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、中角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28422(別売)。【適合アーム】NNY28428(別売)。【適合フランジ】NNY28486(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28488(別売)。中角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
    材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【内面】シルバーグレーメタリック【パネル】ポリカーボネート(透明つや消し)電圧(V)100~242保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23光源LED(昼白色)色温度5000K光源寿命60000時間(光束維持率70%)周囲温度(℃)-20~35RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDスポットライト電源別置型サイン用 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト電源別置型サイン用

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1セット
    3日以内出荷
    天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(昼白色) スポットライト 広角タイプ配光 防雨型(結線ボックス)・防まつ型(灯具本体部)・電源別置型。電源接続部灯具内収納可能。天井直付型・壁直付型・据置取付型、広角タイプ配光。Ra85。【適合電源収納ボックス】NNY28489(別売)。【適合アーム】NNY28421(別売)。【適合アーム】NNY28427(別売)。【適合フランジ】NNY28485(別売)。【適合フランジ付アーム】NNY28487(別売)。【適合1灯用投光器台】YK05183K(別売)。【遮光ルーバ前後用】NNY28476(別売)。【遮光ルーバ前後左右用】NNY28477(別売)。広角タイプ配光。天井面・壁面・据置取付用。LED内蔵。電源ユニット別置(電源ユニットは希望小売価格に含まれています)
    材質(本体)アルミダイカスト(シルバーメタリック)電圧(V)100~242保護等級灯具本体部:IP44・結線ボックス:IP23光源LED器具・セットセット色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率70%)周囲温度(℃)-20~35RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)60演色指数(Ra)85調光の可否不可耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(パネル)ポリカーボネート(透明つや消し)調色の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LEDローポールライト Panasonic(パナソニック)

    LEDローポールライト

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1セット
    3日以内出荷から32日以内出荷
    用途一般屋外用(防雨型)器具です全長(mm)1300±10(灯具含む)電圧(V)100~242消費電力(W)【定格電圧】AC100V時:10、AC200V時:10、AC242V時:10寸法(Φ×高さH)(mm)灯具部分:138×160±3保護等級IP23光源寿命40000h入力電流(A)【定格電圧】AC100V時:0.10、、AC200V時:0.06、AC242V時:0.06RoHS指令(10物質対応)対応配光タイプ全周配光エコロジー商品省エネ
  • 『パーツ販売』23 ヴァンキッシュ SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』23 ヴァンキッシュ

    SHIMANO(シマノ)
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
  • 肉厚タイプ熱収縮チューブ PANDUIT(パンドウイット)

    肉厚タイプ熱収縮チューブ

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1箱(10本)
    9日以内出荷
    水分や腐食から製品を保護するための粘着剤が内壁に付いています。地上あるいは地中埋設で電気的な接続およびスプライスの接続をシールし保護できます。電線の地下埋設などに最適です。
    用途電線、ケーブルの保護、絶縁トラスコ品番114-1031長さ(mm)228材質/仕上接着剤付ポリオレフィン質量(g)340使用温度範囲(℃)-55~110定格電圧(V)600収縮前内径(Φmm)27.9収縮温度120℃収縮率(%)66収縮後内径(Φmm)9.5収縮後肉厚(mm)3
  • LEDローポールライト Panasonic(パナソニック)

    LEDローポールライト

    Panasonic(パナソニック)
    45,980税込50,578
    1セット
    32日以内出荷
    地中埋込型 LED(昼白色) ローポールライト 彩光色・拡散配光タイプ 防雨型/地上高1000mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高1000mm、彩光色・拡散配光タイプ。Ra84。パルックボール25形器具相当。LED内蔵。電源ユニット内蔵
    材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)幅(mm)Φ136質量(kg)3.8電圧(V)100~242消費電力(W)10保護等級IP23光源LED(昼白色)色温度5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)32.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(100V時)0.1ポール径(Φmm)135光束(Lm)器具:325RoHS指令(10物質対応)対応地上高さ(mm)1000エコロジー商品省エネ
  • LEDローポールライト Panasonic(パナソニック)

    LEDローポールライト

    Panasonic(パナソニック)
    44,980税込49,478
    1セット
    32日以内出荷
    地中埋込型 LED(昼白色) ローポールライト 彩光色・拡散配光タイプ 防雨型/地上高600mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高600mm、彩光色・拡散配光タイプ。Ra84。パルックボール25形器具相当。LED内蔵。電源ユニット内蔵
    材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)幅(mm)Φ136質量(kg)3.1電圧(V)100~242消費電力(W)10保護等級IP23光源LED(昼白色)色温度5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)32.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(100V時)0.1ポール径(Φmm)135光束(Lm)器具:325RoHS指令(10物質対応)対応地上高さ(mm)600エコロジー商品省エネ
  • LEDローポールライト Panasonic(パナソニック)

    LEDローポールライト

    Panasonic(パナソニック)
    42,980税込47,278
    1セット
    32日以内出荷
    地中埋込型 LED(昼白色) ローポールライト 彩光色・拡散配光タイプ 防雨型/地上高400mm Bijou(美丈/ビジョウ)。地中埋込型、地上高400mm、彩光色・拡散配光タイプ。Ra84。パルックボール25形器具相当。LED内蔵。電源ユニット内蔵
    材質【本体】アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)【グローブ】ポリカーボネート(乳白)【ポール】ステンレス(ミディアムグレーメタリック)幅(mm)Φ136質量(kg)2.7電圧(V)100~242消費電力(W)10保護等級IP23光源LED(昼白色)色温度5000Kエネルギー消費効率(Lm/W)32.5光源寿命40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(100V時)0.1ポール径(Φmm)135光束(Lm)器具:325RoHS指令(10物質対応)対応地上高さ(mm)400エコロジー商品省エネ
  • LEDローポールライト【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    LEDローポールライト【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    49,980税込54,978
    1台
    60日以内出荷
    ローポールライトBijou(美丈/ビジョウ) 機能性と堅牢性を兼ね備えたシンプルで美しいフォルム 効率よく光を飛ばす反射板設計 LEDの光を効率よく下方に照射。植栽や足元への光を十分に確保します。 パルックボールプレミアD25形相当の明るさと約50%節電を実現 LED光源の採用で、パルックボールプレミアD25形と比較して大幅な節電を実現しました。
    取付地中埋込型タイプポール径135タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)10構造防雨型本体アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)保護等級IP23色温度(K)5000グローブ種別ポリカーボネート(透明)ランプの種類LEDエネルギー消費効率(Lm/W)45光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵ポール径(Φmm)135光束(Lm)450光色昼白色明るさパルックボール25形器具相当ポールステンレス(ミディアムグレーメタリック)調光方式調光不可演色指数(Ra)70配光タイプ全周配光反射板プラスチック(ブラック)エコロジー商品省エネ