カテゴリ

  • バイク純正部品(6)
  • 制御機器(3)
  • カー用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク部品(1)
  • 測定用品(1)

「xy-14」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダヴィンチ Jr. 専用オプション品 XYZプリンティング

    ダヴィンチ Jr. 専用オプション品

    XYZプリンティング
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    XYZプリンティング「ダヴィンチJr.」専用プリントプラットフォームテープ
  • チャンバーアセンブリ 4XY-14730-10 YAMAHA(ヤマハ)

    チャンバーアセンブリ 4XY-14730-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    3日以内出荷
  • スプリング ダイヤフラム 4XY-14933-00 YAMAHA(ヤマハ)

    スプリング ダイヤフラム 4XY-14933-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥759税込¥835
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番4XY-14933-00主な適合車輌型式(ヤマハ)SR400(3HTC)_(3HTD)_(4HTE)_(3HTF)_(3HTG)
  • パイロットスクリューセット 4XY-14105-00 YAMAHA(ヤマハ)

    パイロットスクリューセット 4XY-14105-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
  • チャンバーアセンブリ 4XY-14730-00 YAMAHA(ヤマハ)

    チャンバーアセンブリ 4XY-14730-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    3日以内出荷
  • 10.1/10.2型後席モニター取付けキット(ノア/ヴォクシー/エスクァイア専用) ALPINE

    10.1/10.2型後席モニター取付けキット(ノア/ヴォクシー/エスクァイア専用)

    ALPINE
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    7日以内出荷
    10.1/10.2型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。80系ノア/ヴォクシーおよびエスクァイアのツインムーンルーフ無車専用となります。ルーフライニングの一部カットが必要です。
    付属品固定用ブラケット、ボルト×4、エレクトロタップ×3、タイラップ×10、クッションテープ(小)×2、クッション(大)×2、クッションテープ、シリコンスペーサー、型紙、Aピラークリップ×2、取扱説明書
  • 10.1/10.2型後席モニター取付けキット(ノア/ヴォクシー/エスクァイア専用・ツインムーンルーフ有) ALPINE

    10.1/10.2型後席モニター取付けキット(ノア/ヴォクシー/エスクァイア専用・ツインムーンルーフ有)

    ALPINE
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    10.1/10.2型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。80系ノア/ヴォクシーおよびエスクァイアのツインムーンルーフ有車専用となります。ルーフライニングの一部カットが必要です。
    付属品固定用ブラケット、タッピング(M5×12・M6×16)×各2、ワッシャー×2、グロメット×2、スピードナット×2、エレクトロタップ×3、タイラップ×10、クッションテープ×2、型紙、Aピラークリップ×2、取扱説明書
  • Amphenol バックシェル シェルサイズ:14 BK4ARN14099XY AMPHENOL

    Amphenol バックシェル シェルサイズ:14 BK4ARN14099XY

    AMPHENOL
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様併用可能製品 = MIL-C26482コネクタシェルサイズ = 14ボディ向き = ライトアングルハウジング材質 = 亜鉛メッキアルミニウム長さ = 30.98mmシリーズ = BK4RoHS指令(10物質対応)対応
  • エキゾーストマフラーガスケット KITACO

    エキゾーストマフラーガスケット

    KITACO(190件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1セット(2個)
    当日出荷から5日以内出荷
    マフラー交換時の必需品! 国内4メーカーに対応した豊富な種類! お求め易い2個/4個セット販売! マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。
  • Amphenol 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:14 BK4SRN14099XY AMPHENOL

    Amphenol 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:14 BK4SRN14099XY

    AMPHENOL
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    7日以内出荷
    Mil-C26482シリーズIII、バンドロックアダプタ.バンドロックアダプタースクリーンの終端に効果的。耐性加工バンドを使用.アルミ合金、亜鉛コバルトめっきストレートと90度(チムニーポット)が使用可能オーバーモールドに最適低い直流抵抗RoHS対応
    長さ(mm)31.75シリーズBK4材質(ハウジング)亜鉛メッキアルミニウムシェルサイズ14RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品MIL-C26482コネクタ接続方向ストレート
  • Analog Discovery 3 DIGILENT

    Analog Discovery 3

    DIGILENT
    ¥92,980税込¥102,278
    1個
    当日出荷
    オシロスコープや波形発生器、ロジックアナライザなど多機能な計測器 [オシロスコープ] 差動2チャンネル、分解能14ビット、最大125MS/s(1chあたり)、入力範囲±25V、帯域幅30MHz以上(BNCアダプタ使用時) 入力フィルタとロックインアンプはユーザー設定可能 FFT、スペクトログラム、アイダイアグラム、XYプロットなどの表示が可能 [任意波形発生装置] 2チャンネル、分解能14ビット、最大125MS/s(1chあたり)、出力範囲±5V、帯域幅12MHz(BNCアダプタ使用時) 標準波形、振幅変調信号、周波数変調信号、アナログ入力からの直接再生、カスタム波形、その他 [ロジックアナライザ、パターンジェネレータ] デジタルI/O:16チャンネル 3.3Vデジタル入出力(個別に設定可能)、5Vトレラント入力 SPI、I2C、UART、CAN、JTAG、ROMロジック、カスタムプロトコル、他 [プログラマブル電源] 0.5V~5V/-0.5V~-5Vの可変電源 補助電源使用時、最大800mA(1chあたり) [その他の機能] スペクトラムアナライザ、ネットワークアナライザ、インピーダンスアナライザ、プロトコルアナライザ、ボタン、スイッチ、LEDなどの仮想デジタルI/O、データロギング、電圧計、アプリ内スクリプティング LabVIEW、MATLABのサポート
    セット内容Analog Discovery 3、プラスチック製プロジェクトボックス ×1、USB-C to USB-C プログラミングケーブル ×1、2×15フライワイヤ信号ケーブルアセンブリ ×1、6ピンオス型ヘッダ 5個パック、30ピンフライワイヤラベル、Multisim Liveの1年間サブスクリプション、EveryMeasureの30日間トライアル(5GB、5ユーザー)チャンネル数2アナログ
  • ジョイント キャブレタ 1 4XY-13586-01 YAMAHA(ヤマハ)

    ジョイント キャブレタ 1 4XY-13586-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番4XY-13586-00
  • ヒンジ 1 4XY-28444-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ヒンジ 1 4XY-28444-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
  • Sonic Mighty Revo16K : 10インチ LCD光造形 3Dプリンター Phrozen

    Sonic Mighty Revo16K : 10インチ LCD光造形 3Dプリンター

    Phrozen
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    5日以内出荷
    高いピクセル密度で極限のディテールを再現できる3Dプリンター。Revo 16KのZ軸は、デュアルリニアレール、ボールねじ、そして航空機グレードのアルミフレームを搭載!。内蔵ヒーターで30分で加熱し、チャンバー内温度を30℃で安定。室内灯、空気清浄機、リフトアップ式カバー等安定性・品質・直感的操作をすべて実現。LCDスクリーンの簡単交換や、オプションでレジン自動充填・自動回収システム追加可能、排気ダクト装着用の空間確保。
    ピッチ(mm)【積層】0.01-0.2消費電力(W)240方式【造形】光造形方式(LCD技術)入力【データ】USBメモリースティック、Wi-Fi、Ethernet電源(AC V)100-240(50/60Hz)ディスプレイ5インチ解像度【XY】14×19μm印刷速度(層/hr)最大676光源(nm)【COB + Fresnel Lens】405対応フォーマットSTL、OBJ言語表示多言語対応RoHS指令(10物質対応)対応対応ソフトウェア【印刷】CHITUBOX
  • Telemecanique Sensors ターンバックル XY2Cロープ式スイッチ TELEMECANIQUE SENSORS

    Telemecanique Sensors ターンバックル XY2Cロープ式スイッチ

    TELEMECANIQUE SENSORS
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1個
    7日以内出荷
    仕様Telemecanique XY2CZローププルアクセサリ. ケーブル(めっき、赤いシース付き). Preventa XY2Cロープ式スイッチに対応するアクセサリ製品です。. 直径3.2 mm ; 609-1967 609-1967 、 ; 609-1973 609-1973 、 ; 609-1989 609-1989 、 ; 609-1995 609-1995 、XY2CJ及びXY2CH用 直径5 mm ; 609-1945 609-1945 及び ; 609-1951 609-1951 、XY2CE用. テンショナー. ; 837-1186 837-1186 、XY2CJ用. ターンバックル. M6 x 60 +ロックナット、 ; 251-2612 251-2612 、全モデル用 M8 x 70 +ロックナット、 ; 609-2005 609-2005 、全モデル用. ケーブルグリップ. シングル、 ; 305-1297 305-1297 、直径3 → 5 mmのケーブル用 ダブル、 ; 305-1304 305-1304 、直径3 → 5 mmのケーブル用. ケーブルサポート. 固定 ; 251-2606 251-2606 、全モデル用 プーリーサポート ; 305-1354 305-1354 、全モデル用. エンドスプリング. ; 609-2011 609-2011 、XY2CJ及びXY2CH用アクセサリタイプターンバックルコネクタサイズM6併用可能製品XY2 CH13、XY2 CH14