カテゴリ

  • 医療(6)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)

「y-09-sb」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイオラン(TM)テープ 建築・引越し養生用 Y-09-SB ダイヤテックス

    パイオラン(TM)テープ 建築・引越し養生用 Y-09-SB

    ダイヤテックス
    589税込648
    1巻ほか
    当日出荷
    再はく離性に優れのり残りが少ないタイプです(Y09GRよりも低粘着)。
    主な用途建築養生用再剥離
  • エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14 ベッセル

    エアー電動ドライバー用ビット(マグネット入) M-A14

    ベッセル(9件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(10本)ほか
    当日出荷
    ベツセルビットは、生産量は日本でトップ。大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。オリジナル特殊合金鋼使用、高度な加工技術と徹底した品質管理により、最も折れに強いビットとして実績があります。 ベツセル製 GT-H4R・H4PR・H4.5・H5R・H5P・PH4・PH5・S4.5D・PLR・PLZ・PLP・PLH・S6MLR・S6HS・S6.5・P4.5D・P5LS・P6GD・P6LS・P6MS・P6HS・P6.5D・S4TR/S/G・S4TFR/S/G・S5TR/B/G・S5TFR/B/G・S5TS 東日製 AU50R 日本ニューマチック製 SD-4 ND-6SC・6PC・5・5L・5HL・5LPY・6LPY・6HP-3WY・6HPLY・6LSY・6HSY・6HPAY NPW-450-DYO・550-DYO 不二空機製 FPW-440D-20・550D-20・660D-30・770D-20・400SD-10・440SD-10・550SD-10・660SD-10 FET-44D-10・55D-10・66D-10 FW-44SD-10・66SD-10・44PD-10・66PD-10・66PAD-10 MAX製 AT-ID650P・600P ユタニ製 D-6SSAEL・5WPEA・6SPAL・6WSPEA・600SHEA DH-4.5PEA ヨコタ製 YX-180SB・280SB・380SB・500SB・80B・180B・280B・380B・500B YD-400SCB・4.5PBZK・50PBZ・65PBZ・65PTBZ・500PBZ ・600PBZ・650PBZ・40PBZ Y-40SB・60SB・40B・55B・60B 東芝製 CDIV-9KS CDIV-9AKS CDT-9K CDW-9K
    先端形状プラス(+)本数10刃先マグネットあり両頭機能両頭
  • ビットインサート TRUSCO

    ビットインサート

    TRUSCO(1件のレビュー)
    529税込582
    1パック(8個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    容易に使用でき、保持力やコストなどあらゆる面でバランスに優れたインサートナットです。主にねじ山のない樹脂に圧入、もしくははんだごてなどで熱圧入をすることでねじ山を形成できます。熱圧入にて挿入することで樹脂の割れを防ぐことができます。
    用途樹脂のねじ山補強として。材質黄銅
  • アスファルト用とめ金具セット CHECKERS

    アスファルト用とめ金具セット

    CHECKERS
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    パーキングストップ、スピードバンプスを固定するための金具です。
    材質工具鋼トラスコ品番761-9421適合本体CS4S-Y、CS6S-Y、TS8-Y、SB4S、SB6S、SB9S長さ(mm)305質量(g)300タイプアスファルト用呼び径(Φmm)12.7
  • 与薬カート(朝昼夕寝る前)YT-9 C3407Y-NS414SB(ブルー) トレー:ピーチ サカセ化学工業

    与薬カート(朝昼夕寝る前)YT-9 C3407Y-NS414SB(ブルー) トレー:ピーチ

    サカセ化学工業
    779,800税込857,780
    1台
    31日以内出荷
    1トレーに24-8007-00・24-8007-01は28人分、24-8007-02・24-8007-03は32人分、24-8007-04・24-8007-05は24人分の薬を、朝・昼・夕・寝る前の与薬時間ごとに収納し、1週間分管理できます。セキュリティーとプライバシー保護に配慮したカギ付シャッタータイプ。
    本体ブルー、トレー:ピーチ
  • 与薬カート(朝昼夕寝る前)YT-9 C3407Y-NS414SB(ピーチ) トレー:透明 サカセ化学工業

    与薬カート(朝昼夕寝る前)YT-9 C3407Y-NS414SB(ピーチ) トレー:透明

    サカセ化学工業
    779,800税込857,780
    1台
    31日以内出荷
    1トレーに24-8007-00・24-8007-01は28人分、24-8007-02・24-8007-03は32人分、24-8007-04・24-8007-05は24人分の薬を、朝・昼・夕・寝る前の与薬時間ごとに収納し、1週間分管理できます。セキュリティーとプライバシー保護に配慮したカギ付シャッタータイプ。
    本体ピーチ、トレー:透明
  • 与薬カート(朝昼夕寝る前)YT-9 C3407Y-NS414SB(ピーチ) トレー:ブルー サカセ化学工業

    与薬カート(朝昼夕寝る前)YT-9 C3407Y-NS414SB(ピーチ) トレー:ブルー

    サカセ化学工業
    779,800税込857,780
    1台
    31日以内出荷
    1トレーに24-8007-00・24-8007-01は28人分、24-8007-02・24-8007-03は32人分、24-8007-04・24-8007-05は24人分の薬を、朝・昼・夕・寝る前の与薬時間ごとに収納し、1週間分管理できます。セキュリティーとプライバシー保護に配慮したカギ付シャッタータイプ。
    本体ピーチ、トレー:ブルー
  • 与薬カート(朝昼夕寝る前)YT-9 C3407Y-NS414SB(ピーチ) トレー:ピーチ サカセ化学工業

    与薬カート(朝昼夕寝る前)YT-9 C3407Y-NS414SB(ピーチ) トレー:ピーチ

    サカセ化学工業
    779,800税込857,780
    1台
    31日以内出荷
    1トレーに24-8007-00・24-8007-01は28人分、24-8007-02・24-8007-03は32人分、24-8007-04・24-8007-05は24人分の薬を、朝・昼・夕・寝る前の与薬時間ごとに収納し、1週間分管理できます。セキュリティーとプライバシー保護に配慮したカギ付シャッタータイプ。
    本体ピーチ、トレー:ピーチ
  • 与薬カート(朝昼夕寝る前)YT-9 C3407Y-NS414SB(ブルー) トレー:ブルー サカセ化学工業

    与薬カート(朝昼夕寝る前)YT-9 C3407Y-NS414SB(ブルー) トレー:ブルー

    サカセ化学工業
    779,800税込857,780
    1台
    31日以内出荷
    1トレーに24-8007-00・24-8007-01は28人分、24-8007-02・24-8007-03は32人分、24-8007-04・24-8007-05は24人分の薬を、朝・昼・夕・寝る前の与薬時間ごとに収納し、1週間分管理できます。セキュリティーとプライバシー保護に配慮したカギ付シャッタータイプ。
    本体ブルー、トレー:ブルー
  • 与薬カート(朝昼夕寝る前)YT-9 C3407Y-NS414SB(ブルー) トレー:透明 サカセ化学工業

    与薬カート(朝昼夕寝る前)YT-9 C3407Y-NS414SB(ブルー) トレー:透明

    サカセ化学工業
    779,800税込857,780
    1台
    31日以内出荷
    1トレーに24-8007-00・24-8007-01は28人分、24-8007-02・24-8007-03は32人分、24-8007-04・24-8007-05は24人分の薬を、朝・昼・夕・寝る前の与薬時間ごとに収納し、1週間分管理できます。セキュリティーとプライバシー保護に配慮したカギ付シャッタータイプ。
    本体ブルー、トレー:透明
  • マニホールド SYシリーズ用 SMC

    マニホールド SYシリーズ用

    SMC
    71,980税込79,178
    1個
    9日以内出荷
    シリーズSY3000