カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(774)
  • 農業機械(145)
  • 制御機器(125)
  • 自動車純正部品(99)
  • 自動車補修部品(30)
  • バイク純正部品(19)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • 空圧工具(8)
  • バイク部品(7)
  • 測定用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 機構部品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 家電(5)
  • 電気材料(4)
  • 保管用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 事務用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 物流用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「y-10a」の検索結果

1,305件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 青銅製Y形ストレーナ10K(Yシリーズ) KITZ(キッツ)

    青銅製Y形ストレーナ10K(Yシリーズ)

    KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別青銅製形状Y形種類ストレーナ使用流体材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無しクラス10K
  • ミニYパッキン NBR マスオカ

    ミニYパッキン NBR

    マスオカ(16件のレビュー)
    28税込31
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    油空圧用としてロット用・ピストン用・シリンダーパッキン用パッキングシールです。 ハメコミ型でOリンググランド寸法にはまり精度も必要とせず漏れはありません。 始動・摩擦・抵抗は極めて小さいパッキングです。
    材質NBRRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ) KITZ(キッツ)

    ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ)

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(ボディ)FCD-Sクラス10K
  • ミニYパッキン フッ素 マスオカ

    ミニYパッキン フッ素

    マスオカ(5件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    油空圧用としてロット用・ピストン用・シリンダーパッキン用パッキングシールです。 ハメコミ型でOリンググランド寸法にはまり精度も必要とせず漏れはありません。 始動・摩擦・抵抗は極めて小さいパッキングです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製Y形ストレーナ20K(UYシリーズ) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製Y形ストレーナ20K(UYシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ最高使用圧力(MPa)1.96(+180℃以下の脈動水、蒸気、ガス、空気、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.96(180℃以下の脈動水・蒸気・ガス・空気・油)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)充填材入りPTFE材質(カバーボルト/ナット)SCS13A材質(スクリーン)304ステンレス板で補強された、内網40メッシュステンレス鋼線網材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス20K接続形状ねじ込み:JIS B0203網目(ストレーナ)304ステンレス板で補強された40メッシュステンレス鋼線網
  • バイパワーリレー LY1 omron(オムロン)

    バイパワーリレー LY1

    omron(オムロン)(19件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • NRFシリーズ サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)

    NRFシリーズ サーキットプロテクタ

    IDEC(和泉電気)(15件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    質量(g)約15極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
  • ブレード ベッセル

    ブレード

    ベッセル(4件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • サスペンダー SK11

    サスペンダー

    SK11(7件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    スパイダーシリーズで腰回りをフルコンプリートできます。スパイダーサポートベルトに簡単に接続できます。クッションメッシュが重さを軽減します。 スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。
    用途サポートベルト用サスペンダー。仕様1セット入材質ポリエステル
  • ニューエバーロッドY型 エバーメイト

    ニューエバーロッドY型

    エバーメイト
    239税込263
    1箱(10本)
    当日出荷から6日以内出荷
  • 船外機カバー YAMAHA専用 (Y10A-S) BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)

    船外機カバー YAMAHA専用 (Y10A-S)

    BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
    9,498税込10,448
    1個
    8日以内出荷
    YAMAHA船外機専用設計のヘッドカバー誕生しました。各機種のヘッドサイズ・形状に合わせた専用設計なので、安心してご使用いただけます。YAMAHA船外機にぴったりなプレミアムグレーカラーです。撥水性の高い、ポリエステル生地を採用!
    材質ポリエステル対応機種4CYL 2.8L F150D/F175A/F200F(2023~)&F200N/F175D/F150H
  • NMYパッキン 阪上製作所

    NMYパッキン

    阪上製作所(3件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質RN906RoHS指令(10物質対応)対応
  • 20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(20SYシリーズ) KITZ(キッツ)

    20K ダクタイル鉄製グローブバルブ(20SYシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:350最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-Sクラス20Kバルブ種類グローブバルブ
  • 上用ブレード(刃のみ) (樹脂用) ベッセル

    上用ブレード(刃のみ) (樹脂用)

    ベッセル(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    材質特殊合金鋼ブレード樹脂用
  • 150型 ボールバルブ温水装置用(レデューストボア・ねじ込み形)(TYシリーズ) KITZ(キッツ)

    150型 ボールバルブ温水装置用(レデューストボア・ねじ込み形)(TYシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)0.98(常温の水、油、ガス)、0.69(95℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)70材質(ボール)C3604BD+Ni-Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771BEハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDC材質(ボールシート)PTFEクラス150型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • 冒険王【ポピュラークラス】 ポラポラ レディ 視泉堂

    冒険王【ポピュラークラス】 ポラポラ レディ

    視泉堂
    3,798税込4,178
    1個
    翌々日出荷
    待望のレディースモデル登場!流行の大きめデザインにより、女性の気になる紫外線(UV)から目や肌をしっかりと守ります。
    仕様偏光度99%以上、UVカット、ブルー光カット
  • Y形ストレーナ(10K) バルブ KITZ(キッツ)

    Y形ストレーナ(10K) バルブ

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様ストレーナ形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.37(0~120℃以下の静流水)、0.98(0~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.69(飽和蒸気(171℃))、0.2(0~120℃以下のガス)ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート材質(スクリーン)60°千鳥抜きステンレス打抜板材質(ボディ)FC200クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K
  • ロータリージョイント AC 昭和技研工業

    ロータリージョイント AC

    昭和技研工業
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状ロータリージョイント最高使用圧力(MPa)1.47最高温度(℃)180適合流体蒸気・熱媒油・水・温水・油・空気
  • PBY インデックスプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)

    PBY インデックスプランジャー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質ノブ:ナイロン6、本体:亜鉛ダイカスト、ピン:SUS303、スプリング:SUS301ノブ:つや消し黒、本体:つや消し黒タイプロック機構つき表面処理静電塗装
  • ダクト B5Y-1443A-10 YAMAHA(ヤマハ)

    ダクト B5Y-1443A-10

    YAMAHA(ヤマハ)
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
  • インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。ピンは焼入れ(スチール製)済み。耐摩耗性にすぐれています。ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。
    材質(本体)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)タイプスティール製・ロックナットなし材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)S45C(硬度50~60HRC)、研削材質(スプリング)SWPB
  • ペンダントライト(60W用/電球別売) オーム電機

    ペンダントライト(60W用/電球別売)

    オーム電機(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    お部屋を照明で衣替え!スチール製のシンプルでお洒落なデザイン。ダイニング、食卓の照明に。 フランジカップで余ったコードをキレイに収納。工事不要簡単取付。
    付属品保証書・取扱説明書仕様【推奨電球】[商品番号]06-0293 [型番]LDG6L-G H9/LED電球 ボール球形(60形相当/718lm/電球色/G95/E26/広配光230°)、[商品番号]06-3366 [型番]LDA7L-G AS25/LED電球(60形相当/880lm/電球色/E26/広配光240°/密閉形器具対応)、[商品番号]06-0108 [型番]LDA7L-G/D AH9 明るさ3段切替え!/LED電球(60形相当/851lm/電球色/E26/広配光220°/密閉形器具対応/調光機能付)直径(Φmm)335高さ(mm)170質量(g)870電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(最大)60口金E26コード長さ(mm)1000設置場所屋内用
  • ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ) KITZ(キッツ)

    ダクタイル製Y型ストレーナ10K(10FDYシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    4,198税込4,618
    1個
    翌々日出荷
    配管内の異物・ゴミを排除するためのスクリーンを内蔵しています
    材質FCD-S
  • ダクタイル製 Y形ストレーナ(20K)(ねじ込み形) KITZ(キッツ)

    ダクタイル製 Y形ストレーナ(20K)(ねじ込み形)

    KITZ(キッツ)
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷
    仕様【管接続部】JIS B 0203(管用テーパーねじ)形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(カバー)FCD-Sハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シートガスケット材質(スクリーン)SUS304(40メッシュ・ワイアクロス(SUS304パンチプレート補強)材質(プラグ)SUS304材質(ボディ)FCD-S材質(ワッシャ)SS400
  • Q-hiファン 0.5回換気用 Panasonic(パナソニック)

    Q-hiファン 0.5回換気用

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷
    本体奥行98mmの薄型設計。給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスタ・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用。Φ110mmの丸穴1つで取り付けできる省施工タイプ。70mm~285mmの壁厚に取付可能。手動式シャッター。速結端子付
    用途常時換気質量(kg)2ホワイト適合パイプ径(Φmm)110
  • Y形ストレーナー10FCY-100A用スクリーン KITZ(キッツ)

    Y形ストレーナー10FCY-100A用スクリーン

    KITZ(キッツ)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    適合10FCY-100A
  • 壁掛 Q-hiファン Panasonic(パナソニック)

    壁掛 Q-hiファン

    Panasonic(パナソニック)
    15,980税込17,578
    1台
    4日以内出荷
    温度センサーを内蔵し、最適モードで自動運転。室内外温度差が10℃以上あれば、自動換気量を推定し、弱運転します。(冬季) シャッター連動本体スイッチ付 給気清浄フィルター(アレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付)内蔵 Φ110mmの丸穴1つの省施工 適用壁厚:70mm~285mm 速結端子付
    仕様強制同時給排・強~弱・手動式シャッター、24時間常時換気推奨、アレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、AUTO温度センサー付質量(kg)1.9適合パイプ径(Φmm)Φ110(適用パイプΦ100)
  • MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリング

    MELSEC用(A ⇒ Qシリーズ) リニューアルツール 変換アダプタ

    三菱電機エンジニアリング
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    三菱電機株式会社製シーケンサMELSEC-Aシリーズの入力/出力/アナログ/高速カウンタユニットに接続されていた既設配線を MELSEC Qシリーズユニットへ接続可能にします。
  • チコニア bluetooth全身発光スピーカー CICONIA

    チコニア bluetooth全身発光スピーカー

    CICONIA
    9,598税込10,558
    1台
    5日以内出荷
    筐体には半透明素材を採用し音に合わせてLEDイルミネーションが本体全体に広がります。
    用途誰でも手軽にお部屋をパーティースペースに!カラオケやMCも楽しめます。有線マイク×1付属。USB、SDカードスロット搭載、MP3/WAV音楽データ再生可能。付属品有線マイク×1、リモコン×1(電池別売)、USB充電ケーブル×1仕様ラジオワイドFMブラック最大出力(W)20本体寸法(mm)272×220×430本体質量(g)2000連続使用時間(時間)2~3(使用環境による)充電時間(時間)8バッテリー容量(mAh)3600インピーダンス(Ω)4BluetoothVer5.0
  • モジュール ビークル コントロール (E2) MAZDA(マツダ)

    モジュール ビークル コントロール (E2)

    MAZDA(マツダ)
    85,980税込94,578
    1個
    翌々日出荷
  • 【リビルト】 スロットルチャンバー(ニッサン) ノーブランド

    【リビルト】 スロットルチャンバー(ニッサン)

    ノーブランド
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーニッサン
  • (28156)スピーカー、ユニット ニッサン

    (28156)スピーカー、ユニット

    ニッサン(1件のレビュー)
    2,490税込2,739
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • (55482)ワッシャー,スペシャル ニッサン

    (55482)ワッシャー,スペシャル

    ニッサン
    619税込681
    1個
    3日以内出荷
  • (28090)ディスプレー アッシー ニッサン

    (28090)ディスプレー アッシー

    ニッサン
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • (27462)ナット ニッサン

    (27462)ナット

    ニッサン
    66税込73
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • (27412)パッキン ニッサン

    (27412)パッキン

    ニッサン
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
  • (48010)ラック&ピニオン PS付 ニッサン

    (48010)ラック&ピニオン PS付

    ニッサン
    64,980税込71,478
    1個
    3日以内出荷
  • (48001)ラック&ピニオン PS付 ニッサン

    (48001)ラック&ピニオン PS付

    ニッサン
    93,980税込103,378
    1個
    3日以内出荷
    【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
  • (82586)ボルト ニッサン

    (82586)ボルト

    ニッサン
    149税込164
    1個
    3日以内出荷
  • (40300)ロード ホイール ニッサン

    (40300)ロード ホイール

    ニッサン
    6,160税込6,776
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
...