カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み

「y-2485」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブレーキワイヤー前用 CAPTAIN STAG

    ブレーキワイヤー前用

    CAPTAIN STAG(7件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スムーズな動きが続くライナーチューブ入り。幼児・子供・CTB・ATB対応。
    材質鉄
  • LEDスポットライト 灯具 Panasonic(パナソニック)

    LEDスポットライト 灯具

    Panasonic(パナソニック)
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    3日以内出荷
    高い演色性とムラの少ない光で看板・サインを美しく照射 軽量・コンパクトで既存光源器具からの置き換えに適した器具
    取付天井面・壁面・据置取付専用材質(本体)アルミダイカスト電圧(V)100~242構造[灯具本体部]防まつ型[結露ボックス]防雨型保護等級[灯具本体部]IP44[結露ボックス]IP23使用周囲温度(℃)-20~35ランプの種類LED光源寿命60000時間(光束維持率70%)LED内蔵耐電圧(kV)15(コモンモード)演色指数(Ra)85調光の可否不可電源ユニット別売材質(パネル)ポリカーボネート(透明つや消し)エコロジー商品省エネ