カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 完成車(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「y-460-b」の検索結果

山型工具箱
TRUSCO(33件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷内部で工具が盛り上っても蓋が凸状になっているのでらくらく蓋が閉まる便利な設計です。 シリンダー錠取り付け可能。 ハードな使用に耐える頑丈なプレス一体型です。材質スチール
【リサイクル】電動自転車用バッテリー(Panasonic) NKY460B02(リターン式)
ノーブランド¥41,980税込¥46,1781個14日以内出荷お持ちのバッテリーを引取り、セル交換のうえ、ご返送するサービスです。 リサイクルバッテリーのサービスは不要なバッテリー(充電池)をお持ちでないとご利用になれません。 ケースが壊れている場合や、ご注文頂いたバッテリーの品番 と お預かりしたバッテリーの品番が異なる場合は、着払いで返品させて頂く事や、事務手数料を請求させていただく事がございます。 ご注文前のご確認をお願いします。バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)5.0バッテリー電圧(V)26サービス分類リサイクル・リビルト
一般空気用温度センサ SR-56A-015
佐藤計量器製作所¥11,980税込¥13,1781台4日以内出荷Pt100Ω(JIS B級)3線式の一般空気用温度センサ。 温度表示器SK-M460-T/SK-M350-Tとの接続に最適。 接続はY端子です。用途一般空気用温度センサ。測定範囲-20.0~70.0℃質量(g)50寸法(W)18×(H)51.3×(D)10.3mmコード長さ(m)1.5精度クラスB
マイクロスキャニングステージ
中央精機1台欠品中移動量300mm×300mmの薄型軽量ステージです。顕微鏡用途に対応するため薄型、軽量でありながら精度を妥協しておりません。標準付属のアルミプレートを取り外し、オプションのガラスプレートを使用すると透過照明にも対応します。材質アルミ合金質量(kg)10.3(アルミプレートを除く)種類xyステージ表面処理黒アルマイト梨地繰返し精度(mm)±0.002分解能(mm)0.002適合ケーブルACB-BTM2、ACB-BTM3、ARC-BTM3耐荷重(N)49(5kgf)RoHS指令(10物質対応)対応移動方向XY軸2方向送り方式ボールねじ移動ガイドV溝とクロスローラ移動量(mm)XY軸±150使用モータPKP523N12A送りねじリード(mm)1ロストモーション(mm)0.003最高速度(mm/s)40(20000pps時)原点センサノーマルクローズ接点(ブレーク接点、B接点)動作、フォトセンサ