カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(19)
    • 実験研究用配管材ジョイント・コネクター(13)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
    • 継手(8)
    • 水栓(1)
  • 作業工具(16)
    • 精密ドライバー(8)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
    • 集塵機アクセサリー(2)
  • 建築金物(2)
    • フック(吊り金具)(1)
  • 空調・照明・電設資材(3)
    • パイプ接続部材(1)
  • パソコン/周辺機器(15)
  • 家電(14)
  • 救急・衛生(12)
  • 制御機器(10)
  • 電気材料(7)
  • 医療(7)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 介護用品(5)
  • 作業服(4)
  • 防災用品(3)
  • カー用品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 縫製用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「y字」の検索結果

173件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TPX(R) チューブコネクターテーパータイプY型 サンプラテック

    TPX(R) チューブコネクターテーパータイプY型

    サンプラテック
    ¥669~税込¥736~
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
    材質ポリメチルペンテン(PMP)
  • コネクターY型(バリューパック) アズワン

    コネクターY型(バリューパック)

    アズワン
    ¥2,110~税込¥2,321~
    1袋(15個)
    当日出荷
    1袋15個入りのお得なパックになっています。
    材質PP(ポリプロピレン)形状Y型
  • Y型ホース継手 ノールマ

    Y型ホース継手

    ノールマ(25件のレビュー)
    ¥85~税込¥94~
    1個
    当日出荷
    機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
    用途産業用水・油・ガソリンの使用に材質ポリアセタール(白色)形状ワイ種類ホース継手使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン耐熱温度(℃)-10~+100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 三方管 SUGICO(スギコ)

    三方管

    SUGICO(スギコ)(3件のレビュー)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷
    材質ABS
  • Y字管(ゴム止め付き) アズワン

    Y字管(ゴム止め付き)

    アズワン
    ¥1,485~税込¥1,634~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス-1
  • チューブコネクター Kartell(カルテル)

    チューブコネクター

    Kartell(カルテル)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐薬品性、耐熱性にすぐれ、チューブシステムや真空ラインにも使用できます。
    材質PPタイプY型
  • 三方接手(メッキ付) アソー

    三方接手(メッキ付)

    アソー(16件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個
    当日出荷
    材質黄銅形状ワイ種類ホース継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油耐熱温度(℃)-50~+150
  • 精密ドライバー ENGINEER(エンジニア)

    精密ドライバー

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥599税込¥659
    1本
    当日出荷
    極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密特殊ドライバー。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。
    用途Y型ネジの取り付け、取り外しに。材質【軸】クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)2.4全長(mm)133質量(g)16軸長(mm)50グリップ径(Φmm)14対応ねじY型ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力ものかけU型 ハイロジック

    強力ものかけU型

    ハイロジック
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    壁掛け・物掛けフックシリーズ
  • 特殊精密ドライバー ANEX

    特殊精密ドライバー

    ANEX(11件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    携帯電話、コンピューターなどに使用されているねじ用の特殊精密ドライバーです。 グリップ後部は回転キャップです。優れた靭性・耐摩性ブレード(焼入)です。
    全長(mm)114質量(g)20種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)12材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)CA本数1商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • Y字コック MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)

    Y字コック

    MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)
    ¥16,980税込¥18,678
    1パック(4個)
    6日以内出荷
    水道用ホース(内径15~20mm)とエバフロー2本をつなぐための継手です。
  • 分岐チャンバー(2分岐Y字管) 三菱電機

    分岐チャンバー(2分岐Y字管)

    三菱電機
    ¥4,198税込¥4,618
    1台
    当日出荷
    Φ100mmダクト(主管)をΦ100mmダクト(枝管)×2本に分岐します
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×303.60×303.20
  • 集塵機用 2分岐管NO.2 Φ150-Φ100 スイデン

    集塵機用 2分岐管NO.2 Φ150-Φ100

    スイデン
    ¥15,900税込¥17,490
    1個
    当日出荷
    仕様Φ150-Φ100×2方向トラスコ品番813-1230
  • TPXチューブジョイント ストレート型 アラム

    TPXチューブジョイント ストレート型

    アラム(4件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。
    材質TPX(ポリメチルペンテン)タイプストレート型RoHS指令(10物質対応)対応
  • Y字型 集塵用ホースアダプター スタックスツールス

    Y字型 集塵用ホースアダプター

    スタックスツールス
    ¥1,990税込¥2,189
    1個
    当日出荷
    Y字型になっているので、2か所からの集塵が可能です。
    質量(g)40寸法(cm)17×25×10
  • TPXチューブジョイント ストレート異径型 アラム

    TPXチューブジョイント ストレート異径型

    アラム(1件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。
    材質TPX(ポリメチルペンテン)タイプストレート異径型RoHS指令(10物質対応)対応
  • TPXチューブジョイント Y型 アラム

    TPXチューブジョイント Y型

    アラム(1件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。
    材質TPX(ポリメチルペンテン)タイプY型RoHS指令(10物質対応)対応
  • TPXチューブジョイント T型 アラム

    TPXチューブジョイント T型

    アラム(1件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1袋(10個)
    当日出荷
    耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。
    材質TPX(ポリメチルペンテン)タイプT型RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリニカ アドバンテージ Y字フロス 各種 LION(ライオン)

    クリニカ アドバンテージ Y字フロス 各種

    LION(ライオン)(2件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1パック(18本)ほか
    当日出荷
    歯垢が溜まりやすく、届きにくい奥歯の歯間も手軽に清掃できるY字型デンタルフロス。 120本のミクロ繊維束(フロス)にたるみをもたせているので、歯面を広く覆い、歯垢を効果的にからめ取る。 握りやすく、口の中で操作しやすいハンドル設計。 洗浄して繰り返し使用できる「高強度フロス」採用。 歯科医推奨の歯間ケアが実践できます。
  • iPhone用 Y字ドライバー 0.6mm JTT

    iPhone用 Y字ドライバー 0.6mm

    JTT(2件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    iPhone7以降の機種に必須のY字ドライバーです。 柄の先端が回るので、手のひらでドライバー本体を押し付けながら軸を廻すことができます。
    材質アルミ・鉄規格ドライバー:Y0.6(Y字0.6mm/Y000)対応機種iPhone7/iPhone7Plus/iPhone8/iPhone8Plus/iPhoneX/iPhoneXS/iPhoneXSMax/iPhoneXRなど
  • MC4/Y字接続ケーブルセット 富士倉

    MC4/Y字接続ケーブルセット

    富士倉
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    100W常設タイプソーラーパネル用別売オプションです。 BA-SP200Wsetに付属のMC4/Y字接続ケーブルのプラス用、マイナス用各1本セットです。 BA-SP100Wを複数接続する場合に必要です。 プラス用、マイナス用×各1本
    用途富士倉製100W常設タイプソーラーパネルの接続用に。質量(g)140
  • Y字ホルダー アヌシ

    Y字ホルダー

    アヌシ
    ¥499税込¥549
    1個
    翌日出荷
    糸フロスを付替えてY字フロスとして使用できるフロスホルダー。糸フロスを指に巻き付けるより、糸を50%節約できる。
    仕様本体
  • 並列用MC4コネクター Y字型 RENOGY JAPAN

    並列用MC4コネクター Y字型

    RENOGY JAPAN
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット
    翌日出荷
    Renogy Y型並列用MC4コネクタはソーラーパネルを並列で接続することができます。これらのY型のコネクタはペアで販売され、ソーラーパネルの配置電圧によってバッテリの電圧数値にマッチングする。ワンタッチで何度でも取り外し可能。
    用途硬質プラスチック。 オスコネクタ一つ+メスコネクタ一つ仕様抜出力:≧50N、接触抵抗:≦5mmΩ温度範囲(℃)-40~+85定格電流(A)50材質(絶縁体)PPO保護等級IP67保証期間アクセサリー:1年材料品質保証接点材質銀メッキ銅RoHS指令(10物質対応)対応防火性能UL94-V0耐電圧(V)1500 DC
  • ガラス Y字管 三商

    ガラス Y字管

    三商
    ¥489~税込¥538~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • 漢道 ドライY字カップ アイウッド

    漢道 ドライY字カップ

    アイウッド
    ¥4,798税込¥5,278
    1枚
    翌日出荷
  • USBケーブル Y字ケーブル ダブル給電タイプ 全長:60cm エレコム

    USBケーブル Y字ケーブル ダブル給電タイプ 全長:60cm

    エレコム
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    ハードディスクやDVDドライブ使用時の電力不足を解決。2つのUSBポートから一つのUSB機器に給電するダブル給電タイプケーブルです。1つのUSBポートでは電力が不足してしまうパソコンでも安定して動作が可能です。 USB2.0(Standard-A)端子搭載のパソコン及びUSB2.0端子搭載のパソコン周辺機器を接続できるUSB2.0ケーブルです。 通常のUSB2.0ケーブルに給電用ケーブルがついた、「ダブル給電タイプ」です。 USBバスパワーで動作するポータブルHDDやDVDドライブの電力不足を解消するケーブルです。 逆流防止のダイオード及び過電流を防止する保護素子を搭載した安心設計です。
    色ブラック全長(m)約0.6:USB2.0[Standard-A]メス(黒)~USB2.0[Standard-A]オス(黒)約0.3/USB2.0[Standard-A]オス[黒]-USB2.0[Standard-A]オス(赤)約0.3コネクタ形状【1】USB2.0(Standard-A)オス x2、【2】USB2.0(Standard-A)メス x1対応機種USB2.0(Standard-A)端子搭載のパソコン及びUSB2.0端子搭載のパソコン周辺機器主な用途USB2.0規格適合のHDD/DVDドライブ接続用
  • 糸ようじスルッと入るタイプY字型 小林製薬

    糸ようじスルッと入るタイプY字型

    小林製薬
    ¥299税込¥329
    1個(18本)
    翌日出荷
    歯間の汚れを清掃する持ち手付きフロス 虫歯・歯周病の原因となる歯間の食べカス・歯垢をしっかり除去 奥歯や狭い歯間にも入りやすい 初めての方や狭い歯間の方に 奥歯に使いやすいY字型 初心者でも手軽に清掃できる入りやすいタイプ 細くてなめらかな糸が汚れをからめとる
    シリーズ糸ようじ
  • Roline Y字型電源SATAケーブル ROLINE

    Roline Y字型電源SATAケーブル

    ROLINE
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTFER Y字ソケット RC1/4 フロンケミカル

    PTFER Y字ソケット RC1/4

    フロンケミカル
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番735-4657材質PTFE形状ソケット質量(g)40アズワン品番61-3538-02
  • PTFER Y字ソケット RC1/2 フロンケミカル

    PTFER Y字ソケット RC1/2

    フロンケミカル
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番735-4673材質PTFE形状ソケット質量(g)80アズワン品番61-3538-04
  • PTFER Y字ソケット RC3/4 フロンケミカル

    PTFER Y字ソケット RC3/4

    フロンケミカル
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番735-4681材質PTFE形状ソケット質量(g)100アズワン品番61-3538-05
  • PTFER Y字ソケット RC3/8 フロンケミカル

    PTFER Y字ソケット RC3/8

    フロンケミカル
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番735-4665材質PTFE形状ソケット質量(g)60アズワン品番61-3538-03
  • 糸ようじスルッと入るタイプY字型大容量 小林製薬

    糸ようじスルッと入るタイプY字型大容量

    小林製薬
    ¥449税込¥494
    1個(32本)
    翌日出荷
  • ピコフィニッシュ精密Y字ドライバー Wiha(ビーハ/ノガ)

    ピコフィニッシュ精密Y字ドライバー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    4日以内出荷
    ピコフィニッシュ精密ドライバー:グリップ部のゴム状の柔らかい材質と回転カップとの組み合わせにより、精密なねじ締めに最高の性能を発揮します。
    軸径(Φmm)2全長(mm)134商品構成単品ハンドル幅(mm)9
  • 並列用MC4コネクターY字型延長ケーブル MMF FFMペア RENOGY JAPAN

    並列用MC4コネクターY字型延長ケーブル MMF FFMペア

    RENOGY JAPAN
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット
    翌々日出荷
    ・定格電流:30A 定格電圧: 1500V DC。・高品質のPC素材採用と保護等級IP67。・2SQ~5.5SQのソーラーケーブルに対応。・MC4コネクターによる簡単セットアップ。・一年安心保証付き
    用途RENOGY 並列用MC4コネクターY字型延長ケーブルはソーラーパネルを並列接続する際に使用します。このセットには、1つのオスから2つのメス (M/FF) と1つのメスから2つのオス (F/MM) ソーラーコネクタが含まれており、定格電流は30A、定格電圧は1500V DCです。高品質のPC素材で構成されており、TUVおよびCE認証を取得しています。二重シールの防水リングを備え、IP67の保護を提供します。2SQから5.5SQのソーラーケーブルとシームレスに統合できるように設計されています。RENOGY 並列用MC4コネクターY字型延長ケーブルを使用すれば、安全性が向上し、ソーラーパネルの出力が最大になります。新しいソーラープロジェクトを始める場合でも、既存の設備を拡張する場合でも、RENOGYが効率的なソーラーアレイをサポートします。定格電圧(V)DC:1500定格電流(A)30保護等級IP65
  • 透明摺合せ連結管 Y字管 三商

    透明摺合せ連結管 Y字管

    三商
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    3日以内出荷
  • 共通摺合せ連結管 Y字管 三商

    共通摺合せ連結管 Y字管

    三商
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    3日以内出荷
  • Y字型microUSBケーブル USB Aコネクタ×2口(オス) - microUSB(オス)データ通信対応 タイムリー

    Y字型microUSBケーブル USB Aコネクタ×2口(オス) - microUSB(オス)データ通信対応

    タイムリー
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    2口のUSBから電源をとると、電圧が安定します。 データ通信に対応しますので、バスパワーで動くHDDケースや光学式ドライブでお使いいただけます。 スマートフォン、タブレットの充電に最適です。
    質量(g)37全長(cm)75、USB Aコネクタ間の長さ9コネクタPC側:USBAコネクタ×2口(データ通信&バスパワーコネクタ+バスパワーコネクタ)、モバイル機器側:microUSB
  • 共通摺合せY字管 側管20度 三商

    共通摺合せY字管 側管20度

    三商
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    3日以内出荷
    角度(°)約20
  • 滅菌Y字トリーゼP No.3 723300871(1マイ×100P) エフスリィー

    滅菌Y字トリーゼP No.3 723300871(1マイ×100P)

    エフスリィー
    ¥2,598税込¥2,858
    1箱
    翌々日出荷
    処置しやすい大きさに折りたたんだ綿ガーゼを、1枚ずつ滅菌した商品です。Y字に切り込みを入れております。EOG滅菌済。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X00011000014医薬品医療機器等法一般医療機器