カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(18)
- ダクトホース・ダクト管用継手(11)
- 継手(4)
- 流し・台所用品(1)
- 空調・照明・電設資材(5)
- パイプ接続部材(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 集塵機アクセサリー(2)
- 自動車補修部品(1)
- 車用マフラーパイプ(1)
- 科学研究・開発用品(10)
- 実験研究用配管材ジョイント・コネクター(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- ダクトホース(1)
- 医療(7)
- 農業・園芸資材(2)
- 物流用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 安全保護具(1)
- 切削工具(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- フカガワ(3)
- クリモト(栗本鉄工所)(5)
- フジモリ産業(1)
- 未来工業(2)
- 三菱電機(1)
- スイデン(2)
- YSK(山脇産業)(1)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- カクダイ(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3)
- SMC(7)
- SURE(石崎電機製作所)(1)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- アズワン(2)
- エスコ(2)
- キョーワ(1)
- セキスイ(3)
- フォーカルコーポレーション(6)
- 三商(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「y管」の検索結果

Y管
フカガワ(10件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から4日以内出荷ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。材質亜鉛鋼板形状Y管外径公差(mm)-1.2~-1.9長さ公差(mm)0~1(b、L、l)板厚t(mm)0.6
集塵機用 2分岐管NO.1 Φ100-Φ75
スイデン¥11,900税込¥13,0901個当日出荷集塵機ダクト配管用2分岐管です。用途集塵機用オプション仕様Φ100ーΦ75×2方向トラスコ品番813-1229適合機種SDCシリーズ材質塩ビ
分岐チャンバー(2分岐Y字管)
三菱電機¥4,198税込¥4,6181台当日出荷Φ100mmダクト(主管)をΦ100mmダクト(枝管)×2本に分岐します外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×303.60×303.20
気調システム 分岐Y管
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷適合呼び径:Φ100⇔Φ100×2材質自己消火性発泡スチロール(アダプター部:PP樹脂)
48.6mm単管用パイプジョイント(コーナーY継ぎ)
エスコ¥3,030税込¥3,3331個当日出荷手すり、柵、ガードレール、フェンス、作業台、棚、看板等に。仕様コーナーY継ぎタイプ材質亜鉛合金寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×90×90仕上電気メッキ(ユニクロ)仕上げ適合パイプ径(Φmm)48.6mm
プッシュワンEシリーズ Yユニオン
ニッタ(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷チューブはワンプッシュ接続です。無電解ニッケルめっき処理を施しています。難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。用途一般空気圧用形状Yユニオン材質(本体)難燃性PBT樹脂使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水材質(Oリング)特殊NBR負圧性能(kPa)-99.975
FS-DT エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV 90°Y
セキスイ¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷から7日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニル管形状90°YタイプDV種類ポリ塩ビ管使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739と同等
水圧テストポンプ手動式
キョーワ(14件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷弁は高精度のステンレス(SUS 304)球弁を採用。 弁シートは取替可能にして交換は簡単です。 プランジャーパッキングはO リングNO.P-22 の規格品。 支点ピンは総てステンレスストローク(mm)35吸水量(cc/1回)13プランジャー径(Φmm)22吐出口径R1/4
コンプ アンロードチューブ
SK11¥1,698税込¥1,8681個当日出荷SK11エアコンプレッサーの交換用パーツです。圧力スイッチとチェック弁Ass’y接続用樹脂管です。圧力スイッチとチェック弁Ass’yを接続するための部品です。用途エアコンプレッサー用交換部品。仕様樹脂管材質樹脂・真鍮寸法(mm)(六角ナット/アンローディング3方パイプ接続側):14六角対辺(mm)ナット(圧力スイッチ接続側):13ねじの種類両端ネジ:平行メネジ7/16―24UNF







ナーシングスコープ 外バネタイプ
ナビス(アズワン)(5件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から翌々日出荷カラフルに、より使いやすく!お手頃価格です。シングルタイプは、主に血圧測定用です。ダブルタイプは、高音(呼吸音)および低音(心音)を聴くのに便利です。振動板にはガラスエポキシが採用されており、音響特性に優れています。材質振動板/ガラスエポキシ、バイノーラル(耳管)/真鍮クロームメッキ、R-100・チェストピース/アルミニウム、Yチューブ/塩化ビニール医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021110080医薬品医療機器等法一般医療機器
USL-PTFE接続ジョイントY型 00Uシリーズ
ユニバーサル¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から23日以内出荷フッ素樹脂チューブ、ステンレスパイプ、ガラス管など用のソロバン玉シールタイプのスタンダードY型継手です。