カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「y02102bk」の検索結果

耐トラ付延長コード1個口
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。コンセント個数1プラグ形状2P・スイングプラグコンセント形状2P仕様保護被ふくコードスイッチ×定格電圧(V)125定格電流(A)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×18×41絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500までマグネット×USBポート数×RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×41×18雷ガード×耐トラッキング○埃防止シャッター×