カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「y02elpc300wh」の検索結果

コーナータップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥479税込¥5271個当日出荷3方向に電源を分配します。種類露出コンセント極数2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口3個口色ホワイト定格電力(W)合計1500まで寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×45×15本体質量(g)38コンセント形状2P 15A 125Vアズワン品番65-0530-90RoHS指令(10物質対応)対応