カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「y02fubks310wh」の検索結果

雷サージ・耐トラ付省エネタップ3個口
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利なスイッチ付きです。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 合計使用容量が1500Wを超えると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。質量(g)88スイッチ集中コンセント個数3コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×32×120機能絶縁カバー、雷ガード、ブレーカー、シャッター定格容量(W)125V/15A/合計1500までプラグ形状2P最大サージ電圧(V)4500