カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「y02k4015wh2u」の検索結果

雷ガード付2AC2USB2.1A
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷スマートフォンなどのデジタル機器に直接充電が可能なUSBポート付きです。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。材質ABS色ホワイトコンセント個数2コンセント形状2P機能耐トラあり、雷ガード絶縁種別絶縁ガード本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×21×110定格容量(W)1400プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000USBポート2雷ガードあり耐トラッキングあり