カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「y02ks402wh」の検索結果

雷サージ付延長コード・タップ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。仕様保護被ふくコード色ホワイトスイッチなし定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500までノイズフィルターなしマグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650USBポートなし雷ガードあり耐トラッキングあり