カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「y02ks752bk2u」の検索結果

個別スイッチ付5AC2USB3.4A
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。 コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な個別スイッチ付きです。 スマホとタブレットが同時充電できる、高出力3.4AタイプのUSBタップです。仕様耐トラあり、シャッターあり、絶縁カバーあり、雷ガードあり材質ABS質量(g)約400ポート数2スイッチ個別ケーブル長(m)2コンセント個数5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×32×297定格容量(W)1400ケーブル長(cm)200プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000コネクタ形状-ダウンストリームTypeーA