カテゴリ

  • 電気材料(36)
  • 制御機器(4)
  • 機構部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「y1.25-3」の検索結果

関連キーワード
43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (Y形Eタイプ)先開形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形Eタイプ)先開形ニチフ(5件のレビュー)
889税込978
1箱(100個)
当日出荷
種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
Y形端子 ニチフY形端子ニチフ(5件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(3000個)
当日出荷から41日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状Y形
銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形ニチフ(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(100個)
当日出荷
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV ニチフ銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGVニチフ(4件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から56日以内出荷
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形ニチフ(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(100個)ほか
当日出荷
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形ニチフ(67件のレビュー)
199税込219
1袋(20個)ほか
当日出荷
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状先開形
圧着端子セット エスコ圧着端子セットエスコ
13,300税込14,630
1個
当日出荷
エスコ品番EA538LG-3セット内容裸丸型圧着端子:R1.25-3 (100個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (100個)、裸丸型圧着端子:R1.25-4 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-4 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-5 (80個)、裸丸型圧着端子:R2-6 (50個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3 (100個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3.5 (100個)、裸Y型圧着端子:F1.25-V3.5 (100個)、裸Y型圧着端子:F1.25-4 (80個)、裸Y型圧着端子:F2-3 (100個)、裸Y型圧着端子:F2-V3.5 (80個)、裸Y型圧着端子:F2-4 (80個)
ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル 富士電線工業ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル富士電線工業
31,980税込35,178特価
1巻(100m)
当日出荷から61日以内出荷
環境配慮形絶縁被覆付Y形端子 ニチフ環境配慮形絶縁被覆付Y形端子ニチフ
1,798税込1,978
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125定格電圧(V)600端子形状Y形
圧着端子セット エスコ圧着端子セットエスコ
12,700税込13,970
1個
当日出荷
エスコ品番EA538LG-1セット内容裸Y型圧着端子:F1.25-3 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-V3.5 (20個)、裸Y型圧着端子:F1.25-4 (20個)、裸Y型圧着端子:F2-3 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-3.5 (10個)、裸Y型圧着端子:F2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-3.5 (20個)、裸丸型圧着端子:R1.25-4 (20個)、裸丸型圧着端子:R2-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R2-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-4 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-5 (10個)、裸丸型圧着端子:R3.5-6 (10個)、裸丸型圧着端子:R5.5-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R5.5-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R8-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-5 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-6 (4個)、裸丸型圧着端子:R14-8 (4個)、裸丸型圧着端子:R22-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R22-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-6 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R38-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-8 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-10 (2個)、裸丸型圧着端子:R60-12 (2個)
絶縁被覆付圧着端子先開形 TRUSCO絶縁被覆付圧着端子先開形TRUSCO(1件のレビュー)
889税込978
1パック(25個)
当日出荷
種類絶縁被覆付圧着端子端子形状Y形
裸圧着端子(先開形) TRUSCO裸圧着端子(先開形)TRUSCO(1件のレビュー)
889税込978
1パック(50個)ほか
当日出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。シルバータイプ単線対応タイプ種類裸圧着端子端子形状先開形JIS規格無し材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
絶縁Y端子 1.25-3 ELPA絶縁Y端子 1.25-3ELPA(1件のレビュー)
190税込209
1個
当日出荷
V1.25-B3A
種類絶縁付圧着端子全長(mm)20端子形状先開形
Y形裸圧着端子 パック品 ニチフY形裸圧着端子 パック品ニチフ(1件のレビュー)
429税込472
1袋(20個)
当日出荷から翌日出荷
種類裸圧着端子端子形状Y形
汎用ロールタップ R-Y YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)汎用ロールタップ R-YYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
用途低炭素鋼の加工ねじの種類M
銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 Y形 ニチフ銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 Y形ニチフ
299税込329
1袋(20個)
当日出荷から3日以内出荷
RoHS10ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法H(mm)10.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】Y形/先開形材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応
エアニッパ(本体のみ) 室本鉄工エアニッパ(本体のみ)室本鉄工(3件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷から翌々日出荷
標準タイプで幅広くご使用頂けます。また替刃の工夫でよりいろいろな作業の省力化ができます 標準タイプで幅広くご使用いただいております。女性にも扱いやすく、また、替刃の工夫によりいろいろな作業の省力化ができます。
用途MR3:超小型ペンシルタイプです。リード線切断のほか精密樹脂の切断に適します。MR5:軽量小型で特に女性向です。MR7:一般向きタイプ。MR10:標準タイプ。MR10A:小型強力タイプ。MR20:中型タイプで扱いやすく、簡単なカシメ、曲げ、その他応用範囲が広い機種です。MR30A:替刃を取り替える事で切断のほか、圧着、曲げ、つぶし、穴あき等の応用範囲が広い機種です。MR50A:強力タイプです。切断、カシメ、つぶしができます。ホース接続径G1/4 オスネジ
裸圧着端子(先開形) TRUSCO裸圧着端子(先開形)TRUSCO
889税込978
1セット(50個)
当日出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。種類裸圧着端子端子形状先開形シルバー材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキタイプ単線対応タイプ適合工具裸圧着端子、スリーブ用工具
絶縁圧着端子セット エスコ絶縁圧着端子セットエスコ
13,100税込14,410
1個
当日出荷
エスコ品番EA538LG-11セット内容Y型赤圧着端子:F1.25-3.5(20個)、Y型赤圧着端子:F1.25-V3.5(20個)、Y型赤圧着端子:F1.25-4(20個)、Y型赤圧着端子:F1.25-5(20個)、青リング:R1.25-3(20個)、青リング:R1.25-3.5(20個)、青リング:R1.25-4(20個)、青リング:R1.25-5(20個)、青リング:R2-3.5(20個)、青リング:R2-4(20個)、青リング:R2-5(20個)、青リング:R2-6(10個)、青リング:R2-8(10個)、黄リング:R3.5-4(15個)、黄リング:R3.5-5(15個)、黄リング:R3.5-8(15個)、黄リング:R5.5-4(15個)、黄リング:R5.5-5(15個)、黄リング:R5.5-6(10個)、黄リング:R5.5-8(10個)、黄リング:R5.5-10(10個)
銅線用 裸圧着端子 (Y形Wタイプ)先開形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (Y形Wタイプ)先開形ニチフ
829税込912
1箱(100個)
3日以内出荷から4日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状先開形寸法E(mm)4.5材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得RoHS指令(10物質対応)対応
環境配慮形絶縁被覆付 Y形 Wタイプ(100個入) ニチフ環境配慮形絶縁被覆付 Y形 Wタイプ(100個入)ニチフ
1,898税込2,088
1パック(100個)
当日出荷から16日以内出荷
材質ポリカーボネート質量(g)1寸法H(mm)10
1.25-3.0 [Y形]絶縁圧着端子(200個) エスコ1.25-3.0 [Y形]絶縁圧着端子(200個)エスコ
1,500税込1,650
1個
当日出荷
端子形状先開形種類絶縁付圧着端子幅(mm)5.7全長(mm)21エスコ品番EA538MH-21
KIV 1.25SQ 品川電線KIV 1.25SQ品川電線
17,980税込19,778
1本(200m)
5日以内出荷
国内規格単芯コード
用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)200芯数単芯シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)
絶縁被覆付圧着端子(TME Y形)先開形ナイロン ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TME Y形)先開形ナイロンニチフ(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(1000個)
翌々日出荷から76日以内出荷
TME形は絶縁被部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定位置に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。 RoHS指令の規制適合品
種類絶縁付圧着端子端子形状先開形
ジョイントボックス JB-WG シリーズ (めねじ仕様) オーム電機[配線パーツ]ジョイントボックス JB-WG シリーズ (めねじ仕様)オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
めねじ仕様で各種コネクタに対応。作業性、保守性を重視。
用途フレキ配線・センサ線の中継ボックスに。定格電圧(V)AC/DC300定格電流(A)15タイプ耐油性材質(本体)ナイロン66使用温度範囲(℃)-25~80 ※氷結なき事取付ねじ(コネクタ)CTG16端子ねじM3×8 フリータンシねじ適合キャプコンOA-W1606(Φ4~6)、OA-W1608(Φ6~8)、OA-W1609(Φ7~9)、OA-W1611(EΦ9~11)、OA-W1613(Φ11~13)適合圧着端子Y1.25-3、Y1.25-3.5適合電線(mm2)(公称断面積)1.25以下特性耐油
Y端子(1.25-B3A) ELPAY端子(1.25-B3A)ELPA
171税込188
1個
翌々日出荷
1.25-B3A
種類裸圧着端子全長(mm)15.4端子形状先開形
コイルスプリング 超々たわみ用 TRUSCOコイルスプリング 超々たわみ用TRUSCO(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
絶縁圧着端子セット エスコ絶縁圧着端子セットエスコ
19,000税込20,900
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538LG-13セット内容絶縁丸形端子(赤):R1.25-3(130個)、絶縁丸形端子(赤):R1.25-3.5(100個)、絶縁丸形端子(赤):R1.25-4(100個)、絶縁Y形端子(赤):R1.25-3.5(100個)、絶縁Y形端子(赤):R1.25-V3.5(100個)、絶縁丸形端子(青):R2-4(100個)、絶縁丸形端子(青):R2-5(80個)、絶縁丸形端子(青):R2-6(60個)、絶縁Y形端子(赤):R1.25-4(80個)、絶縁Y形端子(赤):R1.25-5(80個)
圧着端子セット エスコ圧着端子セットエスコ
36,800税込40,480
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538LG-18セット内容〈圧着端子内容〉絶縁丸形(赤):1.25-3×90個、絶縁丸形(赤):1.25-4×70個、絶縁丸形(赤):2-4×60個、絶縁丸形(赤):2-5×60個、縁丸形(赤):3.5-4×40個、絶縁丸形(赤):3.5-5×40個、絶縁丸形(青):1.25-3×90個、絶縁丸形(青):1.25-4×70個、絶縁丸形(青):2-4×60個、絶縁丸形(青):2-5×60個、絶縁丸形(青):3.5-4×40個、絶縁丸形(青):3.5-5×40個、絶縁丸形(黄):1.25-3×90個、絶縁丸形(黄):1.25-4×70個、絶縁丸形(黄):2-4×60個、絶縁丸形(黄):2-5×60個、絶縁丸形(黄):3.5-4×40個、絶縁丸形(黄):3.5-5×40個、絶縁Y形(赤):1.25-3×90個、絶縁Y形(赤):1.25-4×80個、絶縁Y形(赤):2-4×40個、絶縁Y形(赤):2-5×40個、絶縁Y形(青):1.25-3×90個、絶縁Y形(青):1.25-4×80個、絶縁Y形(青):2-4×40個、絶縁Y形(青):2-5×40個、絶縁Y形(黄):1.25-3×90個、絶縁Y形(黄):1.25-4×80個、絶縁Y形(黄):2-4×40個、絶縁Y形(黄):2-5×40個
Y型裸圧着端子 デンカエレクトロンY型裸圧着端子デンカエレクトロン
439税込483
1箱(100個)
当日出荷から63日以内出荷
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子端子形状Y型寸法T(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
裸・絶縁圧着端子セット エスコ裸・絶縁圧着端子セットエスコ
24,600税込27,060
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538LG-22セット内容裸丸形圧着端子:R1.25-3(80個)、裸丸形圧着端子:R1.25-3.5(60個)、裸丸形圧着端子:R1.25-4(50個)、裸丸形圧着端子:R2-4(50個)、裸丸形圧着端子:R2-5(40個)、裸丸形圧着端子:R2-6(30個)、裸丸形圧着端子:R3.5-4(30個)、裸丸形圧着端子:R3.5-5(30個)、裸丸形圧着端子:R3.5-6(25個)、裸Y形圧着端子:R1.25-3(80個)、裸Y形圧着端子:R1.25-3.5(80個)、裸Y形圧着端子:R1.25-V3.5(70個)、裸Y形圧着端子:R1.25-4(50個)、裸Y形圧着端子:R2-3(50個)、裸Y形圧着端子:R2-3.5(40個)、裸Y形圧着端子:R2-4(40個)、絶縁丸形圧着端子:R1.25-3(赤)(60個)、絶縁丸形圧着端子:R1.25-3.5(赤)(60個)、絶縁丸形圧着端子:R1.25-4(赤)(60個)、絶縁丸形圧着端子:R2-4(青)(50個)、絶縁丸形圧着端子:R2-5(青)(40個)、絶縁丸形圧着端子:R2-6(青)(30個)、絶縁丸形圧着端子:R3.5-4(黄)(40個)、絶縁丸形圧着端子:R3.5-5(黄)(40個)、絶縁丸形圧着端子:R3.5-8(黄)(20個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-3.5(赤)(100個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-V3.5(赤)(70個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-4(赤)(60個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-5(赤)(60個)
裸・絶縁圧着端子セット エスコ裸・絶縁圧着端子セットエスコ
20,400税込22,440
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538LG-21セット内容裸Y形圧着端子:R1.25-3(130個)、裸Y形圧着端子:R1.25-3.5(130個)、裸Y形圧着端子:R1.25-V3.5(130個)、裸Y形圧着端子:R1.25-4(150個)、裸Y形圧着端子:R2-3(150個)、裸Y形圧着端子:R2-3.5(150個)、裸Y形圧着端子:R2-4(150個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-3(赤)(70個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-3.5(赤)(60個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-V3.5(赤)(60個)、絶縁Y形圧着端子:R1.25-4(赤)(90個)、絶縁Y形圧着端子:R2-3(青)(90個)、絶縁Y形圧着端子:R2-V3.5(80個)、絶縁Y形圧着端子:R2-4(80個)
国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付3M黒12A125V 川崎電線国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付3M黒12A125V川崎電線
15,980税込17,578
1箱(5本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)1.25芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.50定格AC125V・12A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)50/0.18絶縁体外径(mm)約2.7シース外径(Φmm)約'7.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付2M黒12A125V 川崎電線国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付2M黒12A125V川崎電線
14,980税込16,478
1箱(5本)
5日以内出荷
公称断面積(mm2)1.25芯数(C)3全長(m)2導体外径(Φmm)1.50定格AC125V・12A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)50/0.18絶縁体外径(mm)約2.7シース外径(Φmm)約'7.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付圧着端子 イチネンTASCO絶縁被覆付圧着端子イチネンTASCO
1,198税込1,318
1セット(100個)
4日以内出荷から5日以内出荷
Y型端子 Y1.25-3 オーム電機Y型端子 Y1.25-3オーム電機
158税込174
1袋(15個)
当日出荷
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です
材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600端子形状Y型電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44公称断面積(mm2)1.25使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65使用温度電線の定格温度に基づくスタッド径(Φmm)3(3.7mm)
環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(Y形) パック品 ニチフ環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(Y形) パック品ニチフ
429税込472
1袋(10個)
翌日出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト定格電圧(V)600使用温度範囲(℃)-40~125端子形状Y形種類絶縁被覆付圧着端子
圧着端子セット エスコ圧着端子セットエスコ
27,600税込30,360
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538LG-17セット内容〈圧着端子内容〉裸Y形:1.25-3×200個、裸Y形:1.25-4×70個、裸Y形:2-4×150個、裸Y形:2-5×100個、絶縁Y形(赤):1.25-3×80個、絶縁Y形(赤):1.25-4×70個、絶縁Y形(赤):2-4×60個、絶縁Y形(赤):2-6×50個、絶縁Y形(青):1.25-3×80個、絶縁Y形(青):1.25-4×70個、絶縁Y形(青):2-4×60個、絶縁Y形(青):2-6×50個、絶縁Y形(黄):1.25-3×80個、絶縁Y形(黄):1.25-4×70個、絶縁Y形(黄):2-4×60個、絶縁Y形(黄):2-6×50個、絶縁Y形(緑):1.25-3×80個、絶縁Y形(緑):1.25-4×70個、絶縁Y形(緑):2-4×60個、絶縁Y形(緑):2-6×50個
圧着端子セット(絶縁圧着端子・スリーブ) エスコ圧着端子セット(絶縁圧着端子・スリーブ)エスコ
29,700税込32,670
1セット
翌日出荷
〈圧着端子内容〉絶縁丸形(赤)1.25-4×100個、絶縁丸形(赤)1.25-5×100個、絶縁丸形(青)2-4×100個、絶縁丸形(青)2-5×100個、絶縁Y形(赤)1.25Y-3L×100個、絶縁Y形(赤)1.25Y-4S×100個、絶縁Y形(青)2Y-4S×100個、絶縁スリーブ1.25×10個、絶縁スリーブ2×5個、圧着ペンチ(絶縁端子用)244mm付、パーツケーストレー。
ケース寸法(mm)447×293×85
横開形端子 DST(大同端子製造)横開形端子DST(大同端子製造)
629税込692
1箱(100個)
当日出荷から11日以内出荷
端子形状横開形種類裸圧着端子