カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(195)
- バイク純正部品(117)
- 自動車純正部品(23)
- メカニカル部品(17)
- FA担当者のオススメ新商品(17)
- 空圧工具(10)
- 機構部品(9)
- 制御機器(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 電気材料(3)
- 建築金物(3)
- 安全保護具(3)
- 農業機械(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 物流用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 自転車部品(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- バイク部品(1)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 食品・飲料(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「y190」の検索結果

SYバンド SUS304製
カクイチ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から4日以内出荷ダクト及びサクションホース用バンドです。用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)材質オールステンレス製(SUS304)
ハイウォーム(鉄製ホースクランプ)
正峰工業(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷から4日以内出荷鉄製の標準的なホースバンド。 プラスドライバー仕様(No.3)。 年間約100万個の実績。材質バンド:SPM(磨帯鋼)表面三価クロメート処理、ハウジング:SPCCバンド幅(mm)13スクリュー鉄製六角プラス溝 10mm hex-head
Bluetooth搭載ポータブルスピーカー
CICONIA¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷専用ワイヤレスマイク2本付属!電源を入れるだけですぐに使える。様々な場所やシーズンで大活躍。ハンドル&車輪付きなので持ち運び楽々。高音質Bluetoothスピーカー。ワイヤレスマイク2本・リモコン付属。TWS(2台接続でステレオ再生)。FMラジオ搭載。USBメモリー再生対応。録音機能付き。LEDイルミネーション搭載用途セット内容:専用ワイヤレスマイク(※別売 単3電池×2使用)x2。専用マイクスタンドx2。専用リモコン(※別売 単4電池×2使用)。専用ACアダプター。FMケーブルアンテナ。取扱説明書(保証書付)出力(W)スピーカー:最大80(RMS40W)電源(V)AC100~240(50/60Hz)本体質量(g)約9000周波数帯域(MHz)FMラジオ:ワイドバンド76-108奥行D×幅W×高さH(mm)本体:約286×336×459入力端子6.3mmマイク入力端子x1、USB端子x1、3.5mmAUX/FMアンテナ端子x1充電時間(時間)6~8スピーカーツィーター:3インチ×1、ウーファー:8インチ×1充電池電圧(V)内蔵:12(4500mAh鉛蓄電池)記憶容量(GB)USBメモリーの対応容量:~128RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothVer5.0再生可能ファイル形式MP3通信距離(m)最大約10駆動時間(時間)フルvol.時:約4、30%vol.時:約8
SYバンド SS製
カクイチ¥499税込¥5491個当日出荷から4日以内出荷ダクト及びサクションホース用バンドです。用途ダクト及びサクションホース等を止めるのに使用する金具です。(右巻用)材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
DX2000 メッキロング六角棒レンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から3日以内出荷ストレートロングメッキタイプ用途穴付ボルト等の締付け取外しに先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプロング
マグネットクリップ シリコンタイプ 10個セット
MCY TOOL¥1,198税込¥1,3181個当日出荷配線整理グッズとしてだけでなく、栞やフォトクリップ、キーリング、袋止め、そしてマグネットや冷蔵庫のメモクリップ等として活躍します。柔軟性と伸縮性に優れた高品質シリコンを採用しており、ゴムのような弾力性と柔軟性を兼ね備え、断線しにくく、防水性や耐摩耗性にも優れています寸法(mm)110×18質量(g)5
本折多当真〆 10枚
マルアイ¥469税込¥5161袋(10枚)当日出荷婚礼以外の御祝事全般の金包みとして最適な多当です。字なしタイプはあらゆる用途に使用できます。本体原紙には大礼風の和風用紙を使用してます。寸法(mm)サイズ:106×190内容10枚入(中袋付)
ホースパッキン・ムシ押しリムーバー
アサダ¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷ホースパッキンの取り外し、取り付けがこれ一つで可能です。 また、ホースのムシ押しの調整、取り外しも可能です。用途冷凍・空調用チャージングホースのパッキンんの取り付け・取り外し ムシ押しの取り付け・取り外し付属品ホースパッキン1/4",5/16"用(Y19020) 5個全長(mm)110色ブルーアズワン品番65-2354-31メーカー商品コードY19048
カチットワイヤ ダブル
ニッサチェイン¥2,998税込¥3,2981袋(5個)当日出荷ワイヤの先端を差し込むだけで抜けません。用途キャビネットやコンテナの簡易防犯用。種類ワイヤーキャッチ使用荷重(kg)10寸法A(mm)4寸法B(mm)4.5材質(ねじ部)真鍮ロープ径(Φmm)1.2材質(ワイヤー部)ステンレス
保護キャップ 丸 (50個入) 灰
岩田製作所¥1,298税込¥1,4281袋(50個)翌日出荷ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)などの端末保護にご使用いただけます。材質ポリ塩化ビニルPVC色灰厚さt(mm)1.5
液晶保護フィルム キャノン IXYシリーズ用
Kenko(ケンコートキナー)¥799税込¥8791個当日出荷から6日以内出荷クラス最高水準!!液晶画面をキズ・汚れから守る!。伸縮性・弾力性に優れた特殊なシリコン吸着層が、貼る際に気泡を入りにくくし、残った気泡も時間と共に分散され見えなくなります。真空蒸着技術による特殊な多層膜を施したAR(アンチリフレクション)コートが高い光反射防止性能と視認性を発揮。さらにクラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工でフィルム表面に汚れが付きにくく、指紋や皮脂汚れなども簡単に拭き取れます。セット内容液晶モニター用1枚
ステンレス鋼製ハンドルEC-Y型
LAMP(スガツネ工業)¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷シンプルなデザインのハンドルです。付属品取付ねじ十字穴付丸サラタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)RoHS指令(10物質対応)対応
アラムホースコネクターPVC
アラム¥1,898税込¥2,0881袋(10個)当日出荷から5日以内出荷耐薬品性に優れた塩ビ(PVC)を使用しています。耐酸性、耐候性に優れています。 塩ビ食品衛生協議会が定める、塩化ビニル樹脂製食品容器包装等に関わる自主規格(JHP規制)に適合した材料を使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。用途幅広いサイズのホースに対応したリーズナブルな塩ビ製の継ぎ手です。材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
【リビルト】 オートマチックミッション(マツダ)
ノーブランド¥119,800税込¥131,7801個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーマツダ保証期間1年又は2万km基本交換部品オーバーホールキット、ソレノイドバルブ、クラッチディスク、プレート等サービス分類リサイクル・リビルト
ジルコニア丸棒
アズワン¥104,000税込¥114,4001個5日以内出荷から8日以内出荷酸素イオン伝導性に優れています。長さ(mm)200化学組成ZrO2(8mol%Y2O3)密度5.6g/mL熱伝導率(W/mk)3(400℃)曲げ強度(MPa)200
絞り弁(ハイテグラシステム:積層型)
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥69,980税込¥76,9781個当日出荷から31日以内出荷ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型・03型・06型をシリーズUP致しました。バルブ種類流量制御弁