カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 農業機械(2)
絞り込み
「y200t-a」の検索結果

スリムシリンダ DA20X200
コガネイ¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)200種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
スリムシリンダ DA40X200
コガネイ(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷から9日以内出荷仕様標準スリムシリンダシリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)200種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/8作動速度範囲(mm/s)30~800
Oリング 117X93X2.4
BIGM(丸山製作所)¥259税込¥2851個6日以内出荷規格117X93X2.4部品名称Oリング 117X93X2.4図解NoMS200EA-M-A 動力噴霧機 クランクケース 吸水弁部品_No.12、MS410DA-2K-1 動力噴霧機1部品_No.7、MS450DR6T-Y 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.9、MS200EA-K クランクケース 吸水弁部品_No.12、MSA410R2T-K 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品_No.8、MS410EA-2K 動力噴霧機部品_No.6、MS410ENR-S 動力噴霧機1部品_No.6、SD44 本体部品_No.5、MS513EA-M クランクケース 吸水弁部品_No.12、MSA410-K 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品_No.8、MK10-3 本体部品_No.7、MS313ESL-K クランクケース、キュウスイベン部品_No.12、SD41EA 動力噴霧機部品_No.6、SD413EA クランクケース 吸水弁部品_No.12、MS450DA-2K-1 動力噴霧機1部品_No.7、MS410ESL-3M 動力噴霧機 クランクケース、シリンダ部品_No.6など
スリムシリンダ DV25X200
コガネイ¥26,980~税込¥29,678~1個7日以内出荷から12日以内出荷仕様スリムバルパックシリンダシリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)200種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~500
6カクボルト M8X60
BIGM(丸山製作所)¥799税込¥8791セット(5個)8日以内出荷規格M8X60図解NoMS510DNR-2Y ホース巻取機部品_No.22、MS330CNA-K-1 ソウコウソウチ部品_No.24、MS310EW-2M 本体部品_No.27、MS331MC-60HZ(1.5KW) フレーム部品_No.20、MS753DR4T2-K フレーム部品_No.37、MS653DR4T-Y エンジン部品_No.18、MS410ESL-3K フレーム部品_No.34、MS450DA-2K-1 バッテリ関係部品_No.4、MSA410-K フレーム部品_No.29、MS753DR6T-Y ドラム組立部品_No.32、MS410ESL-2M フレーム部品_No.34、MSA413R3-2M-A(8.5) フレーム部品_No.27、MS200EA-M-A フレーム部品_No.29、MSA413R2T-M-1 フレーム部品_No.22、MS513DR6T-Y エンジン部品_No.21、MS653DR6T-Y ドラム組立部品_No.32、MS410RC-K3 ホース巻取機部品_No.46、MS513EFR-K クラッチ、巻取ドラムブレーキ組立部品_No.66など