カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 制御機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「y22-pf」の検索結果

カップリング G1/4メネジ
八興¥199税込¥2191個当日出荷トラスコ品番814-6233材質鋼鉄(クロームメッキ)、ニトリルゴム全長(mm)32質量(g)22最高使用圧力(MPa)1.5ねじサイズG1/4
BLY型 カップリングプラグ(おねじ取付用プラグ)
ヤマト・インダストリー(1件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷から翌々日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
BLY型流量調整付きカップリングプラグ
ヤマトエンジニアリング(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷から翌々日出荷つまみを回すだけで必要に応じ、流体の流量を調整できる流量調整器付きです。用途工場内のエア配管に。エア工具のホース接続に。材質鋼鉄使用流体空気耐圧力(MPa)1.5
BLY型 カップリングプラグ(おねじ取付用プラグ)
ヤマトエンジニアリング¥239税込¥2631個11日以内出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。トラスコ品番857-2461材質本体:鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気ホース寸法(mm)【相手側】G1/4取付サイズG1/4耐圧力(MPa)1.5
30Φ 平形スイッチ
マルヤス電業¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から10日以内出荷形状平形(金属リング)種類非照光式保護構造IP65防油形ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70操作力(N)約11(接点構成1a1b)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200
22Φ 平形スイッチ
マルヤス電業¥539~税込¥593~1個当日出荷から10日以内出荷形状平形(金属リング)種類非照光式保護構造IP65防油形ボタン形状丸(平形)端子形状ねじ端子定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)接触抵抗(mΩ)30以下耐寒耐熱温度(℃)-40~70操作力(N)約11(接点構成1a1b)定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1機械的耐久性500万回電気的耐久性100万回標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)(誤動作)100/(耐久性)500耐振動(m/s2)(耐久)15定格通電電流(A)10(接点部)開閉頻度(回/時)1800強度(操作部)250N 1分間、(端子部)0.8N・m 15秒間RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトユニットHC形(密着取付ができます。)材質(リング)金属耐温性40℃ 93% 96時間耐電圧(V/min)充電部とアースの間/AC2200