カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
「y24-sm」の検索結果

BLYシリーズ カップリングソケット(めねじ取付用ソケット)
ヤマト・インダストリー¥739税込¥8131個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
カップリング オネジ ソケットタイプ
八興(1件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷工場内のエアー配管からエアー工具の接続まで汎用性に優れています。用途エアー工具配管、各種エアー配管材質鋼鉄(クロームメッキ)タイプソケットソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(めねじ取付用)
ヤマトエンジニアリング¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷業界初のカラーカップリングです。用途配管ラインの色分けに適しております材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80最高圧力使用(MPa)1.5使用流体空気
ETCケースセット ブラック KLX230/SM/SHERPA 24y-
KIJIMA(キジマ)¥6,198税込¥6,8181セット欠品中純正OPでは設定がないETCケースと取付けステーをセットにして設定。車体後周りをそのままにお手軽にETCを取付けできます。他のパーツとの組み合わせも考え、キャリアの固定ボルトは使用せずに固定。ETCケースは日本無線、ミツバサンコーワ社 対応のK3 ETCケースTC01を使用。色ブラック適合車種KLX230/SM/SHERPA(24y-)