カテゴリ
- バッテリー・電装(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- バイク純正部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 手袋(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「y2451」の検索結果

オーディオナビゲーション取付キット
エーモン(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1セット当日出荷から6日以内出荷市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
ハーネス オーディオ接続用
(290件のレビュー)¥699~税込¥769~1セット当日出荷市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。用途オーディオデッキ取り付けに。ケーブルAV0.5sq販売区分業務用
カーAV取付けキット
カナック企画(27件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット当日出荷から6日以内出荷国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。 車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
オーディオハーネス
エーモン(63件のレビュー)¥819~税込¥901~1セット当日出荷から3日以内出荷電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。用途トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
車速配線接続オーディオハーネス
(64件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷純正カプラーから簡単に車速信号・バック信号・パーキング信号が取り出せます。用途車速信号・バック信号・パーキング信号が取り出しにメーカートヨタ・スズキピン数(ピン)5PケーブルAVS0.5sq販売区分業務用
フィラーパネル トヨタ車用
(19件のレビュー)¥499税込¥5491セット当日出荷トヨタワイドデッキスペースに市販のオーデイオデッキを隙間なく取付できる。 一部のダイハツ車などにも適合します。付属品ビス(5×10)・タッピング(5×10)各4本材質(本体)ABS販売区分業務用
オーディオナビゲーション取付キット
エーモン(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781セット翌々日出荷ダイハツ車へ市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに。 必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。セット内容ワイドパネル(L・R)、ブラケット(L・R)、オーディオハーネス(10P)、オーディオハーネス(6P)、車速配線カプラー(5P)、ビスM5×8mm(ワイドパネル用)×4、タッピングΦ5×8mm(ワイドパネル用)×4、タッピングΦ5×16mm(ブラケット用)×4質量(g)345寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パッケージ:230×155×40
逆ハーネス オーディオ接続用
(72件のレビュー)¥829~税込¥912~1セット当日出荷純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続する事が出来ます。用途オーディオデッキ取り付けに。ケーブルAVS0.5sqアース端子黒色275mm販売区分業務用
車速配線カプラー
エーモン(18件のレビュー)¥589~税込¥648~1個当日出荷から翌々日出荷純正カプラーから簡単に車速信号、バック信号、パーキング信号が取り出せます。用途市販カーナビゲーションの取り付けに。
コイルスプリング 超々たわみ用
TRUSCO(1件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
ハーネス オーディオ接続用 ステアリングリモコン対応 スズキ20P専用
(19件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。ステアリングリモコン対応。用途スズキ20P純正オーディオ適合スズキ20P純正オーディオピン数(ピン)20ケーブルAVS0.5sq相当販売区分業務用
ケミシールド 中厚手
グローブマニア(川西工業)¥339~税込¥373~1双当日出荷使いやすさと耐久性を兼ね備えた中厚手のニトリルゴム性耐油・耐薬品手袋です。手袋表面に凹凸加工を施している為、スベリにくく、水・油作業でも効果的です。ニトリルゴム被膜を二層構造とし、内層には柔軟なニトリルゴム素材を使用しているので、中厚手でも作業しやすく疲れにくいです。抗菌加工を施しています。厚さ(mm)0.38入数(双)1機能耐油・耐薬品・耐久性・抗菌材質(裏)綿(植毛)材質(表)ニトリルゴムRoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性石油系溶剤
純正ステレオコネクター
ENDY(16件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1セット4日以内出荷から5日以内出荷取りはずした純正ステレオにジョイントするだけで他メーカー車に接続できます。仕様配線表示チューブ、JEITA準拠カラーコード
5ポートソレノイドバルブ (VQZ245~)
SMC¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷・マニホールドバルブには3ポート弁、5ポート弁混載可能。 ・アルミ一体形マニホールド・DINレール取付可能。 ・マニホールド型式:VV5QZ12,VV5QZ15,VV5QZ22,VV5QZ25, VV5QZ32,VV5QZ35切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気