カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「y24sh」の検索結果

BLYシリーズ カップリングソケット(ホース取付用ソケット)
ヤマト・インダストリー¥739税込¥8131個当日出荷重要な構成部品には焼入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。用途工場内のエアー配管やエアー工具のホース接続に。材質鋼鉄(クロム)材質/仕上本体:鋼鉄(クロムメッキ)、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲(℃)-20~80ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5使用流体空気耐圧力(MPa)2
BLY-Cシリーズ カラーカップリングソケット(ホース取付用)
ヤマトエンジニアリング¥1,198税込¥1,3181個当日出荷業界初のカラーカップリングです。用途配管ラインの色分けに適しております材質本体:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)使用温度範囲-20~80最高圧力使用(MPa)1.5使用流体空気
ジェットタガネ(空気式高速多針タガネ)
日東工器(1件のレビュー)¥65,980税込¥72,5781台当日出荷作業対象面凹凸に追従するニードル束が剥離作業に威力を発揮。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。付属品ニードルΦ3×180mm×24本(内本体装着12本)エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個仕様汎用タイプトラスコ品番116-6026全長(mm)245(本体)質量(kg)2.4空気消費量(m3/min)0.2使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)180針径と本数(本)Φ3×24(内本体装着12本)無負荷打撃数(min-1)4000ピストン径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
IDEAL ID-024 SHINY2
IDEAL¥3,798税込¥4,1781双4日以内出荷山城 (yamashiro)。IDEAL (アイディール)。IDEALとは「理想的」という名の通りライダーが求める安全性・快適性・機能性を極限まで追求した、我々が考える理想的なライディンググローブです。2024 Spring / Summer。ID-024 SHINY2 (シャイニー2)。【商品詳細】。生地に光沢を与え、通気性を損なわないサブリメンションプリント加工 (昇華転写)を採用した、シンプルデザインのサマーグローブ。掌には不快な振動を軽減する "Air Gel"を備え、伸縮性の高い素材と相まって快適なライディングを可能にします。着け外しなどの使い勝手にフォーカスし、街乗りにピッタリ。立体ナックルプロテクターを採用し、快適性だけでなく、安全性も十分に確保しています。・スマホ操作可能。・小指側面リフレクター (側方安全性を向上)。・不快な振動を軽減する "Air Gel"。・ナックルプロテクター (万が一の際でも安心)用途メーカー:山城(yamashiro)。シーズン:春夏モデル。商品番号:ID-024。商品名:SHINY2 (シャイニー 2)。色:ブラック/ブラック, ブラック/レッド, ブラック/イエロー, ブラック/オレンジ, ブラック/ブルー。サイズ:XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL