カテゴリ
- 農業機械(290)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(287)
- 制御機器(70)
- 空調・照明・電設資材(52)
- FA担当者のオススメ新商品(35)
- 自動車純正部品(28)
- 自転車部品(25)
- パソコン/周辺機器(24)
- 自動車補修部品(17)
- 電気材料(16)
- メカニカル部品(15)
- 測定用品(13)
- 事務用品(10)
- 安全用品(9)
- 学童・教育用品(9)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- バイク部品(7)
- 医療(7)
- 切削工具(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 研磨材(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 物流用品(5)
- 機構部品(5)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 作業服(4)
- 電動工具(4)
- テープ(3)
- 清掃用品(3)
- 安全標識(3)
- 建築金物(3)
- カー用品(3)
- 安全保護具(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 保管用品(2)
- 厨房用品(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 作業工具(2)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 鈑金・塗装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ホンダ(262)
- コガネイ(149)
- CKD(139)
- BIGM(丸山製作所)(42)
- カナフジ電工(30)
- SHIMANO(シマノ)(25)
- omron(オムロン)(22)
- 南電機(17)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(17)
- 黒田精工(8)
- TRUSCO(7)
- 松吉医科器械(6)
- ヤナセ(柳瀬)(5)
- ユニセイキ(5)
- スバル(5)
- EVANS(5)
- ELPA(4)
- コーセル(4)
- コクヨ(4)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「y300」の検索結果

ダイライトタンク Y300L
BIGM(丸山製作所)¥44,980税込¥49,4781個8日以内出荷規格Y300L部品名称ダイライトタンク Y300L図解No細霧ノズルPセット KIT(62)細霧ノズル部品_No.2、細霧ノズルBセット KIT(62)細霧ノズル部品_No.2、細霧ノズルSセット KIT(62)細霧ノズル部品_No.2
タンクフタ(MS90DC)Y300ヨウ
BIGM(丸山製作所)¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷部品名称タンクフタ(MS90DC)Y300ヨウ図解NoMS90DC-300 7トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.3、MS90DC-300 8トウコウ ヤクザイタンク、ハイカン部品_No.3
プラチェーン 定尺品 カラビナフック付
ラクテム(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷から6日以内出荷注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。材質ポリエチレン(PE)チェーン線径(mm)約6付属品カラビナフック×2個材質(フック)【カラビナ】アルミ合金/黒色塗装
三方接手(メッキ付)
アソー(16件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷種類ホース継手形状ワイ使用流体水、空気、油材質黄銅最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]耐熱温度(℃)-50~+150
キーワイヤ ステンレス製
ニッサチェイン(4件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181袋(10個)当日出荷ステンレス製でサビに強く、ねじ式ですので簡単に開閉できます。 表示板、プレートの吊り下げに最適です。材質(本体)ステンレス種類ワイヤーキャッチ使用荷重(kg)1材質(ねじ部)真鍮材質(ワイヤー部)ステンレス
プラチェーン 定尺品
ラクテム¥799税込¥8791本当日出荷から6日以内出荷注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。材質ポリエチレン(PE)チェーン線径(mm)約6
厨房シューズ 先芯入り
住商モンブラン(3件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1足当日出荷から4日以内出荷つま先に軽量樹脂芯を内蔵し安全性を重視した軽量シューズ。 調理場の水・油に対して「滑りにくさ」を追求した特殊デザインの靴底を使用。 軽量で疲れにくく、履き心地の良いクッション性。 ゆったり履ける3Eサイズ。 安全性を重視し、つま先を軽量ABS樹脂先芯で強化しています。 (JIS T8101 L級に対応)形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(底部)ゴム甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
六角ボルト 全ねじ 三価クロメートめっき (少量パック)
八幡ねじ¥2,300~税込¥2,530~1パック(2本)当日出荷から4日以内出荷六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
プラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付
ラクテム(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から6日以内出荷注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。 両端にマグネットフックが付いており磁力がある箇所であればどこでもご使用が可能(屋内推奨)です。付属品リング×2個、マグネットフック×2個、ゴム×2枚材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、リング:SUS316、マグネットフック:ポリプロピレン(PP)、ゴム(t0.5):CRスポンジ (黒)表面処理リング:研磨チェーン線径(mm)約6
作業灯(投光器) 屋外防雨型
ハタヤリミテッド(5件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷から5日以内出荷独自のスピードバイス採用でバイス締付が容易。 屋外作業でも安心の防雨型。用途屋外の作業現場、倉庫、アウトドアの投光機、照明、ライトとして。芯数2電線仕様VCT0.75×2C電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋外電球の種類レフ球特殊用途防雨
トウガード付 ワイド樹脂先芯入りスニーカー MPN-902
ミドリ安全(5件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981足当日出荷から9日以内出荷合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。かかと部に底減りしにくい合成ゴムを使用しています。足先への圧迫を抑える、幅広のワイド樹脂先芯を使用しています。形状ローカット規格JSAA A種認定材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1靴タイプスニーカー
平型スコヤ(JIS1級焼入)
ユニセイキ¥59,980税込¥65,9781個当日出荷から4日以内出荷厳選された炭素工具鋼を使用しています。 使用面は精密研磨仕上げです。 焼き入れ品(HS60°以上)です。用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類平型スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
ナイロンネットフィルタ
Merck(メルクミリポア)¥11,980~税込¥13,178~1箱(100枚)ほか当日出荷から22日以内出荷藻類や細胞の捕集、粒子分析、粗粒子ろ過、溶剤の前ろ過などにご使用頂ける耐熱性デプスフィルタです。 広範囲の有機溶媒に化学適合性(耐薬品性)を持ちます。 EOG滅菌やガンマ線滅菌も可能です。材質ナイロン6.6色白色無地温度範囲(℃)-40~115(乾燥時)
ステンレス丸棒貫抜溶接用
TRUSCO¥7,898税込¥8,6881本当日出荷受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応。 取手部にスベリ止め加工。用途鉄製門扉・鉄製建具。寸法a(mm)75寸法C(mm)16
保護キャップ 丸
岩田製作所¥2,198税込¥2,4181袋(30個)当日出荷から翌々日出荷各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます 保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます 豊富なサイズバリエーション 材質はPVC(塩ビ)材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
4点ターミナル AY3
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷スリムで省スペース定格電圧(V)DC12、24タイプPAリレー・PhotoMOSリレー パワー電圧駆動タイプ仕様コイルサージ吸収素子:ダイオード(1A、400V)入力逆接続防止ダイオード:1.5A 逆耐圧40V最小適合負荷(参考値)100mV、100μA最大許容入力電圧0.2A使用周囲湿度35~85%RH(結露なきこと)保存温度(℃)-30~80(氷結および結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~55質量(g)約100電気的寿命3A 250V AC、3A 30V DC 3万回、2A 250V AC、2A 30V DC 10万回機械的寿命2000万回以上(180/分)推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm])0.3~0.5[3~5]接点最大許容電圧(V)AC250、DC30接点最大許容電流(A)3接点最大許容電力(VA)AC750、DC90W絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)耐衝撃(誤動作)98m/s2以上{10G以上}耐衝撃(耐久)196m/s2以上{20G以上}耐振動(誤動作)10~55Hz(複振幅1mm)耐振動(耐久)10~55Hz(複振幅1mm)定格制御容量3A 250V AC、3A 30V DC入力電圧変動許容範囲(V)DC12±10%、DC24±10%負荷電圧(V)DC600、600(ACピーク値)負荷電流(A)3
ワークスフォールディングツール11
CAPTAIN STAG¥869税込¥9561個翌々日出荷1本で11役、持っていると便利なフォールディングツール。プラスドライバー、マイナスドライバー、2mmヘキサレンチ、4mmヘキサレンチ、5mmヘキサレンチ、6mmヘキサレンチ、8mmボックスレンチ、9mmスパナ、10mmスパナ、スポークレンチ♯13、スポークレンチ♯14材質工具部:クロムモリブデン鋼、樹脂部:ABS樹脂寸法(mm)W32×D20×L97
Yボックスレンチ8・9・10
CAPTAIN STAG¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷8、9、10mmのY字ボックスレンチです。材質鉄(ソケット部:クロムメッキ)質量(g)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×80×14
台付スコヤ(JIS1級焼入)
ユニセイキ¥59,980税込¥65,9781個当日出荷から3日以内出荷使用面は精密研磨仕上げです。 棹と台とが、特殊な接着方法により堅固に取り付けできます。 部材を組み合わせる時に、相互が障害が起きないように、一定の寸法をあけております。 焼き入れ品(HS60°以上)です。用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類台付スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
ニップルスピン6
CAPTAIN STAG¥399税込¥4391個翌々日出荷自転車のホイール調整に最適です。10・11・12・13・14・15番に適合。材質鉄(クロムメッキ)厚さ(mm)11質量(g)40外径(Φmm)40
YIII 象印トルコンレバー
象印チェンブロック¥24,980税込¥27,4781台当日出荷設定値をこえる力で操作した場合、トルクコントローラ機構が作動して、オーバー荷重がかかりません。 事故につながるチェンの破断やフックの伸びを未然に防ぐ安全設計。 抜群のブレーキ制動力と軽快なリリース、世界最高級V級チェン特殊表面処理で錆対策は万全。 合金鋼を熱処理した独特な形状のフックは業界随一の強度を誇ります。
万能床座
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥999税込¥1,0991個4日以内出荷セット内容固定座金×1、調整座金×1、3/8″全ねじ(250)×2、3/8″ナット×6、小ねじ(3.5×12)×4材質SPG寸法H(mm)90~310寸法F(mm)150寸法E(mm)115
ペテップル
名取製作所¥13,980税込¥15,3781袋(500箱)当日出荷から9日以内出荷配線補助材料として全国数万社の方々にご使用いただき、その簡便さと信頼性から好評を博し、今日ではビス類同様、常備材の一つとして、作業性の向上に役立っております用途配線用接着式止め金具
Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド)
TY-Fast¥1,198~税込¥1,318~1袋(100本)ほか当日出荷世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapのセカンドラインの結束バンドです。材質本体:66ナイロン(PA66)RoHS指令(10物質対応)対応
...