カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,059)
  • 空調・照明・電設資材(704)
  • メカニカル部品(230)
  • FA担当者のオススメ新商品(222)
  • 自動車純正部品(204)
  • バイク純正部品(197)
  • 梱包用品(147)
  • 農業機械(101)
  • バイク部品(72)
  • 制御機器(48)
  • 油圧機器・油圧ホース(40)
  • オフィス家具(21)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(21)
  • 自転車部品(17)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 電気材料(16)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • 科学研究・開発用品(15)
  • 機構部品(13)
  • 保管用品(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • 防犯用品(8)
  • 研磨材(7)
  • 測定用品(6)
  • 安全保護具(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 安全用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 作業工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 医療(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 切削工具(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • テープ(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「y400」の検索結果

関連キーワード
3,050件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SKYパッキン 阪上製作所

    SKYパッキン

    阪上製作所(18件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
    材質RN906種別ピストン・ロッドシール両用タイプ油圧用
  • SYバンド カナフレックス

    SYバンド

    カナフレックス(16件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SS亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサ・ブラケット付きスペーサ SMC

    スペーサ・ブラケット付きスペーサ

    SMC
    619税込681
    1個
    当日出荷
    用途付属品RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラチェーン 定尺品 カラビナフック付 ラクテム

    プラチェーン 定尺品 カラビナフック付

    ラクテム(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
    材質ポリエチレン(PE)チェーン線径(mm)約6付属品カラビナフック×2個材質(フック)【カラビナ】アルミ合金/黒色塗装
  • 保護キャップ 丸 岩田製作所

    保護キャップ 丸

    岩田製作所(6件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    各種ケーブルやパイプ、ボルトなどの端末保護にお使いいただけます 保護キャップとしてケガ防止にも役立ちます 豊富なサイズバリエーション 材質はPVC(塩ビ)
    材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリウレタンチューブ SMC

    ポリウレタンチューブ

    SMC(10件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    一般空気圧配管用 柔軟
  • アルミ専用洗浄剤 魔りょくり~んAL エヌジェイ

    アルミ専用洗浄剤 魔りょくり~んAL

    エヌジェイ(19件のレビュー)
    589税込648
    1本(400mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミを腐食せず、ヤニや油汚れなどを強力に洗浄し、同時に消臭除菌できる。中和の手間がいらず、エアコンの内外の掃除に最適で、生分解性が非常に高く廃液の処理も気にせず使用可能。臭いがほとんどなく、食品添加物からできているので人や環境にやさしい。
    用途エアコンのフィン洗浄、アルミ製品の脱脂洗浄、アルミサッシ・アルミホイール・アルミ鍋の洗浄。タイプ中和不要希釈倍率標準/5~10、頑固な汚れ/原液~5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接棒携帯ケース ワーカーY型 加納化成

    溶接棒携帯ケース ワーカーY型

    加納化成(13件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ワーカーに溶接棒を収納すれば、吸湿、雨漏れ、放置による溶接棒の無駄がなくなります。また作業現場に溶接棒の散乱がなくなります。 ワーカーの優れた断熱効果と密閉構造による防湿、保温効果により溶接棒の性能劣化を防ぐことにより、高度な溶接技術の真価を、フルに発揮出来ます。 作業量に適した機種のワーカーを選択することにより、溶接棒補充に要する無駄な時間がなくなり作業能率が向上します。残棒をワーカーに回収することにより作業量の管理が容易になります。 どの機種も大きく開口部が開き、皮手袋をしたままでも容易に溶接棒が取り出せます。持ち運びは吊フック、肩かけベルトにより、ハンズフリーとなる安全設計です。 材質は特殊プラスチック製です。100℃の溶接棒を収納したり、溶接火花が当たったりしても燃焼しない耐熱性と、優れた強度を備えています。
    仕様丸型フック止めタイプ(蓋半開)材質ポリプロピレン質量(kg)0.4
  • プラチェーン 定尺品 ラクテム

    プラチェーン 定尺品

    ラクテム
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。
    材質ポリエチレン(PE)チェーン線径(mm)約6
  • KYパッキン 阪上製作所

    KYパッキン

    阪上製作所(5件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質RN906RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドラッパー 黄精密仕上げ用 TRUSCO

    ハンドラッパー 黄精密仕上げ用

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    砥石は、ボロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。 ハンドル部は耐油性樹脂です。
    用途カエリ・バリ取り用に最適。粒度#400仕様精密仕上用トラスコ品番220-8351長さ(mm)150幅(mm)12厚さ(mm)5全長(mm)150質量(g)28
  • プラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付 ラクテム

    プラチェーン 定尺品 滑り止めゴム・マグネットフック付

    ラクテム(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 チェーンは切断済み、定尺寸法でお選びいただけます。 両端にマグネットフックが付いており磁力がある箇所であればどこでもご使用が可能(屋内推奨)です。
    付属品リング×2個、マグネットフック×2個、ゴム×2枚材質チェーン:ポリエチレン(PE) 、リング:SUS316、マグネットフック:ポリプロピレン(PP)、ゴム(t0.5):CRスポンジ (黒)表面処理リング:研磨チェーン線径(mm)約6
  • 高枝切り鋸用替刃 石黒金属

    高枝切り鋸用替刃

    石黒金属
    929税込1,022
    1個
    翌々日出荷
    Y-400高枝切り鋸用替刃 ネジ1本で簡単!取付け・取り外し
    刃渡り(mm)150
  • ハンドラッパー 大和製砥所

    ハンドラッパー

    大和製砥所
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    カエリ・バリとり用に最適 砥石は、ポロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。 ハンドル部は耐油性樹脂
    外形寸法(縦×横)(mm)150×12研削砥石サイズ(mm)45×12×5
  • NOTE YASURI ヤナセ(柳瀬)

    NOTE YASURI

    ヤナセ(柳瀬)
    319税込351
    1個(24枚)
    当日出荷
    ノートみたいにめくって使う紙やすりです。小分けだから使いやすく、好きなときに好きなだけペリっと使えます。木工・樹脂・珪藻土の研磨に最適です。(NY-120/NY-400)。水に濡れても使えます。(NY-1000/NY-2000)
    シートサイズ(mm)70×110素材RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドホルダー付 寸胴鍋用温度計 400型 カタリキ

    スライドホルダー付 寸胴鍋用温度計 400型

    カタリキ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    PY-250 寸胴鍋適応サイズ 27・30・33・36cm PY-350 寸胴鍋適応サイズ 39・42・45cm PY-400 寸胴鍋適応サイズ 48・51cm ・ステンレス、アルミ製の寸胴鍋での使用を考えた温度計です。スライド式ホルダーにより高さの調節が可能です。スープ、麺つゆ、タレ等の温度管理に最適です。実用新案取得済
    測定範囲(℃)0~100材質ステンレス最小表示2℃直径×長さ(mm)62×400TKG品番9-0620-0203TKG品番(2017)6-0555-0203
  • JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 蒸気関係 日本緑十字社

    JIS配管識別明示ステッカー<ヨコタイプ> 蒸気関係

    日本緑十字社
    819税込901
    1組(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    取付方式ステッカー材質アルミステッカー
  • FI-400Y テーブル 富士インパルス

    FI-400Y テーブル

    富士インパルス
    5,698税込6,268
    1セット
    5日以内出荷
    FI-400Yシリーズ標準テーブル
    寸法(mm)400×150質量(g)980対応Fi-400Y-10W/Fi-400Y-10WK(200V)/Fi-400Y-10WK SB/Fi-400Y-10WK PK/Fi-400Y-5/Fi-400Y-5C PK/Fi-400YC-10 PK/Fi-400YC-2 PK/Fi-400YC-10SB(200V)/Fi-400YC-5 PK/Fi-400Y-10C PK/Fi-400YC-2 SB/Fi-400Y-5C SB/Fi-400Y ヨウダン PK/Fi-400Y-10C SB/Fi-400Y-10W PK/Fi-400Y-5W PK/FI-400YC-10/Fi-400Y-5C/Fi-400YC-5 SB/Fi-400Y-10 PK/Fi-400Y-5 PK/Fi-400Y-2 PK/Fi-400YC-2/Fi-400Y-2/Fi-400Y-10W SB/FI-400YC-5/Fi-400Y-10C(200V)/Fi-400Y-5W SB/Fi-400Y-10 SB(200V)/Fi-400Y-10(200V)/Fi-400Y-5 SB/Fi-400Y-2 SB/Fi-400Y ヨウダン/Fi-400Y-5Wアズワン品番62-9106-62構成部品テーブル
  • 400Y レバーリンク 富士インパルス

    400Y レバーリンク

    富士インパルス
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷から31日以内出荷
    シールバーと連動している部品
    寸法(mm)410×25×40構成部品フレーム、レバー
  • ソフトスタートアップバルブ 付属品 SMC

    ソフトスタートアップバルブ 付属品

    SMC
    629税込692
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    用途付属品RoHS指令(10物質対応)対応
  • (91308)Oリング ホンダ

    (91308)Oリング

    ホンダ(4件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 【レンタル】デジタル絶縁抵抗計(校正書付) 横河計測

    【レンタル】デジタル絶縁抵抗計(校正書付)

    横河計測
    4,898税込5,388
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    発生&測定が同時にできる直流信号発生器 耐圧試験、絶縁抵抗試験においては、テストリードの断線、接触不良に起因する検査の誤判定、電源電圧変動に伴う検査電圧の変動の影響が指摘されています。
    セット内容本体(MY40-01)、アースプローブ(黒/赤)、収納ケース(本体/EMC規格)寸法(mm)125(W)×103(H)×53(D)(突起部は除く)質量(g)420(本体+電池、付属物は除く)電源単3アルカリ乾電池4本適合規格EN61010-1、EN61010-2-31(準拠) (測定カテゴリⅢ、汚染度2、屋内使用)EN61326機能コンパレータ機能、メモリ機能(各定格20個)、ディスチャージ機能、高圧発生表示、活線アラーム、過大入力アラーム、オートホールド機能測定機能絶縁抵抗、交流電圧、抵抗測定抵抗測定(導通)レンジ:400Ω、分解能:0.1Ω、確度:±(2% of rdg + 8dgt)、開放電圧:約3V 40Ω以下でブザー音交流電圧測定レンジ:600V、分解能:1V、確度:±(2% of rdg + 6dgt)、入力インピーダンス:約2MΩ
  • (91206)オイルシール ホンダ

    (91206)オイルシール

    ホンダ(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 平型スコヤ(JIS1級焼入) ユニセイキ

    平型スコヤ(JIS1級焼入)

    ユニセイキ
    85,980税込94,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    厳選された炭素工具鋼を使用しています。 使用面は精密研磨仕上げです。 焼き入れ品(HS60°以上)です。
    用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類平型スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
  • Coast  LED懐中電灯 黒 Coast

    Coast LED懐中電灯 黒

    Coast
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 台付スコヤ(JIS1級焼入) ユニセイキ

    台付スコヤ(JIS1級焼入)

    ユニセイキ
    83,980税込92,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使用面は精密研磨仕上げです。 棹と台とが、特殊な接着方法により堅固に取り付けできます。 部材を組み合わせる時に、相互が障害が起きないように、一定の寸法をあけております。 焼き入れ品(HS60°以上)です。
    用途1級品:検査測定、金型製品の精度チェック。種類台付スコヤ精度JIS 1級(1級±(10+L/20)μm 硬度HS60°以上)
  • (11826)ホース ニッサン

    (11826)ホース

    ニッサン(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 400Y フローガラスオサエダイ 富士インパルス

    400Y フローガラスオサエダイ

    富士インパルス
    819税込901
    1本
    5日以内出荷
    巻き状のフローガラスを固定する部品です。
    寸法(mm)13×460質量(g)142対応Fi-400Y-10W/Fi-400Y-10WK(200V)/Fi-400Y-10WK PK/Fi-400Y-10WK SB/Fi-400Y-5/Fi-400YC-10 PK/Fi-400YC-2 PK/Fi-400YC-10SB(200V)/Fi-400Y-5C PK/Fi-400YC-5 PK/Fi-400YC-2 SB/Fi-400YC-5 SB/Fi-400Y-10C PK/Fi-400Y-5C SB/Fi-400Y ヨウダン PK/FI-400YC-10/Fi-400Y-10C SB/Fi-400Y-10W PK/Fi-400Y-5W PK/Fi-400YC-2/Fi-400Y-10 PK/Fi-400Y-5 PK/Fi-400Y-2 PK/Fi-400Y-5C/Fi-400Y-10W SB/Fi-400Y-5W SB/FI-400YC-5/Fi-400Y-2/Fi-400Y-10 SB(200V)/Fi-400Y-5 SB/Fi-400Y-2 SB/Fi-400Y-10C(200V)/Fi-400Y-5W/Fi-400Y-10(200V)/Fi-400Y ヨウダンアズワン品番62-9105-97構成部品金属部品
  • ユアツヨウパッキン KY 大阪魂

    ユアツヨウパッキン KY

    大阪魂
    3,151,120税込3,466,232
    1袋(100個)
    3日以内出荷
  • アルミニウム製 ケーブルラック Y型分岐ラック カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラック Y型分岐ラック

    カナフジ電工
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷
    水平にY型分岐させる場合に使用します。
    タイプ分岐:Y型
  • ステンレス製 ケーブルラック Y型分岐ラック カナフジ電工

    ステンレス製 ケーブルラック Y型分岐ラック

    カナフジ電工
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    水平・垂直にY型分岐させる場合に使用します。
    タイプ分岐:Y型
  • Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド) TY-Fast

    Ty-Fast(タイファスト)産業用ケーブルタイ(結束バンド)

    TY-Fast
    1,698税込1,868
    1袋(100本)ほか
    当日出荷
    世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapのセカンドラインの結束バンドです。
    材質本体:66ナイロン(PA66)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スチール製 ケーブルラック Y型分岐ラック カナフジ電工

    スチール製 ケーブルラック Y型分岐ラック

    カナフジ電工
    6,098税込6,708
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    水平・垂直にY型分岐させる場合に使用します。
  • ステンレス鋼製ブラケット LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ブラケット

    LAMP(スガツネ工業)
    31,980税込35,178
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス鋼(SUS304)製の棚受です。使い勝手にあわせて、91°(鏡面研磨)と90°(サテン仕上)の2種類があります。棚受には91°タイプ、コーナの補強金具には90°タイプといった使い分けをお薦めいたします。
    用途間仕切やパネルのジョイント金具。コーナーの補強金具。ボート、ヨットの手すりの補強金具材質ステンレス鋼 (SUS304)付属品十字穴付トラスタッピンねじ呼び5×25、呼び5×16形状特殊耐荷重(N)490/本
  • iB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルオープンタイプ コガネイ

    iB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルオープンタイプ

    コガネイ
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。
    最高使用圧力(MPa)1仕様水分分離率99%以上材質(本体)アルミ合金ダイカスト使用温度範囲(℃)0~60ブラケットなし使用流体空気(油分・固形物を含まない空気)保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ポリカーボネート材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルめっき)ドレンコックオートドレン式ドレンコックNOタイプオートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc
  • iB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルクローズタイプ コガネイ

    iB-Cyclone オートドレン式ドレンコック仕様・ノーマルクローズタイプ

    コガネイ(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    同等の機器に比べ、体積比1/2、水分分離率99%以上。遠心分離のノウハウを突き詰めた、高速サイクロン方式の水分分離器。エレメント不使用によるメンテナンスフリーを実現。オートドレン式はNOタイプ、NCタイプを選択可能。幅広い流量域で、水分分離性能を発揮します。耐オゾン仕様、NCU仕様(銅系材質不使用)標準対応。
    最高使用圧力(MPa)1仕様水分分離率99%以上材質(本体)アルミ合金ダイカスト使用温度範囲(℃)0~60ブラケットなし使用流体空気(油分・固形物を含まない空気)保証耐圧力(MPa)1.5材質(ボウル)ポリカーボネート材質(ブラケット)鋼板(無電解ニッケルめっき)ドレンコックオートドレン式ドレンコックNCタイプオートドレン仕様オートドレン入口ねじの種類Rc出口ねじの種類Rc
  • Y-4000 回転三面鏡 ローテーションミラー ヤマムラ

    Y-4000 回転三面鏡 ローテーションミラー

    ヤマムラ
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    頭頂部も横顔も映す三面鏡。小物が置けるトレー付。
    形状四角タイプ卓上寸法(mm)【鏡】正面:203×203、扇:96×198(2面)
  • ユアツヨウパッキン SKY 大阪魂

    ユアツヨウパッキン SKY

    大阪魂
    309,094税込340,003
    1袋(10個)
    3日以内出荷
  • 400Y-W アッチャクレバー 37013シリーズ 富士インパルス

    400Y-W アッチャクレバー 37013シリーズ

    富士インパルス
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    上部シールバー。上下加熱用
    構成部品フレーム、レバー
  • [+10/+400℃]マグネット付表面温度計 エスコ

    [+10/+400℃]マグネット付表面温度計

    エスコ(2件のレビュー)
    20,300税込22,330
    1個
    当日出荷
    この表面温度計はレールの温度や高い吸着力を必要とする熔接時の温度測定に便利です。 黒字の文字盤とカバー付です。 バイメタルセンサーは、ゴミやその他の不純物から守るために内蔵されていますが、熱に対しては素早く反応します。
    温度範囲(℃)10~+400精度(%)±2エスコ品番EA722Y-400材質アルミニウム質量(g)43最小表示5設置方式マグネット式使用場所熔接時の温度測定外径(mm)50温度表示方式アナログ特性風防
関連キーワード
...