カテゴリ

  • テープ(14)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
絞り込み

「y4825k」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-04 3M(スリーエム)

    【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-04

    3M(スリーエム)
    1,950税込2,145
    1巻
    3日以内出荷
    特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。 アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
    用途補強板の接合、シール用途他幅(mm)5~150長さ(m)10or33フォーム密度(g/cm3)0.7825%圧縮応力(N/cm2)2590度方向剥離力(N/cm)24T型方向剥離力(N/cm)20サービス分類オーダー・加工
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-12 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-12

    3M(スリーエム)(4件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1巻
    当日出荷
    強靭で柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により強力な接合力を発揮します。変形追従性、振動吸収性、シール性、屋外耐候性、低温接着性に優れています。揮発性有機化合物(VOC)の量を低減しています。
    用途建築内外装部材、自動車内外装部材の各種固定に。仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)1.2質量(g)300長さ(m)10適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、低VOC被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
  • 【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-08 3M(スリーエム)

    【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-08

    3M(スリーエム)
    2,494税込2,743
    1巻
    3日以内出荷
    特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。 アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
    用途補強板の接合、シール用途他幅(mm)5~150長さ(m)11or33フォーム密度(g/cm3)0.7825%圧縮応力(N/cm2)2590度方向剥離力(N/cm)38T型方向剥離力(N/cm)27サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-06 3M(スリーエム)

    【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-06

    3M(スリーエム)
    2,127税込2,340
    1巻
    3日以内出荷
    特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。 アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
    用途補強板の接合、シール用途他幅(mm)5~150長さ(m)10or33フォーム密度(g/cm3)0.7825%圧縮応力(N/cm2)2590度方向剥離力(N/cm)30T型方向剥離力(N/cm)23サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-12 3M(スリーエム)

    【オーダー】 VHB アクリルフォーム構造用接合テープ Y4825K-12

    3M(スリーエム)
    2,645税込2,910
    1巻
    3日以内出荷
    特殊加工により得られた柔軟かつ高接着力の両面粘着フォームテープです。 アクリルフォームテープの優れた粘着特性を維持しつつ、テープから拡散される揮発性有機化合物物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減しました。
    用途補強板の接合、シール用途他幅(mm)5~150長さ(m)11or33フォーム密度(g/cm3)0.7825%圧縮応力(N/cm2)2590度方向剥離力(N/cm)52T型方向剥離力(N/cm)33サービス分類オーダー・加工
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-08 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-08

    3M(スリーエム)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    リベット、ネジ、ボルト、溶接など、従来の接合方法を代替可能な超強力両面テープです。VOC(揮発性有機化合物)の放散量を低減しています。低温環境下でも接着力が高く、冬場の屋外でも作業できます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
    用途各種金属、補強材などの固定、シールに。厚さ(mm)0.8グレー長さ(m)11使用温度範囲(℃)-30~200基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系主な用途固定用粘着力(N/10mm)38剥離紙平面紙使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性超強力、屋外使用可、衝撃吸収、耐候、耐寒
  • 3M(TM)VHB(TM)テープ低VOCタイプY-4825K-12 グレー 1.2mm 1箱 10巻 Y4825K-12シリーズ 3M(スリーエム)

    3M(TM)VHB(TM)テープ低VOCタイプY-4825K-12 グレー 1.2mm 1箱 10巻 Y4825K-12シリーズ

    3M(スリーエム)
    25,980税込28,578
    1箱(10巻)
    5日以内出荷
    低VOCタイプ。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として検討ください。接着とシーリングを同時に実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。「ものづくりの結論」接合力、信頼、コストダウン、。「できない」ができる、3M(TM)VHB(TM)テープ。一般金属(アルミニウム、ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼板)から。プラスチック(アクリル、ポリカーボネート、ABS、塗装面)の接着に適しています。ラインアップは厚み別にY4825P-02(0.2mm)、Y4825K-04(0.4mm)、Y4825K-06(0.6mm)、Y4825K-08(0.8mm)、Y4825K-12(1.2mm)、Y4825K-20(2.0mm)。作業性と圧倒的な性能を両立。▼3M(TM)VHB(TM)テープは、柔軟性・耐久性のあるアクリルフォーム基材と粘着剤で構成されています。幅広い材料に対して優れたせん断強度、柔軟性、初期タック、耐熱性を示します。輸送、電化製品、電子機器、建設、標識およびディスプレイ、。一般産業など、さまざまな市場で実績があります。簡単に強く接着できます。3M(TM)VHB(TM)テープの特徴。▼その1強靭な接着力。▼独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。▼その2簡単な作業性。▼材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。▼その3すぐれた変形追従性と振動吸収性。▼きわめて柔軟性が高く、機械的変形や素材の収縮に追従。 しかもすぐれた振動吸収性を持つため、キシミ音・共振音などの発生を抑えることができます。▼その4抜群のシール効果と耐候性。▼独立発泡フォームによる接合のため、きわめて高いシール性を発揮。 また、耐候性にすぐれたアクリル樹脂を使用しているため、屋外使用でも接着強度の劣化はほとんど起きません。▼その5市場のニーズに応える多彩なラインアップ。▼強靭な接着力に何か役立つ機能をプラス。豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。常識を覆すフォームテープ。▼3M(TM)VHB(TM)テープの歴史は、1980年に始まります。柔軟性と強度を兼ね備えた3M(TM)VHB(TM)テープは、強度、耐久性、耐溶剤性、耐湿性に優れます。ねじやリベット、さらには溶接の代替として実績が豊富です。組立・取付・固定・シーリングなどの複数プロセスを1つにまとめることができ、作業性を向上させます。建築、自動車、家電、スマートフォンなど様々な分野で使用されています。発売以来、使用環境・使用条件に対する市場のニーズを敏感に感じ取り、。きめ細かなマーケティングから様々な接合テープを導入。不可能とされてきた領域にチャレンジし、新製品を次々に開発。そこにニーズがある限り、3M(TM)VHB(TM)テープは進化しつづけます。世界中で実証された信頼性。▼独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームにより応力を分散して受ける3M(TM)VHB(TM)テープは、。応力が集中するボルトやビス、スポット溶接では不可能な耐久性のある接合を実現します。リベットやネジをなくすことで外観を向上させるだけでなく、。穴あけ作業や部品点数が減ることで施工時間を短縮します。輸送、電気・電子、建築、看板サイン分野など数多くの業界で、屋内/屋外問わず使用されています。耐薬品性、耐紫外線性、耐熱性に優れた3M(TM)VHB(TM)テープは、。ドバイの真夏の暑さからカナダの真冬の寒さまで耐えることができます。独自のアクリル粘着剤は非常に耐久性があり、時間の経過とともに変化しにくいため、。長期的に信頼できる強力なテープとなっています。3Mは、サイエンスとテクノロジーを通じて、イノベーションを生み出します。▼3Mでは、接着の科学を応用して、世界中の企業の設計および製造プロセスを。改善する革新的なソリューションを提供しています。お客様の製品開発がより迅速かつ効率的に進むよう、3Mはサポートをいたします。
  • 3M(TM)VHB(TM)テープ低VOCタイプY-4825K-12 グレー 1.2mm 1箱 10巻 Y4825K-12シリーズ 3M(スリーエム)

    3M(TM)VHB(TM)テープ低VOCタイプY-4825K-12 グレー 1.2mm 1箱 10巻 Y4825K-12シリーズ

    3M(スリーエム)
    20,980税込23,078
    1箱(10巻)
    5日以内出荷
    低VOCタイプ。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として検討ください。接着とシーリングを同時に実現します。ネジ用の穴あけ加工、溶接痕の再仕上げが不要になり作業性を向上します。接着面が見えないため表面が滑らかになり、外観品質を向上します。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。より薄く、軽く、異種接合を可能にします。振動や衝撃をフォーム材が吸収し低減します。「ものづくりの結論」接合力、信頼、コストダウン、。「できない」ができる、3M(TM)VHB(TM)テープ。一般金属(アルミニウム、ステンレス鋼、亜鉛メッキ鋼板)から。プラスチック(アクリル、ポリカーボネート、ABS、塗装面)の接着に適しています。ラインアップは厚み別にY4825P-02(0.2mm)、Y4825K-04(0.4mm)、Y4825K-06(0.6mm)、。Y4825K-08(0.8mm)、Y4825K-12(1.2mm)、Y4825K-20(2.0mm)。作業性と圧倒的な性能を両立。▼3M(TM)VHB(TM)テープは、柔軟性・耐久性のあるアクリルフォーム基材と粘着剤で構成されています。幅広い材料に対して優れたせん断強度、柔軟性、初期タック、耐熱性を示します。輸送、電化製品、電子機器、建設、標識およびディスプレイ、。一般産業など、さまざまな市場で実績があります。簡単に強く接着できます。3M(TM)VHB(TM)テープの特徴。▼その1強靭な接着力。▼独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により、強靭な接着力を発揮します。▼その2簡単な作業性。▼材料面の油・水・ホコリなどを除去しローラーなどで圧着するだけで完了します。▼その3すぐれた変形追従性と振動吸収性。▼きわめて柔軟性が高く、機械的変形や素材の収縮に追従。 しかもすぐれた振動吸収性を持つため、キシミ音・共振音などの発生を抑えることができます。▼その4抜群のシール効果と耐候性。▼独立発泡フォームによる接合のため、きわめて高いシール性を発揮。 また、耐候性にすぐれたアクリル樹脂を使用しているため、屋外使用でも接着強度の劣化はほとんど起きません。▼その5市場のニーズに応える多彩なラインアップ。▼強靭な接着力に何か役立つ機能をプラス。豊富なラインアップで市場における多様なアプリケーションに対応します。常識を覆すフォームテープ。▼3M(TM)VHB(TM)テープの歴史は、1980年に始まります。柔軟性と強度を兼ね備えた3M(TM)VHB(TM)テープは、強度、耐久性、耐溶剤性、耐湿性に優れます。ねじやリベット、さらには溶接の代替として実績が豊富です。組立・取付・固定・シーリングなどの複数プロセスを1つにまとめることができ、作業性を向上させます。建築、自動車、家電、スマートフォンなど様々な分野で使用されています。発売以来、使用環境・使用条件に対する市場のニーズを敏感に感じ取り、。きめ細かなマーケティングから様々な接合テープを導入。不可能とされてきた領域にチャレンジし、新製品を次々に開発。そこにニーズがある限り、3M(TM)VHB(TM)テープは進化しつづけます。世界中で実証された信頼性。▼独自の粘着剤と柔軟なアクリルフォームにより応力を分散して受ける3M(TM)VHB(TM)テープは、。応力が集中するボルトやビス、スポット溶接では不可能な耐久性のある接合を実現します。リベットやネジをなくすことで外観を向上させるだけでなく、。穴あけ作業や部品点数が減ることで施工時間を短縮します。輸送、電気・電子、建築、看板サイン分野など数多くの業界で、屋内/屋外問わず使用されています。耐薬品性、耐紫外線性、耐熱性に優れた3M(TM)VHB(TM)テープは、。ドバイの真夏の暑さからカナダの真冬の寒さまで耐えることができます。独自のアクリル粘着剤は非常に耐久性があり、時間の経過とともに変化しにくいため、。長期的に信頼できる強力なテープとなっています。3Mは、サイエンスとテクノロジーを通じて、イノベーションを生み出します。▼3Mでは、接着の科学を応用して、世界中の企業の設計および製造プロセスを。改善する革新的なソリューションを提供しています。お客様の製品開発がより迅速かつ効率的に進むよう、3Mはサポートをいたします。
  • VHB構造用接合テープ Y-4825K-08 3M(スリーエム)

    VHB構造用接合テープ Y-4825K-08

    3M(スリーエム)
    2,898税込3,188
    1巻
    当日出荷
    リベット、ネジ、ボルト、溶接など、従来の接合方法を代替可能な超強力両面テープです。 VOC(揮発性有機化合物)の放散量を低減しています。
    用途各種金属、補強材などの固定、シールに。トラスコ品番427-5019材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系幅(mm)19厚さ(mm)0.8グレー長さ(m)11主な用途接合
  • 業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-20 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-20

    3M(スリーエム)
    3,298税込3,628
    1巻
    当日出荷
    VOC(揮発性有機化合物)の量を低減し、屋内や車内などでも使いやすいタイプです。低温環境下でも接着力が高く、冬場の屋外でも作業できます。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
    用途車載部品をはじめ、補強材、看板など、各種金属、プラスチックなどの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。厚さ(mm)2長さ(m)10使用温度範囲(℃)-30~200基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系主な用途固定用粘着力(N/10mm)53剥離紙平面紙使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性屋外使用可、耐候、耐寒、衝撃吸収
  • VHB構造用接合テープ Y-4825K 3M(スリーエム)

    VHB構造用接合テープ Y-4825K

    3M(スリーエム)
    2,598税込2,858
    1巻
    当日出荷
    VOC(揮発性有機化合物)の量を低減し、屋内や車内などでも使いやすいタイプです。低温環境下でも接着力が高く、冬場の屋外でも作業できます。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
    用途車載部品をはじめ、補強材、看板など、各種金属、プラスチックなどの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。トラスコ品番630-8266材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系、はく離紙:平面紙幅(mm)12厚さ(mm)2タイプ切断にはカッターが必要長さ(m)10使用温度範囲(℃)-30~200粘着力(N/10mm)53
  • アクリルフォーム構造用接合テープ 3M(スリーエム)

    アクリルフォーム構造用接合テープ

    3M(スリーエム)
    1,298税込1,428
    1巻
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用超強力両面テープ VHB 低VOCタイプ Y-4825 3M(スリーエム)

    業務用超強力両面テープ VHB 低VOCタイプ Y-4825

    3M(スリーエム)
    39,980税込43,978
    1巻
    5日以内出荷から47日以内出荷
    高い接着性、低温接着性に優れるテープ。日本工業規格 超強力両面粘着テープ JIS Z 1541 1種1号適合。低VOCタイプ。
    用途金属加工における粉体・焼付塗装前の接着に対応。パネルとフレーム、補強材の接着など様々な用途に。グレー基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)300×33粘着剤アクリル系
  • 19x0.8mm/33m 構造用接合両面テープ エスコ

    19x0.8mm/33m 構造用接合両面テープ

    エスコ
    4,170税込4,587
    1巻
    翌日出荷
    VHBテープ。耐熱性、耐候性、シール性に優れています。耐候性に優れたアクリル系樹脂を使用しているため、屋外使用においても接着強度の劣化はほとんど起きません。独立発泡のフォームにより高いシール性を発揮。下穴を素材にあけなければならないネジ・ボルト・リベットなどの接合に比べ、サビや水漏れの発生に悩まされることがありません。一般
    仕様●メーカー:3M●型番:Y4825K-08●幅(mm):19●長さ(m):33●厚さ(mm):0.8●材質:基材/アクリルフォーム 粘着剤/アクリル系●内芯径:76mm(3")●テープ色:灰
関連キーワード
dw825k特集
  • おすすめ人気ランキング
  • dw825k