カテゴリ
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「y630d」の検索結果

14.9超強度六角穴付ボルト(スチール・デルタプロテクト)
TRUSCO¥699税込¥7691パック(8本)当日出荷から翌々日出荷強度が強いボルトです。 強度区分14.9を誇りながら9%以上の伸びがあります。 耐塩水噴霧1000時間以上クリアする高い防錆力です。 クロムフリーの非電解被膜亜鉛フレークコーティングで水素脆性も防いでいます。材質/仕上KNDS4穴の形状六角穴強度区分14.9
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2B80)
SMC¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷から30日以内出荷チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ボールバルブ
BIGM(丸山製作所)¥1,498税込¥1,6481個8日以内出荷部品名称ボールバルブ図解NoKBM-501D 第1段ブーム ノズル 左部品_No.14、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 第2段ブーム ノズル部品_No.14、BSA-650-Y(-1) 950-Y(-1)シリーズ 第1段ブーム左、噴霧管組立部品_No.33、BSM-1350L-18DUBK 第1段ブーム,ノズル(左)部品_No.52、BSM-630SLT-BC2-1(14M) オプション6 (14M第1段ブーム ノズル)部品_No.23、BSM-640SLT 12M 第2段ブーム ノズル部品_No.10、BSA-600LDEQ(JP) 第一段ブーム、ノズル 右部品_No.33、BSM-630SLT-BC2-1(14M) オプション8 (14M第2段ブーム ノズル)部品_No.14、BSM-640SLT 12M 第1段ブーム ノズル部品_No.23、BSM-630SLT-BC2-1 第2段ブーム ノズル部品_No.14、BSM-1550L-22AU 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.52、BSA-662 1062シリーズ 第1段ブーム、噴霧管 左部品_No.26など
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F50
SMC¥68,980~税込¥75,878~1個30日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵