カテゴリ
- 自転車部品(16)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
「y6ct98100」の検索結果

エアフィルター 2JX-14451-00
YAMAHA(ヤマハ)(5件のレビュー)¥799税込¥8791個4日以内出荷◎YAMAHA純正エアフィルター■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っ
YA-1033 エアフィルター YAMAHA
NTB¥579税込¥6371個4日以内出荷TW2002JL、TW200EDG07J、TW225DG09J用途2JX-14451-00互換品メーカーYAMAHA
シマノSTI用ブラケットフード
SHAKES¥2,998税込¥3,2981箱(1セット×2本)3日以内出荷ハードとソフト/好みに合わせて硬さの異なる2タイプ、硬度50度のソフトタイプと硬度60度のハードタイプを用意。 滑らない材質/高密度樹脂(PS-TPE)を採用し水を浸み込まない耐水性に優れた樹脂素材を採用。 グラデーション加工/ダンシング時などのグリッププレッシャーがかかる部位を複数のライダーからトレース。水をはじく特殊な撥水グラデーション(TH2030)を採用。 スリッドライン。製品の外側に掘られた溝にペイントされた19色のカラーラインナップ。バイクカラー、テープカラーに合わせてコーディネートを。用途製品互換:SHIMANO 6800 シリーズのアルテグラSTI レバー及び、5800 シリーズの105 STIレバー、4700 シリーズのティアグラSTI レバー材質高密度樹脂(PS-TPE)質量(g)ペア40公差(g)±2
シマノSTI用ブラケットフード
SHAKES¥2,998税込¥3,2981箱(1セット×2本)3日以内出荷従来製品と比べ、しなやかなタッチを再現した高密度樹脂を採用。スティッキーなフィーリングが、更なる安心感を向上させます。また、指のかかるポイントやグリッピング時の強弱に合わせ、面で衝撃を緩和できるブロックパターンを配列。シボ模様による表面加工は行わず、複数のスリッドラインを曲線で結んだグラデーションが特徴です。用途製品互換: SHIMANOR8000 シリーズのアルテグラ STI レバー及び、R7000シリーズの105 STIレバー材質高密度樹脂(PS-TPE)質量(g)ペア43公差(g)±2
シマノSTI用ブラケットフード
SHAKES¥2,998税込¥3,2981箱(1セット×2本)3日以内出荷ハードとソフト/好みに合わせて硬さの異なる2タイプ、衝撃吸収性に優れたソフトタイプと、耐久性、グリッピングに富んだハードタイプを用意。 滑らない材質/高密度樹脂(PS-TPE)を採用し、水を浸み込まない耐水性に優れた樹脂素材を採用。 グラデーション加工/ダンシング時などのグリッププレッシャーがかかる部位を複数のライダーからトレース。水をはじく特殊な撥水グラデーションを採用。 スリッドライン/製品サイドに掘られた溝にハンドペイントによる15色のカラーをラインナップ。バイクカラー、バーテープに合わせてカラーコーディネートを。用途製品互換:SHIMANO 9150(Di2)STI レバー及び8050(Di2)STI レバー材質高密度樹脂(PS-TPE)質量(g)ペア43公差(g)±2
144.7 ブラケットカバー
DIA-COMPE¥1,698税込¥1,8681セットほか6日以内出荷から12日以内出荷144 用ブラケットカバー。DC165-EXレバーに対応する。クラシックなアメ色も追加された。
ブラケット先端キャップ
ネグロス電工¥199税込¥2191個当日出荷ケーブルラックの振れ止め金具が取り付けられたブラケットに、金具ごと被せることができます。 明るい黄色で注意喚起します。 アルミニウム合金、ステンレス鋼製(支柱用も含む)にも使用できます。適合BK、BKL□、BKS、BKLS□材質ポリエチレン色黄